絞り込み
ブランド
ペーパー径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
460件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
[EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型) エスコ[EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
[EA809PX-1用]先端アーバーセットB 4個セット
仕様●材質:ABS●形状:アングル型(太鼓型・三角・四角・丸)アズワン品番65-2222-43
[EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型) エスコ[EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
[EA809PX-1用]先端アーバーセットA 4個セット
仕様●材質:ABS●形状:ストレート型(太鼓型・三角・丸・四角)アズワン品番65-2222-42
ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ コンパクトツールワンハンドギアアクションポリッシャー バフコンパクトツール
759税込835
1枚
当日出荷
塗膜用ポリッシングバフです。 Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングにトラスコ品番807-1295材質ウレタンスポンジ寸法(mm)15×150×30質量(g)15外径(Φmm)150
125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用SI
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
充電器 コンパクトツール充電器コンパクトツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
CS-150用の別売り充電器です。 本体には標準で付属しております。
トラスコ品番194-9063適合機種CS-150質量(g)540種類充電器電源(V)AC100電圧(V)18アズワン品番64-8756-48
電池パック コンパクトツール電池パックコンパクトツール
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
CS-150用の別売り電池パックです。 本体には標準で付属しております。
トラスコ品番194-9060適合機種CS-150質量(g)540種類電池パック電圧(V)18定格電流(A)5アズワン品番64-8432-45
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPSコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
2,000rpm/175mm エアーポリッシャー エスコ2,000rpm/175mm エアーポリッシャーエスコ
24,700税込27,170
1台
当日出荷
アズワン品番64-7822-76
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)エスコ
17,400税込19,140
1台
翌日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-75パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
低速サンダー76 光沢仕上げ用セット ヤナセ(柳瀬)低速サンダー76 光沢仕上げ用セットヤナセ(柳瀬)
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。 光沢仕上げに最適なセットです。 もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。
用途光沢仕上げ作業用。トラスコ品番195-4526セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST質量(kg)2.8電源(V)100 50/60hz消費電力(W)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600砥石径(Φmm)100アズワン品番64-8784-28
エアポリッシャー TRUSCOエアポリッシャーTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
エアポリッシャー用 マジックパッド TRUSCOエアポリッシャー用 マジックパッドTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
TAP75用のマジックパッドです。
トラスコ品番161-2885質量(g)80パッドサイズ(mm)75
エアリムーブサンダ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアリムーブサンダMRA(ムラキリアルアドバンス)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
ディスクサンダー SIディスクサンダーSI
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
スマートサンダーSD7 日本研紙スマートサンダーSD7日本研紙
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25
バーチカルポリッシャー 空研バーチカルポリッシャー空研
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。 小型・軽量にしてパワフル。 低振動・低騒音。 冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。 手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。 操作性抜群のV型グリップ。
用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7空気消費量(m3/min)0.47騒音レベル(dB(A))84ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(Φmm)122
ダブルアクションサンダー SIGNET(シグネット)ダブルアクションサンダーSIGNET(シグネット)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125
ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ TRUSCOダブルアクションサンダー吸じん式タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
ミニオービタルサンダーセット ハゼットミニオービタルサンダーセットハゼット
49,980税込54,978
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOLダブルアクション エアーサンダー LEX 3FESTOOL
129,800税込142,780
1台
当日出荷
抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
ロロック サンダー 33577 3M(スリーエム)ロロック サンダー 335773M(スリーエム)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])18000本体質量(g)0.65空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
アングルサンダー SHINANO(信濃機販)アングルサンダーSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。トラスコ品番828-9805質量(kg)1.042018年トラスコ掲載ページ5 0537
ピボットサンダー(エア式) オフィスマインピボットサンダー(エア式)オフィスマイン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマインハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)オフィスマイン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
ポリッシャー KTCポリッシャーKTC
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000トラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール MASTER AIRミニミニフィンガーサンダー ロープロフィールMASTER AIR(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
フィニッシングサンダー 9403 3M(スリーエム)フィニッシングサンダー 94033M(スリーエム)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
SI アングルサンダー SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm非吸塵式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ディスクサンダー 東空販売ディスクサンダー東空販売
28,980税込31,878
1台
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000全長(mm)180質量(kg)1.0外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)0.38エアーインレット1/4PTパッド径(Φmm)(ペーパー用)73
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース 東空販売ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース東空販売
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース 東空販売ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース東空販売
38,980税込42,878
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ワックスポリッシャー 東空販売ワックスポリッシャー東空販売
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。 重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。 回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ウィンドウポリッシャー 東空販売ウィンドウポリッシャー東空販売
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。 小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。 専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)145質量(kg)0.63全高(mm)82ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース 東空販売ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース東空販売
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース 東空販売ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース東空販売
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー