絞り込み
ブランド
ペーパー径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
460件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式東空販売
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6391種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質全長(mm)250質量(kg)0.95サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)97パッド寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式東空販売
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6382種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式東空販売
55,980税込61,578
1台
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6381種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式東空販売
54,980税込60,478
1台
当日出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500トラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 フックフェース マジック式東空販売
54,980税込60,478
1台
当日出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500トラスコ品番826-6385種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式東空販売
46,980税込51,678
1台
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6384種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダ 非吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売オービタルサンダ 非吸塵式 フックフェース マジック式東空販売
46,980税込51,678
1台
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6383種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 ビニールフェース のり式東空販売
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番826-6388種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
吸塵式です。 10mm偏芯でのダブルアクション回転です。 マジックパッド仕様です。
用途グラインダー作業後の後処理トラスコ品番855-3659セット内容20PMカプラ付き材質アルミ
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)空研
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
材質アルミセット内容20PMカプラ付き
ワックスポリッシャー(セット) 空研ワックスポリッシャー(セット)空研
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
ワックスポリッシャー(本体) 空研ワックスポリッシャー(本体)空研
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
小型軽量 パーム型グリップで楽に作業ができる サイレンサー内蔵で低騒音 排気の向きを自由に変更できる
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500仕様(パッド動作)シングル全長(mm)157(パッド付)質量(kg)1(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)94(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)108空気消費量(m3/min)0.38騒音レベル(dB(A))78ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)8.2
ストレートサンダー(B仕様) 空研ストレートサンダー(B仕様)空研
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮仕様使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5全長(mm)282質量(kg)1.3全高(mm)91空気消費量(m3/min)0.25(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89ストローク長(mm)6
吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
吸塵式オービタルサンダー(Bセット) 空研吸塵式オービタルサンダー(Bセット)空研
34,980税込38,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様マジックペーパー仕様ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW使用ホース内径(Φmm)6.5
非吸塵式オービタルサンダー(本体A) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体A)空研
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
グラスポリシャーGPT(セット) 空研グラスポリシャーGPT(セット)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
グラスポリシャー(セット) 空研グラスポリシャー(セット)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
サンダ 瓜生製作サンダ瓜生製作
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
ディスクサンダー 不二空機ディスクサンダー不二空機
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)125全長(mm)108質量(kg)1.0穴径(Φmm)22ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.50
サンダ ヨコタ工業サンダヨコタ工業
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
サンダ ヨコタ工業サンダヨコタ工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600トラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
ダブルアクションサンダー SUNTECHダブルアクションサンダーSUNTECH
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
自吸塵式ワンハンドタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000質量(g)800(ホース・パック除く)本体寸法(mm)145空気消費量(L/min)85騒音値(dB)84ホース長さ(cm)180オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)125(5インチ)
ダブルアクションサンダー(他吸塵式) SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー(他吸塵式)SHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)SI ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。
用途パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
SI オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)SI オービタルサンダーSHINANO(信濃機販)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式) エスコ14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162A
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])8000質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])8000トラスコ品番799-8538質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27タイプショート騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ストレートサンダー SHINANO(信濃機販)ストレートサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業トラスコ品番819-9191全長(mm)175質量(g)500ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5使用ペーパーのり付タイプ無負荷往復回数(回/min)5000
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番764-7913セット内容カップリングプラグ20PM材質樹脂、鉄全長(mm)137質量(g)610タイプ(ペーパー)マジックシート全高(mm)82使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
ポリッシングサンダーΦ72mm U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシングサンダーΦ72mmU-TOOLS (埼玉精機)
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)150質量(kg)0.94高さ(mm)92口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78パッドサイズ(mm)72
高速ミニポリッシャーΦ42mm U-TOOLS (埼玉精機)高速ミニポリッシャーΦ42mmU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
オービダルサンダー(ウェーブカッター) U-TOOLS (埼玉精機)オービダルサンダー(ウェーブカッター)U-TOOLS (埼玉精機)
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000全長(mm)532質量(kg)0.79高さ(mm)90口金1/4PT空気消費量(L/min)260騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)78×400
円形オービダルサンダー U-TOOLS (埼玉精機)円形オービダルサンダーU-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)123

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー