絞り込み
騒音値(dB)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(2)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- ELPA(7)
- クツワ(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- ノムラテック(4)
- ベスト・アンサー(4)
- TMC(3)
- リーベックス(3)
- HORNET(3)
- EVERSAFE(3)
- カシムラ(2)
- スマイルキッズ(2)
- トライメイト(2)
- インターベース(2)
- 旭電機化成(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- 平城商事(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「騒音値(dB)」から絞り込む
70~80未満(3)
90~100未満(2)

防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット
オーム電機¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌々日出荷衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット
オーム電機¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌々日出荷衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃+開放検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
防犯アラーム 開放検知型
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
防犯アラーム 開放&衝撃W検知
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放+衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
防犯アラーム 衝撃検知型
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)