絞り込み
ブランド
  • EVERSAFE
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(8)
  • HORNET(3)
  • KATO-DENKI(加藤電機)(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(35)
  • TMC(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • インターベース(2)
  • オーム電機(5)
  • カシムラ(2)
  • クツワ(6)
  • スマイルキッズ(2)
  • トライメイト(2)
  • ノムラテック(4)
  • ベスト・アンサー(4)
  • リーベックス(5)
  • 日恵製作所(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン付きソーラーアラーム SSA03 EVERSAFE

    リモコン付きソーラーアラーム SSA03

    EVERSAFE
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    6日以内出荷
    赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と強烈な赤色フラッシュで注意喚起。動作範囲は約5~8m、水平方向の動作検知角度は約125°で優れた検知力を発揮します。(※高さ4m以下設置の場合)太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。24時間・夜間×警報音+フラッシュ光・フラッシュ光のみの4つの動作モードから選択できます。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。
    用途畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE

    高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02

    EVERSAFE
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    6日以内出荷
    選べる13種類のアラーム音と、約130dBのデュアルスピーカーを搭載。最大15秒まで録音した音声の再生やリモコン操作にも対応。ソーラー充電機能で設置後も自動充電でき、天候不良時にはUSB充電することもできます。感知距離は約5~8m、水平感知角度は約120°。音量は3段階で切り替え可能。24時間・夜間×警報音+フラッシュ光・フラッシュ光のみの4つの動作モードから選択でき、リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。IP55防水仕様で屋外設置でも安心してお使いいただけます。
    用途畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE

    ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01

    EVERSAFE
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    6日以内出荷
    3つの赤外線センサーが360°全方位を監視。赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と赤色点滅で注意喚起。複雑な操作を必要とせず、設置後すぐに使用できます。検知距離は最大約8mで、設置場所を選ばず、庭や畑などさまざまな環境で使用できます。13種類のアラーム音と録音機能付きで、最大15秒まで音声を録音でき、録音した音声はアラーム音として使用可能です。太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。地面に差し込んでの設置、壁やフェンスなどへの固定も可能。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。
    用途畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
防犯アラーム