絞り込み
使用場所
屋内(7)
屋外(7)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(2)
- アクシスコミュニケーションズ(58)
- ブロードウォッチ(57)
- i-PRO(40)
- マザーツール(35)
- Vivotek(32)
- エスコ(31)
- SecuSTATION(28)
- DXアンテナ(18)
- TP-LINK(14)
- プラネックスコミュニケーションズ(14)
- Kenko(ケンコートキナー)(11)
- リーベックス(10)
- マスプロ電工(10)
- キャロットシステムズ(9)
- サンワダイレクト(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- NEXTEC(8)
- カシムラ(7)
- ブランドをもっと見る
防水・防滴機能
- あり(2)
- なし(1)
特価

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上色ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト
bitstrong(ビットストロング)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。色銀耐荷重(kg)25
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)45色シルバー高さ(mm)37質量(g)68奥行(mm)65耐荷重(kg)3~5
監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 サイズは画像図面をご覧ください。 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個材質スチール色ホワイト質量(g)320耐荷重(kg)10設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc使用場所屋内外
監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.215色白耐荷重(kg)8
監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥239税込¥2631個当日出荷●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018色白耐荷重(kg)3
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x6 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)430耐荷重(kg)6
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,598税込¥2,8581個欠品中監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ) 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 万能タイプなので大変便利なブラケットです。 監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個色ホワイト質量(g)580耐荷重(kg)10耐水性なし使用場所屋内外
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個)材質スチール/粉体塗装仕上色ホワイト質量(g)133耐荷重(kg)10使用場所屋内外
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名;small panel bracket。。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)225耐荷重(kg)7
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)285耐荷重(kg)6
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
監視・ドームカメラアルミ合金マウントブラケットL型取り付け金具 【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.475色白耐荷重(kg)8
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:135g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:Stainless Steel Medium Duckbill。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)73色シルバー高さ(mm)48質量(g)135奥行(mm)80耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)510耐荷重(kg)8
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ(M6×6)×2本材質ステンレス幅(mm)120色シルバー高さ(mm)77質量(g)418奥行(mm)90耐荷重(kg)3~5
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS95x68mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗など材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)40耐荷重(kg)3取付部(カメラ)1/4ねじ
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】
bitstrong(ビットストロング)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.48サイズ6インチ型番Camera housing 6inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】
bitstrong(ビットストロング)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc材質ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)5防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー) カメラ取付部は1/4ネジ 軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個材質ABS plastic寸法(mm)100×59色ブラック質量(g)45耐荷重(kg)3設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチック色ホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット)
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(3個)当日出荷単品本体商品重量:約34g。寸法:画像画面を参照の事。材質:スチール。耐荷重:3kg以下で対応可能。中央の取付部は1/4インチねじに対応。 Model名:Small disc Steel。色:白。同梱品:ネジ(M4×10)x3、ネジ(M3×10)x3、ネジ(M3×8)x3、ナット(M4)x3、ナット(M3)x3用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。設置場所:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc材質スチール厚さ(mm)3.8質量(g)34直径(mm)80
監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278x56x90mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278×56×90mm 同梱品はネジM6×8 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。材質アルミニウム合金色ホワイト質量(g)265耐荷重(kg)7設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。材質アルミニウム合金色ホワイト質量(g)350耐荷重(kg)6設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etcセット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)170耐荷重(kg)6防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外