2ページ目: 防犯カメラ

2,528件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • タイムラプスカメラ サンワダイレクト

    タイムラプスカメラ

    サンワダイレクト
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合
    仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cmセット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル形状防水型電源内蔵電池ケーブル長(m)0.9センサーCMOS、1/2.78インチ保護等級IP54※カバーを付けた状態マイクロホンモノラル充電時間4時間解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960スピーカーあり動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)ホワイトバランス自動フォーカス手動バッテリー容量(mAh)3000画素数500万画素使用場所屋外対応記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)フレームレート30fpsビデオフォーマットAVIカメラ仕様カメラ種別:その他最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
  • OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水 オンスクエア

    OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水

    オンスクエア(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
    セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約600電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)全光束(Lm)約700光源LED8灯(8W)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP66ソーラーパネル種類多結晶シリコン動作温度(℃)-10~40製品サイズ(mm)約85×215×125~215点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
  • 屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き ブロードウォッチ

    屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き

    ブロードウォッチ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
    用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能有り防水性あり
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷
    超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
  • 同軸-LANコンバーター(カメラ側) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(カメラ側)

    i-PRO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約110使用温度範囲(℃)-10~+50電源レシーバー側から供給対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1使用湿度範囲10~90防塵防水性能なし保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度(%)10~95(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
  • ダミー防犯カメラ ドーム型 トライメイト

    ダミー防犯カメラ ドーム型

    トライメイト
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
    用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本形状ドーム型寸法(mm)115×115×75質量(g)80使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)耐水性なし使用場所屋内
  • ソーラー充電式防犯カメラ トライメイト

    ソーラー充電式防犯カメラ

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
    寸法(mm)100×150×230ブラック質量(g)250使用場所屋外
  • 防犯小型カメラ(AHD、100万画素) ブロードウォッチ

    防犯小型カメラ(AHD、100万画素)

    ブロードウォッチ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
    用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして形状小型寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42電源DC12-1A角度(°)【レンズ広角】150解像度1280×780出力信号AHD使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p、75Ω
  • どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ エピオス

    どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ

    エピオス
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    空き巣・万引き・不審者対策に!どこでも貼れる両面ナノテープで手軽に設置できる防犯ダミーカメラ。穴を開けずに壁や塀にピタッと貼り付けられます。
    用途どこでも貼れる両面ナノテープ付きで、玄関・車庫・店舗・社内に気軽に貼って設置して防犯対策ができます。材質PS・ABS寸法(mm)Φ115×75区分直送限定品名どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ電源単三電池×2本(別売)内容本体・両面ナノテープシート(6枚入)・取付用ガイドカード・取付用ネジ×2・コンクリートアンカー×2
  • トレイルカメラ 富士倉

    トレイルカメラ

    富士倉(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
    用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3Mサイズ(最大写真)4000×3000質量(g)256使用温度範囲(℃)-20~70角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60レンズFixed Lens機能【自動OFF】3分、5分、10分選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70使用電池単3電池4個又は8個防塵防水性能IP66動作モード昼/夜画素数12メガピクセル使用場所屋外待機時間3秒~30分感知距離(m)(PIR)約13~10容量(GB)最大32(サポートSDカード)撮影時間(秒)3~30モニターサイズ2インチ液晶
  • オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) オンスクエア

    オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)

    オンスクエア(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
    用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
  • ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ 安達商事

    ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ

    安達商事
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応。4MP HD CMOS センサー搭載。2560×1440 解像度 4MP 録画。4mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
    用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ。多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!。。駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!。。完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。形状BOX型レンズ固定レンズ防塵防水性能IP66相当画素数4MP使用場所屋外照射距離(m)暗視:15
  • スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 カシムラ

    スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182

    カシムラ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
    仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
  • LANコネクタ防水結合コネクタ ブロードウォッチ

    LANコネクタ防水結合コネクタ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。 屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。 RJ45 両端メス端子
    材質ABS、シリコンラバー寸法(mm)約100×28質量(g)約45使用場所屋内外防水性IP65 相当
  • 高解像度ワイヤレスカメラモニターセット マザーツール

    高解像度ワイヤレスカメラモニターセット

    マザーツール(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセットです。見通しで最大300mまで送受信可能で、カメラは最大4台まで増設できます。防水規格IP66(カメラ本体のみ)に対応しており、屋外設置も可能です。デジタルズーム機能と長時間録画に対応しています(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)。
    電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なりますセット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)形状防水・暗視電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源レンズf=3.3/F=2.0外部出力コンポジット出力解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960防塵防水性能IP54撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15フォーカス固定撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数3枚使用場所屋内・屋外LED使用数(個)【赤外線LED】44人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)照射距離(m)暗視:15画角70度、対角105度動作温度範囲(℃)-20~60
  • ドーム型防犯ダミーカメラ 旭電機化成

    ドーム型防犯ダミーカメラ

    旭電機化成(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
    付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂寸法(mm)Φ88×79質量(g)127センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形乾電池×2個
  • 防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,200税込2,420
    1個
    欠品中
    ソーラーパネルで充電不要常時点滅で防犯対策に。ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。材質:ABS。サイズ:175×230×80mm。セット内容:本体×1、ネジ・アンカープラグ×3
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3材質ABS形態1個梱包:化粧箱入りサイズ(mm)175×230×80
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720Pインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)4灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数200万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
  • 監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 サイズは画像図面をご覧ください。 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。
    付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個材質スチールホワイト質量(g)320耐荷重(kg)10設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc使用場所屋内外
  • SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION

    SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】

    SecuSTATION
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
    用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 x 141 x 92質量(g)約328電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
  • 電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ TP-LINK

    電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ

    TP-LINK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
    用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4
  • ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事

    ネット接続不要 SD録画防犯カメラ

    安達商事
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
    仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション
  • ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き ファミリー・ライフ

    ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き

    ファミリー・ライフ
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
    仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20mセット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB材質本体:ABS樹脂質量(g)250(電池除く)電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月)角度(°)PIRセンサー:90度レンズF-3.2記録媒体マイクロSDカード8GB~32GBディスプレイ2インチ解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP検知距離(m)PIRセンサー:20m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m)防水仕様IP66規格使用場所屋外画角70度
  • 11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ

    11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
    用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内
  • Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ 水鏡

    Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ 防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ

    水鏡
    5,223税込5,745
    1台
    当日出荷
    300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
    仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz電源DC5V/1A microUSB適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11nレンズF2.0、広角104°センサー1/2.7”CMOS Sensor対応プライバシーマスキング/クラウド保存解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360シャッター自動シャッター動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)保存形式microSDカード最大128GBモード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式画素数300万使用場所屋内無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz映像圧縮方式H.2645/H.264照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックデジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
  • 7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) ブロードウォッチ

    7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)

    ブロードウォッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
    用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン質量(g)260電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)175×115×35表示7INCH TFT LCD信号形式HDMI / VGA / AV解像度1024×600(ピクセル)動作温度(℃)0~50
  • 小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ

    小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
    用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120機能暗視モードメモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps画角約60度感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
  • 【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度 ブロードウォッチ

    【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
    用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCMOS有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋外最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
  • 7インチ LCDモニター ブロードウォッチ

    7インチ LCDモニター

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
    付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50
  • カメラフィクサー(伸縮式) WH-11 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式) WH-11

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)310~470質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.4塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • カメラハウジング用ブラケット マザーツール

    カメラハウジング用ブラケット

    マザーツール(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
    材質アルミニウム負荷重(kg)(最大)約5
  • 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機

    電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質。赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)。保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m。静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
    付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書形状防水・暗視電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画:JPEG、動画:AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用場所屋外使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
  • VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
  • 電源コネクターセット エスコ

    電源コネクターセット

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
  • スマートカメラ 防水/首振/高輝度 カシムラ

    スマートカメラ 防水/首振/高輝度

    カシムラ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
    付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯形状防水質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68入力DC12V 1AレンズHigh definition lens:2.8mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296視野角水平に360°/垂直に225°防塵防水性能IP65フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20fps、暗視12fps画角水平に135°/垂直に85°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)可動範囲(°)水平に310/垂直に140適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.09mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数940外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯照射距離(m)暗視:15画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
防犯カメラ