絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(408)
- i-PRO(312)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(127)
- SecuSTATION(108)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- Vivotek(68)
- 東進電機工業(54)
- Dahua(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- エスコ(37)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 防犯カメラ

G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷安心をあなたにジェントスから高性能室内用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Indoor 1は、ご家庭やオフィス内の見守りに最適化された高性能Wi-fiカメラです。上下70°・左右260°に動く可動レンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構造により、室内の広い範囲をカバーし、。死角の少ない監視を実現します。人物検知・自動追跡機能を搭載し、人の動きを正確に捉えて即時通知。家族の見守りからセキュリティ対策まで、リアルタイムで状況を把握できます。暗視モードは「赤外線」「フルカラー」「スマート」の3種を備え、完全な暗闇でも鮮明な映像を記録可能。マイク&スピーカー内蔵で、遠隔から家族やペットに声を掛けることもできます。プライバシーモードをONにすれば録画・音声が完全に停止し、安心して使い分けができる点も特徴です。設置は簡単で、アプリのガイドに従うだけで数分で接続完了。室内の安全と快適な見守りを両立する高性能モデルです。【2MP + 2MPデュアルレンズ & 24時間カラー暗視】。Gentos 室内WiFiパン/チルトカメラは、2つの2MPレンズを搭載し、幅広い範囲の監視が可能です。上部カメラは水平・垂直に回転して部屋の隅々までカバーし、下部カメラは固定された映像を提供します。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。完全な暗闇でもフルカラーモードなら鮮明な映像を記録でき、。赤ちゃんの見守りや夜間のホームセキュリティに最適です。【スマート検知 & 人体追跡 ? 誤警報を削減】。高度な人物検知アルゴリズムを搭載し、人間を正確に識別します。スマートフォンに即時通知が届き、。カメラは動く対象を自動で追跡してフレーム内に収めます。不要な誤警報に悩まされることなく、常に状況を把握できます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【プラグ&プレイ有線電源 & 簡単WiFi設定】。付属のACアダプターで信頼性の高い電源供給が可能。コンセントに差し込むだけで電池交換の手間は不要です。WiFi接続も簡単で、Gentosアプリのステップガイドに従えば数分で自宅ネットワークに接続できます。初心者にも最適で、専門的な設置は不要です。【双方向通話 & 共有機能】。カメラにはマイクとスピーカーを搭載しており、いつでもどこでも映像を見ながら大切な人と会話が可能です。家族とカメラを共有すれば、同時にライブ映像を楽しめます。【プライバシーモード】。プライバシーモードをいつでもどこでもオンにでき、プライバシー漏洩を防止します。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下70° 左右260°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:無し。使用可能環境温度:0℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:45°。固定カメラ:45°。水平。可動カメラ:75°。固定カメラ:75°用途使用場所。家族の見守り、赤ちゃん・ペットのチェック、室内の防犯。想定される設置場所。リビング、寝室、子供部屋。事務所の室内。店舗内のバックヤード。室内の出入口付近付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース本体質量(g)199直径×長さL(Φmm×mm)76.8×122
防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ
塚本無線¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ。静止画は5000万画素の解像度で記録ができ、動画撮影は4K800万画素の高解像度映像をMicroSDカードで記録!。カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにMicroSDカードを挿入することで映像を保存することができます。用途電源がとれない場所でのカメラ監視。畑・農業ハウス・工場・事務所・駐車場・ソーラー発電所など電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約175(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×63マイクロホン有解像度静止画:50/36/24/20/16/12/8/5/3/1MP、動画:4K / 2K / 1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED高輝度赤外線LED×4撮影距離(m)夜間/10画角水平:約76度
予測録画機能付き7インチモニター
ブロードウォッチ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として寸法(mm)約180×125×60質量(g)305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度1024×600Pixelスピーカーあり動作温度(℃)0~50モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX
塚本無線¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声有動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
防犯カメラ(ソーラーパネル式)
NEXTEC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1仕様ソーラーパネル付属(3W)質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
PoEサージプロテクター
ダイヤトレンド¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護するサージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)反応時間1ns保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ
マザーツール¥24,980税込¥27,4781個当日出荷2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。形状防水型質量(g)約320電源(V)DC12 400mA(最大)レンズ径(Φmm)3.6有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約88°撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNRRoHS指令(10物質対応)対応補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数2台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】
bitstrong(ビットストロング)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.48サイズ6インチ型番Camera housing 6inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3
SREE(スリー)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能質量(g)192接続方法APモード、QRコードセンサー300万画素、1/2.9 CMOSレンズサイズ(mm)4充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間バッテリー容量(Ah)5視野角対角110度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知バッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8供給電源DC5V1Aアラームあり
VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
直角サポート(防犯カメラ取付丸ボックス用)
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱(STEW-□)やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。付属品(+-)トラス小ねじ M5×15 4ホン適合防犯カメラ取付丸ボックス材質溶融亜鉛めっき仕様色シルバー
トレイルカメラ_バッテリー内蔵
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。仕様(赤外線波長)940その他【マイク】モノラルセット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン電池レンズF=1.8センサーCMOSインターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;バッテリー容量(Ah)9.6インターバル5秒~59秒、1~60分フラッシュ(赤外線)20m防塵防水性能IP67スピーカーありLED(赤外線)32灯トリガー0.2秒(写真)/2~3秒(動画)フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数6記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)100°動作温度範囲(℃)5~40カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分![Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529615-240802-02.jpg)
Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能
SWANN(スワン)[防犯用品]¥119,800税込¥131,7801セット欠品中2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903646-240626-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル
SWANN(スワン)[防犯用品]¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイト保証期間1年間使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
AIワイヤレスカメラセット
NSK(日本セキュリティ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷電源の配線不要なソーラー充電。ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り。広範囲&高画質撮影。白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影。録画機不要!いつでも見れるクラウド保存。多機能なのに使いやすいアプリ付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書材質ABS、ポリカーボネート質量(g)210タイプ音声マイク有電源DV 5V±5%/1.5A消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20Wレンズ2.9mmF=2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GBバッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)使用環境温度(℃)-10~45撮影範囲水平95°、垂直72°スピーカー有LED【白色】1LED(1.5W/LED)撮像素子1/3CMOSイメージセンサー画素数約200万画素使用環境湿度(%)10~80対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上防水性IP65映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】7無線規格IEEE 802.11b/g/nフレームレート1~15fps(ネット環境により変動)センサー感知範囲最大10m周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)Wi-FiWPA-2 AES128bit録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約940mm
innowa ベビーモニター
NHTechnology(NHテクノロジー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷寝室などにいる赤ちゃんの様子を別室からモニター機で見守ることができます。センサーが反応すると、モニター機のお知らせ音が鳴るので、常にモニター機を見ていなくても寝室などにいる赤ちゃんの様子の変化に気付くことができます。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができます。ナイトビジョン搭載で、暗いお部屋にいるお休み中の赤ちゃんを見守ることができます。また、モニター機の操作で子守歌を再生・停止ことができ、寝室で眠っていた赤ちゃんが起きて泣きだした時に、子守歌(6曲搭載)をカメラから流すことができます。カメラとモニター機間の接続設定が不要で、それぞれの電源を入れるだけですぐに使用開始できます。モニター機は充電式で、持ち運びが可能なので、電源が近くにないお部屋で家事をする時にも見守りができ便利です。付属の取り付けアームや、取付ネジパックで、カメラをベビーベットに固定したり、壁に設置することができます。最大4台までカメラ追加可能。付属品取り付けアーム、取付ネジパック、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書質量(g)カメラ:約107、モニター:約178外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:112×84.6×84.6、モニター:91.8×124.5×42.5充電時間(時間)約3画質300万画素入数1台使用時間(時間)約6(明るさ音量を最大に設定した場合)可動範囲(°)カメラ:水平360、垂直150
SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ
SecuSTATION¥15,980税込¥17,5781台欠品中PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED寸法(mm)133×110×137質量(g)390消費電力(W)60電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)マイク/スピーカー搭載/搭載画素数400万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:30画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°有線LANRJ45 10/100M×1口無線LAN非対応
増設カメラ(センサーライト無)
マスプロ電工¥29,980税込¥32,9781台当日出荷形状防水・暗視型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~50(ACアダプターは0~40)電源(V)DC9(ACアダプター使用):AC100消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)ケーブル長(m)3.2防塵防水性能IP66画素数約300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角水平:約83°、垂直:約45°通信距離(m)最大300
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
SecuSTATION¥12,980税込¥14,2781台当日出荷DZシリーズ専用カメラ パンチルト型用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応形状パンチルト型色白色防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプ
i-PRO¥82,980~税込¥91,278~1台翌日出荷形状ドーム型防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠)画素数フルHD使用場所屋外対応
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット
SecuSTATION¥29,980~税込¥32,978~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数2台
中継器
マスプロ電工¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)1.2防塵防水性能66RoHS指令(10物質対応)対応
監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】
bitstrong(ビットストロング)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc材質ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)5防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
屋内用カメラ取付台(天井用)
i-PRO¥8,498税込¥9,3481台6日以内出荷天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。 カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
ネットワークディスクレコーダー
i-PRO¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA)映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG
防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW
塚本無線¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能付属品ACアダプター質量(g)約285電源(V)DC12V/約357mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18防水性あり音声無動作距離(m)赤外線監視可能:約10画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3
塚本無線¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載 42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ ※専用モニター・専用DVRで御使用ください付属品ACアダプター質量(g)約110(※取付金具含まず)電源(V)DC12/約143mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1音声無
ソーラー充電式 防犯ダミーカメラライト
ヒロ・コーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。用途防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。付属品調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)800
9インチモニターカメラ
マリンテック¥42,980~税込¥47,278~1式当日出荷から4日以内出荷従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC機能夜間撮影寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75防塵防水性能IP65延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
スマートカメラ 防水/どこでも設置
カシムラ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯形状防水質量(g)195入力最大DC5V 1.8A microUSBレンズHigh definition lens:2.0mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC最大消費電力(W)1.55バッテリーリチウムイオン電池解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7視野角水平に135°/垂直に85°防塵防水性能IP66フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)バッテリー容量(mAh)5200色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常15fps、暗視10fps蓄電時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素人感センサー2~7m(環境により異なります)通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
KJ-189用ソーラーパネル
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台当日出荷KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。 屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3質量(g)195ケーブル長(m)3変換効率(%)約19.5防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類単結晶シリコンコネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)動作温度(℃)0~60(結露しないこと)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13発電力(W)最大3
【防水仕様】貼付け型 拡張アンテナ
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷2.4G 帯のアンテナとして利用できます。(防水仕様)。 軽量で粘着テープにより簡単に貼り付けて設置。 1m延長線により WIFI 機器が電波の死角になる状況を解消できます。材質ABS寸法(mm)約115×22×6質量(g)約14ケーブル長(m)約1設置方法貼付け型コネクタSMA メス使用場所屋内外防水性IP65 相当
防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器
塚本無線¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き質量(g)約394電源DC12V 約394mA表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)保証期間1年入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1画素数35万画像(有効表示)リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り音声なし






















![Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529615-240802-02.jpg)
![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903646-240626-02.jpg)