4ページ目: 防犯カメラ

2,604件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
    用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)出力【画像】HDMI/VGAチャンネル数4ch信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)0~40 結露が無いこと使用場所屋内
  • ブラケット用ポール取付金具 マザーツール

    ブラケット用ポール取付金具

    マザーツール
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
    適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N材質アルミニウム質量(g)約1080寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45適合ポール径(Φmm)130まで
  • 防滴型カメラケース マザーツール

    防滴型カメラケース

    マザーツール(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
    材質アルミニウム・ABS形状防滴型特性防滴
  • ボディカメラ デジタルランド

    ボディカメラ

    デジタルランド
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!。いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!。ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。
    用途動画・録画・音声録音セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)電源USB充電本体質量(g)25連続使用時間(分)60~90記録媒体SDカード対応(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86充電時間(時間)2動画解析度/1920×1080(1080P)素材ABS入力電圧5V1A
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720;インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)42灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数400万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白
    用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.215耐荷重(kg)8
  • 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]

    防犯カメラ

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
    用途SWANN NVRシステム増設用カメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35mタイプサイレンありセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーあり 双方向マイク画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45
  • バレット型IPカメラ Vivotek

    バレット型IPカメラ

    Vivotek
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
    形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
  • 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)133耐荷重(kg)10使用場所屋内外
  • ポールマウントブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    ポールマウントブラケット

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    マウントアダプター 一体化されたデザイン
    セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)動作温度範囲(℃)-40~60
  • RCA端子対応型映像ケーブル ブロードウォッチ

    RCA端子対応型映像ケーブル

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    適合SEC-S-1MVGA-4L
  • ACアダプタ サンワサプライ

    ACアダプタ

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    サンワサプライ製セキュリティカメラ「CMS-SC01GY」「CMS-SC03GY」専用のACアダプターです。 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
    ケーブル長(m)3対応機種400-CAM066、400-CAM091、400-CAM092、400-CAM098、400-CAM107、400-CAM108、CMS-SC01GY、CMS-SC03GY、CMS-SC06BK、CMS-SC07BK
  • 17インチモニター マザーツール

    17インチモニター

    マザーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
    付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3
  • 伸縮式ストレート型カメラスタンド マザーツール

    伸縮式ストレート型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
    材質アルミニウム接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ負荷重(kg)(最大)約2
  • 電池BOX DC12V出力用 マザーツール

    電池BOX DC12V出力用

    マザーツール(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
    コード長さ(m)約1
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
    電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
  • 防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ

    ブロードウォッチ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    柱にねじ穴などをあけずに防犯カメラの設置が可能になります。柱や壁、フェンス、天井の梁などにはさんで防犯カメラを設置してご使用ください。こちらは防水ではありません。外で使用される場合、SEC-STAND-BOX-SQ と一緒にご使用ください。取り付けボックスは防水ではございません。防水をご使用になりたい場合は 別売りの取り付けボックス(四角)SEC-STAND-BOX-SQ をご使用ください。こちらは防犯カメラセット用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品本体、取り付けボックス(円)、ねじ等許容荷重(kg)約4.2取付寸法(mm)ボックス:約135×135×30 ※その他各サイズは画像を確認してくださいクランプ15mm~50mmまでサイズ(mm)クランプ:約95×45×110
  • 防犯ダミーカメラ ドーム型 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ドーム型 ホワイト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    LEDが常時点滅!防犯対策に最適!工事不要の簡単設置!。ドーム型のため天井コーナー部への取付に最適な防犯ダミーカメラです。空巣やピッキング被害、ストーカー対策にご使用いただけます。電池式なので配線もなく、取り付け簡単です。
    セット内容本体×1、ねじ・アンカープラグ×2材質PS、PP、ABS寸法(mm)Φ117×70
  • G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS

    G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)

    GENTOS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、。敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】。2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】。カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】。高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、。リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】。LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】。内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:-30℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:30°。固定カメラ:30°。水平。可動カメラ:50°。固定カメラ:50°
    用途使用場所。屋外監視用。想定される設置場所。自宅の外壁。駐車場・駐輪場。店舗出入口・搬入口。住宅の玄関・裏口。倉庫やガレージ周辺付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
  • ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡

    ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電

    水鏡
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    【カメラ部】。音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応。解像度:2560×1440ピクセル。レンズ:3.3mm。ビデオ圧縮:H.264,H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3.2"CMOSSensor。赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)。白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)。フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fps。バックライト補正:対応。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)。PIRセンサー:距離8メートル、120度。寸法:180×66×80mm、重量:約330g。バッテリー容量:5200mAH。使用時間:充電サイクルあたり3か月。電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)。保護等級:IP66防水レベル。【ソーラーパネル部】。サイズ:116×169mm。電源コネクター:タイプC(3m)。動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)。防水防塵規格:IP66
    用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇。ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍。24時間待機、動体検知で録画開始。400万画素高画質。別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作。5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応。WIFI機能付、遠隔管理も可能。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。最大256GBmicroSDカード対応。暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。IP66防水レベル
  • SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
    その他SD付属なし画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
  • 防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ

    防犯カメラ取付ボックス用単管サポート

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    当日出荷
    単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
    仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
  • Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 SWANN(スワン)[防犯用品]

    Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。True Detectセンサー技術は、物体の動きや熱を感知して録画を自動的に開始します。またスマホへプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。優れた耐候性(IP66) 保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。取り付けが簡単 ケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。
    仕様●IR(赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●サイレン:なし●マイク:あり●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m材質プラスチック解像度4K保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
  • 監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白
    用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018耐荷重(kg)3
  • PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PRO

    PoEカメラ電源ユニット(1ポート)

    i-PRO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
    質量(g)約300使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
  • SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 小型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
    用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
  • ネジ式ネオジウム磁石取付キット ブロードウォッチ

    ネジ式ネオジウム磁石取付キット

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(5箱)ほか
    当日出荷
    様々な機器をネオジウム磁石で強力貼付け。製品の取付け穴を利用してスチール面に磁力で吸着。取付け面への穴加工が不要。
    用途機器などのスチール面への取付け。高さ(mm)マグネット部:5ねじ径M4ねじ長さ(mm)9入数5個組
  • 防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) 塚本無線

    防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI)

    塚本無線(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
    形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本格派ダミーカメラ マザーツール

    本格派ダミーカメラ

    マザーツール(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
    付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ電源単3アルカリ電池×2(別売)
  • カメラ映像用同軸ケーブル マザーツール

    カメラ映像用同軸ケーブル

    マザーツール
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ・5C-FB規格の映像同軸ケーブル・両端BNC.Pコネクター付
  • MT-WCM400用増設カメラ マザーツール

    MT-WCM400用増設カメラ

    マザーツール
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    MT-WCM400用の増設カメラ
    付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書形状防水・暗視型消費電力(W)最大約7ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)本体質量(g)約310感度【内蔵マイク】-47dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102レンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)電源(DC-V)12、2A(センタープラス)解像度1920(H) x 1080(V)視野角水平約85°動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)端子【電源入力】DC12V×1使用場所屋外・屋内RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,882税込2,070
    1セット
    当日出荷
    人を感知して赤色LEDが点灯防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付。人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。材質:防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(人感センサーライトタイプ)包装形態袋入り
  • Eufy Security Indoor Cam S350 Anker(アンカー)

    Eufy Security Indoor Cam S350

    Anker(アンカー)
    13,627税込14,990
    1個
    欠品中
    4K UHDの高画質:デュアルカメラと4K UHD高画質に対応。赤ちゃんとペットなど大切な家族の見守りや防犯対策用として、離れた場所からでもより鮮明な画像で確認が可能です。進化したズーム機能:4K広角レンズと2K望遠レンズが連動することにより、最大8倍のズームが可能に。細部まで見逃さず、部屋の隅々をモニタリングできます。360°の視野:スマホアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認できます。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。モーショントラッキング:本体に搭載されたAIによる自動ズーム機能により、部屋の中で動く家族やペットの動きを自動で追跡できます。
    セット内容製品本体、USB充電器、USB-C&USB-Aケーブル、取り付けプレート、取り付けネジパック、位置決めステッカー、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約64×80×105ホワイト質量(g)約240接続方式(2.4GHz/5GHz)Wi-Fi入力5V=2A(TypeCポート)記憶方式microSDカード/NAS(ネットワークHDD)解像度最大4K保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)フレームレート15fps画角130°可動範囲(°)水平方向360/垂直方向75
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ1台セット

    SecuSTATION
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。防塵防水性能IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋内・屋外モニターサイズ12.5インチ
  • 変換コネクタ ブロードウォッチ

    変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    BNC型プラグとRCA型プラグを有する変換コネクタ
    使用場所屋内
  • 屋内フルHD PTZ ネットワークカメラ(光学21倍) i-PRO

    屋内フルHD PTZ ネットワークカメラ(光学21倍)

    i-PRO
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    i-PRO Remo.カメラ・屋内PTZ(21倍)
    形状ドーム型機能PTZ使用場所屋内専用
  • WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡

    WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能

    水鏡(1件のレビュー)
    4,748税込5,223
    1個
    当日出荷
    ■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
    用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
  • 監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名;small panel bracket。。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)225耐荷重(kg)7
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数400万画素出力形式NTSC防水生活防水
  • 監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)285耐荷重(kg)6
防犯カメラ