絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 3.6(1)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 6.4(2)
  • 6.9(1)
  • 7.8(1)
  • 8.3(1)
  • 9.4(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 30(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 8(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~540(1)
  • 170(2)
  • 500(2)
  • 540(2)
  • 550(1)
  • 650(1)
  • 720(1)
  • 1000(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(4)
  • 1~10(2)
  • 1.5~10(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
20~30未満・30~40未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 4(2)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 40(1)
4・9・10・18・21・40
電流(A)
  • 0.35(2)
  • 0.8(3)
  • 1.1(1)
  • 1.8(1)
0.35・0.8・1.1・1.8
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
1・1.5・1.9・2・2.5・3・5
ブランド
  • EARTH MAN(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • BLACK&DECKER(2)
  • SK11(2)
  • RELIEF(1)
  • パオック(1)
  • trad(1)
  • 浦和工業(1)
EARTH MAN・京セラインダストリアルツールズ・BLACK&DECKER・SK11・RELIEF・パオック・trad・浦和工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め電源(V)単相100消費電力(W)160電流(A)1.8コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
スマートドリルドライバー BLACK&DECKERスマートドリルドライバーBLACK&DECKER(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に電源(V)定格AC100消費電力(W)90コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)1.0~10チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速仕様24段階クラッチ/無段変速付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダートラスコ品番751-6541質量(kg)0.94
コード式ドリルドライバー EARTH MANコード式ドリルドライバーEARTH MAN
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
●ビットの着脱が容易にできるキーレスチャックを採用した組立家具や工作の穴あけ・ネジ締めに適したドライバードリルです ●スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付きです ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチです ●キーレスチャックによりビットの着脱が素早く簡単です ●正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ付きです
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)0.8電流(A)0.8コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10型番MDD-10穴あけ能力(mm) 鉄工5電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~540クラッチ数(段)20クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
AC100Vミニドライバー10A EARTH MANAC100Vミニドライバー10AEARTH MAN(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
コード式ドリルドライバ SK11コード式ドリルドライバSK11(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
AC100Vミニドライバー20A EARTH MANAC100Vミニドライバー20AEARTH MAN(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
RDD-21 ドリル&ドライバー RELIEFRDD-21 ドリル&ドライバーRELIEF
6,898税込7,588
1個
当日出荷
16段階のトルク調整が可能な為、締めすぎによるネジ頭の破損や、木材穴あけ時の破損を防ぎます。
用途木材・金属・プラスチックのネジ締め・穴あけに1台2役で作業できます。電源(V)100コード長さ(m)1.9チャック能力(mm)1.0~10.0最大締付トルク(N・m)15定格使用時間(分)30
コード式ドリルDV 30W SK11コード式ドリルDV 30WSK11
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンパクトなコード式ドリルドライバーです。小型・軽量です。白色LEDライト機能付きです。コード式で電源があればすぐ使えます。握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
用途穴あけ、ねじ締め作業。付属品ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本材質樹脂質量(kg)約0.42穴あけ能力(mm) 鉄工2(直径)
キーレス ドリルドライバー tradキーレス ドリルドライバーtrad
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに定格消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5最大締付トルク(N・m)10穴あけ能力(mm) 鉄工2チャック把握範囲(Φmm)0.8~10仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500定格周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm) 木工40定格時間(分)30木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
EVOコード式ボディー BLACK&DECKEREVOコード式ボディーBLACK&DECKER(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3スイッチ無段変速質量(kg)約1
ミニタージェット2用コントローラー 浦和工業ミニタージェット2用コントローラー浦和工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
トラスコ品番147-7128電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ACドリルドライバ パオックACドリルドライバパオック
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。材質本体:ナイロンサイズドライバビット:+1、+2質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)280電源コード(m)5回転速度(min-1[r.p.m])720定格時間(分)20締付トルク(N・m)15ビット全長(mm)ドライバビット:65取扱説明書(1.19MB)径(mm)チャッキング可能:1.5-10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
ドライバドリル