絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 10(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
100~200未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 40(1)
40
電流(A)
  • 1.1
  • 0.35(2)
  • 0.8(3)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
ブランド
  • trad(1)
trad
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレス ドリルドライバー tradキーレス ドリルドライバーtrad
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに定格消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5最大締付トルク(N・m)10穴あけ能力(mm) 鉄工2チャック把握範囲(Φmm)0.8~10仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500定格周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm) 木工40定格時間(分)30木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
ドライバドリル