絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
最大トルク(N・m)
  • 10(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 40
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 18(1)
  • 150(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 2(1)
2
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
100~200未満
電流(A)
  • 1.1(1)
1.1
ブランド
  • trad(1)
trad
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
キーレス ドリルドライバー tradキーレス ドリルドライバーtrad
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに定格消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5最大締付トルク(N・m)10穴あけ能力(mm) 鉄工2チャック把握範囲(Φmm)0.8~10仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500定格周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm) 木工40定格時間(分)30木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
ドライバドリル