絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大トルク(N・m)
  • 7.8(1)
  • 10(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500
  • 0~540(1)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 210(1)
  • 350(1)
  • 540(2)
  • 550(2)
  • 650(2)
  • 720(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1700(1)
  • 2200(1)
  • 35000(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(2)
消費電力(W)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
70~80未満・100~200未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 40(1)
40
電流(A)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
0.8・1.1
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
1.5
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • trad(1)
EARTH MAN・trad
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード式ドリルドライバー EARTH MANコード式ドリルドライバーEARTH MAN
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
キーレス ドリルドライバー tradキーレス ドリルドライバーtrad
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに定格消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5最大締付トルク(N・m)10穴あけ能力(mm) 鉄工2チャック把握範囲(Φmm)0.8~10仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500定格周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm) 木工40定格時間(分)30木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
ドライバドリル