TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GBBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
インターフェース【LAN端子】IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA III容量(GB)512(256GB×2)ベイ数2RAID機能1/0(出荷時 RAID1)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3