使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性
プラグ形状スイングプラグ
色白
材質ABS
質量(g)37
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
低反発ウレタンフォームを使用したリストレスト部分が長時間のPC作業における疲労を軽減します。
用途PC作業時のマウス操作に。
色黒
適合_2_dest_attrValue
材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム
寸法(mm)230×200×24
質量(g)155
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×200×24
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。
プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
色ホワイト
材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC
タイプ耐トラッキングカバー付
定格125V・15A・最大1500W
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付
差込口1個口
プラグ形状2P・スイングプラグ
耐トラッキング○
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
可視光線透過率(%)92±1
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)1.62±0.05
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
反射防止〇
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに
特性静電気防止
その他洗濯可能
材質ポリエステルタフタ
色ブルーグリーン
収納枚数(枚)1
材質ポリスチレン
色クリア
質量(g)約36
外形寸法(mm)約142×125×5.2
1パック(10枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リストレスト部分に低反発ウレタンフォームを使用しています。
用途PC作業時のマウス操作に。
色ブラック
材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム
寸法(mm)248×178×22
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状-
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用
収容数DVD・CD1枚
材質ポリプロピレン
寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130
色ホワイト
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別ノートPC用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)4.5
材質鉄
質量(g)139
対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロックダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。
コンパクトサイズ。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。
オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。
アームで自由に角度が調整可能。
プレートの角度も調整可能。
スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。
適合サイズA4原稿まで
クリップ数25枚
付属品スケール、クランプ、アーム
材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS
テーブル取付厚(mm)44
テーブル取付奥行(mm)50
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂
仕様ツマミなし
質量(g)1個:0.25
種類USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル
コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
オス形状mini D-Sub15pin
変換タイプオス - オス
スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために
材質SPCC、フェライト磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)
使用場所屋内用
耐荷重(g)950
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
種類RJ-45 LANコネクタ用
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2
質量(g)1個:1.45
仕様ツマミ有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(キー式)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用
材質ABS樹脂
仕様ツマミ有
質量(g)1個:0.5
種類USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)100
構造単線
ケーブルスタンダード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ
正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工
強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48%
周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様
のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.4
取付両面テープ、またはタブシール
可視光線透過率(%)75
紫外線低減機能○
鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません
取扱説明書(3.5MB)
ブルーライトカット率約48%
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途デスクトップキーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別デスクトップ用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
寸法(横×縦)(mm)520×250
取扱説明書(0.6MB)
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-
メス形状D-Sub9pin
コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス
対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル
変換タイプメス - メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
機能指紋付着防止・抗菌仕様
可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません
紫外線低減機能○
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありません
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
ブルーライトカット率約32%
反射防止〇
ブルーライトカット〇
リストレスト部分に低反発ウレタンフォームを使用しています。
用途PC作業時のマウス操作に。
色ブラック
材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム
寸法(mm)110×62×19
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)110×62×19
商品タイプマウス用
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。
用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。
長さ(mm)(モップ)225以上
全長(mm)450×35
材質ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸
色グリーン
除電性能○
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(3桁/回転式)
関連資料よくあるお問合わせ
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。