絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • モノタロウ(62)
  • ATEN(592)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,200)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,472)
  • LEPLUS NEXT(774)
  • PGA(591)
  • RS PRO(936)
  • StarTech.com(1,840)
  • アイネックス(497)
  • エレコム(4,253)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,593)
  • サンワダイレクト(902)
  • ダイヤトレンド(457)
  • トリニティ(856)
  • ナカバヤシ(681)
  • メディアカバーマーケット(38,572)
  • レイ・アウト(1,360)
  • 光興業(607)
  • 明工社(552)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス) Advantech(アドバンテック)

    RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換するアダプタ。 クロス結線による通信機器同士の接続に対応し、FA機器・計測機器などのシリアル通信に最適。 ---------------------------------------------------------------------------------- 【特長】 ・RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換可能 ・Nullモデム通信に必要なクロス結線仕様 ・ケーブルレスで直接接続可能 ・ネジ固定対応でしっかり装着 ・広範囲の温度環境(-25~+105℃)に対応 ・小型・ロー・プロファイル(low profile)タイプ設計で省スペース設置に最適 ----------------------------------------------------------------------------------"
    仕様9ピンコネクタ形状D-sub9ピン(オス)-D-sub9ピン(オス)対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つアダプタピン数(ピン)9結線方式クロス結線信号方式RS-232Cグリーン購入法適合オス形状D-sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ Advantech(アドバンテック)

    IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    「デュアルバンド Wi-Fi」対応!WISE-4250 「WISE-4250」は、産業向けに設計されたデュアルバンド Wi-Fi I/O モジュールです。 2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)と 5GHz帯(IEEE 802.11 a/n/ac)に対応し、 安定性の高いワイヤレス通信を提供します。柔軟に色んなI/Oが対応可能です。 また、802.11k/v/r によるスマートローミングに対応しており、 複数のアクセスポイント間をシームレスに移動しても通信が途切れることなく、工場や倉庫など広範囲での利用に適しています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ●デュアルバンド Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) 対応 2.4GHz / 5GHz の両帯域に対応し、干渉を避けながら安定通信を実現。 ●強固なセキュリティ: WPA3(Personal/Enterprise)、TLS1.3、AES-128 P2P 暗号化通信に対応、安全なデータ送受信を実現。 ●豊富な通信プロトコル:MQTT、Modbus/TCP、SNMP、HTTP/HTTPS、RESTful API などに対応。 ●リアルタイム制御:ミリ秒レベルのデータ収集とアップロードを実現(最適化時 約30ms)。 ●フェイルセーフ設計:障害発生時も出力を安全状態に維持。 ●エッジ to クラウド:デバイス単体でのP-P接続や、統合的なクラウド管理が可能。 ●インダストリアルグレード設計:過酷な温度・湿度条件下でも安定稼働できる設計で、工場やプラントなどの現場に最適。 ●フル互換性:AI/DI/DO/Relay/RS-485 入出力 ====================【仕様】===================================== WISE-4250-S250 (6DI/2DO 、RS-485×1) WISE-4250-S251 (6DI 、RS-485×1) WISE-4250-S214 (4AI/4DI) WISE-4250-S252 (12DI/12DO) WISE-4250-S260 (4DI/4Relay Output) WISE-4250-S232 (温度・湿度検出モジュール) ===============================================================
    伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
  • 80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W) Advantech(アドバンテック)

    80 PLUS BRONZE認証 PS/2サイズATX電源(300W/500W/700W)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    7日以内出荷
    Advantechは、80 PLUS BRONZE認証を取得した300W/500W/700Wの産業用PS/2サイズATX電源をラインアップしています。 入力電圧100~240VACに対応し、産業用コンピュータや組込みシステムに最適です。
    形状PS2寸法(mm)150×86×140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140カテゴリーATX
  • 産業用1.25Gbps 光ファイバーSFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業用1.25Gbps 光ファイバーSFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチやメディアコンバータなど、対応するSFPポートに装着して光ファイバー通信を行うモジュールです。 工場内の設備間接続や、離れた拠点間のネットワーク構築に活用できます。 【用途に合わせて選べるラインアップ】 (1)マルチモード、(2)シングルモード、(3)1芯双方向(BiDi)タイプを用意。 使用する光ファイバーの種類・芯数、必要な伝送距離、光波長、LC/SCコネクタに合わせて選定できます。 伝送距離および動作温度範囲は型番により異なります。 【1芯双方向(BiDi)タイプ】 1本の光ファイバーで双方向通信を行います。 両端には、送信波長と受信波長が互いに対応するモジュールを使用してください。 例:一方が「送信1310nm/受信1550nm」の場合、対向側は「送信1550nm/受信1310nm」を選定します。
  • 8ポートシリアルデバイスサーバ Advantech(アドバンテック)

    8ポートシリアルデバイスサーバ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    43日以内出荷
    EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供。・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応。・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード。・ホストアクセス:。1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能。TCPクライアントモードで最大16ホストに対応。・保護機能:。15kVのESD保護。線間2kV、線対地4kVのサージ保護。・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ。・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux。-------------------------------------------------------------------------。【その他の機能・特徴】。・自動RS-485データフロー制御。・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応。・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
  • 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック)

    画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    17日以内出荷
    産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。----------------------------------------------------------------。・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、。省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、。最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御)。----------------------------------------------------------------。【製品選定のポイント】。推奨モデル/条件。PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時。PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE)。PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
  • 4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/マザーボードタイプ)ACP-4000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/マザーボードタイプ)ACP-4000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    こちらの製品ページは、マザーボードタイプの4Uラックマウントシャーシです。ベアボーンモデル以外の製品には、PSE電源ケーブルが付属しています。=========================================================。【製品ラインナップ】。ACP-4000シリーズ:。システム異常をLED表示とアラーム音で通知。---。ACP-4010シリーズ:。ベアボーン(電源ユニット別売):対応電源:300W/500W/500W(1+1冗長)。---。ACP-4020シリーズ:。コンパクト設計(奥行約398mm)。---。ACP-4320シリーズ:。1ベアボーン(電源ユニット別売):対応電源:300W/500W/700W/500W(1+1冗長)。22基のSATAホットスワップ対応ドライブトレイ。---。ACP-4340シリーズ:。4基のSATAホットスワップ対応ドライブトレイ。==========================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    7日以内出荷から42日以内出荷
    こちらの製品ページは、バックプレーンタイプの4Uラックマウントシャーシです。ベアボーンモデル以外の製品には、PSE電源ケーブルが付属しています。=========================================。ACP-4000シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。電源容量:300W/500W。----------------------------------------------------------。ACP-4010シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。ベアボーン(電源ユニット別売)。-----------------------------------------------------------。ACP-4020シリーズ:。PICMG 1.3対応。最大14スロット対応(Half-size SBC対応)。電源容量:500W。コンパクト設計(奥行348mm)。-----------------------------------------------------------。ACP-4320シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。ベアボーン(電源ユニット別売)。=========================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバコンバータ(RS-232/422/485対応) ADAM-4541/4542+ Advantech(アドバンテック)

    光ファイバコンバータ(RS-232/422/485対応) ADAM-4541/4542+

    Advantech(アドバンテック)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    17日以内出荷
    用途:光ファイバ通信とシリアル通信(RS-232/RS-422/RS-485)の相互変換。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4541。・マルチモードST光ファイバ対応。・ST光ファイバコネクタ ×2。・最大通信距離:2.5km。・波長:820nm。・光ファイババジェット:12.5dB。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4542+。・シングルモードSC光ファイバ対応。・SC光ファイバコネクタ ×1。・最大通信距離:15km。・波長:1310nm。・光ファイババジェット:15dB。・RS-485自動データフロー制御機能搭載。---------------------------------------------------------。【共通仕様】。---------------------------------------------------------。・対応インターフェース:RS-232/RS-422/RS-485。・通信速度:最大115.2kbps。・電源入力:DC10~30V。・取付方式:DINレール取付、壁面取付、スタック取付。・動作温度:-10~70℃。・保存温度:-25~85℃。---------------------------------------------------------
    入力電圧(V)10 ~ 30DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~70
  • 1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード) Advantech(アドバンテック)

    1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    17日以内出荷から62日以内出荷
    Axion 1xE / Axion 2xE は、Camera Link規格に対応した1/2ポートPCI Expressフレームグラバーカードです。Base/Medium/Full/80ビットすべてのモードに対応しており、幅広い産業用およびビジョンアプリケーションで柔軟に利用できます。PCI Expressインターフェースを採用することで、高速かつ安定した画像転送を実現します。===========================================================。対応規格:Camera Link Base/Medium/Full/80ビット(Full+)。インターフェース:PCI Express Gen2 x4。サイズ:ハーフサイズ設計(167.6 mm × 111.1 mm)。I/O 機能:。・トリガー/ストローブ/エンコーダー入力出力を搭載。・生産ラインや外部制御機器との同期を実現。SDK / ソフトウェア:。・Windows/Linux 対応 SDK 提供。・C/C++/C#/Python 開発環境対応。多くのマシンビジョンソフトウェアに統合可能。===========================================================。【主な用途】。半導体/電子部品検査。工場自動化(FA)設備。医療用画像処理。高速・高解像度画像取得が必要な研究分野
    備考【コンプライアンス】FCC CE Class A動作温度(℃)0~50
  • 産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール

    Advantech(アドバンテック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    18日以内出荷
    Advantechの小型プラグインモジュール(SFP)製品は、銅線用・光ファイバー用・SFP+など、さまざまなタイプを取り揃えています。 本製品はSFPの業界標準(MSA)に準拠しており、ホットプラグ対応で汎用性が高く、広く利用されています。 ・業界標準の小型SFPパッケージ ・幅広い仕様とファイバータイプに対応 ・デジタル診断モニタリング(DDM)機能付き ・EMI対策の金属シールド構造 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイに対応
  • 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    18日以内出荷から62日以内出荷
    アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
    光コネクタLC
  • 産業グレード100~155Mbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレード100~155Mbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    8日以内出荷から62日以内出荷
    【商品説明】 SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。 安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。 ‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。 =================================================================== 【商品仕様】 EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠 MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用) 最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による) マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ デジタル診断モニタリング(DDM)を提供 EMIを抑制する金属製ハウジングを装備 ホットスワップ対応 =================================================================== 【注意点】 FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード) FSM:Fiber Single Mode(シングルモード) FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送) BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。 FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。
    動作温度範囲(℃)-40~85
  • 5ポート産業用Ethernetスイッチ(10/100BASE-TX対応)ADAM-6520シリーズ Advantech(アドバンテック)

    5ポート産業用Ethernetスイッチ(10/100BASE-TX対応)ADAM-6520シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    8日以内出荷から18日以内出荷
    【製品概要】 ADAM-6520シリーズは、10/100Mbps対応のRJ45ポートを5ポート搭載した産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 --------------------------------------------------------------------------- ■主な特長■ ・10/100Mbps対応RJ45ポート×5ポート ・Auto MDI/MDI-X対応(クロスケーブル不要) ・オートネゴシエーション対応 ・DC 10~30V電源入力対応 ・サージ保護(3,000V)およびイーサネットESD保護(4,000V)に対応 (※ADAM-6520LはESD保護・サージ保護の対象外。) ・DINレール取り付け、壁面取り付け、スタック設置に対応 --------------------------------------------------------------------------- ■イーサネットスイッチ:モデル選定の目安 ・ADAM-6520:RJ45×5ポート。【ESD保護・サージ保護を備えた標準モデル】 ・ADAM-6520L:RJ45×5ポート。【コストを重視する用途向けのモデル】 ・ADAM-6520I:RJ45×5ポート。【-40~85℃に対応するワイド温度モデル】 --------------------------------------------------------------------------- ■光ファイバポート搭載モデル:ADAM-6521シリーズ ・ADAM-6521:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【マルチモード/SCコネクタ対応】 ・ADAM-6521/ST:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【マルチモード/STコネクタ対応】 ・ADAM-6521S:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【シングルモード/SCコネクタ対応】 ※伝送距離は型番および使用する光ファイバの仕様により異なります。 ---------------------------------------------------------------------------
    用途制御盤内や産業ネットワークの構築に適した、5ポートの産業用アンマネージドイーサネットスイッチ制御盤内や産業ネットワークの構築に適した、5ポートの産業用アンマネージドイーサネットスイッチ種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)102幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASEポート【RJ45】5×10/100Base-TX入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応
  • 産業用イーサネットスイッチ(RJ45×4+光ファイバ×1)ADAM-6521シリーズ Advantech(アドバンテック)

    産業用イーサネットスイッチ(RJ45×4+光ファイバ×1)ADAM-6521シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    18日以内出荷
    【製品概要】 ADAM-6521シリーズは、10/100Mbps対応のRJ45ポートを搭載した産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 光ファイバ付き接続により、電磁ノイズの影響を受けやすい工場内や、離れた設備間のネットワーク接続に対応します。 生産設備、組立ライン、倉庫内設備などのネットワーク構築・拡張に適しています。 光ファイバの種類とコネクタが異なる3モデルから、接続先の機器や使用する光ファイバに合わせて選択できます。 --------------------------------------------------------------------------- ■主な特長■ ・10/100Mbps対応RJ45ポート×4、100Mbps対応光ファイバポート×1を搭載 ・RJ45ポートはMDI/MDI-X自動判別に対応 ・全二重/半二重通信に対応し、フロー制御機能を搭載 ・ブロードキャストストーム保護機能を搭載 ・DC 10~30Vの電源入力に対応 ・動作温度範囲:-10~65℃ ・DINレール取り付け、壁面取り付け、スタック設置に対応 --------------------------------------------------------------------------- ■イーサネットスイッチモデル一覧 ・ADAM-6520:RJ45×5ポート。ESD保護・サージ保護を備えた標準モデル ・ADAM-6520L:RJ45×5ポート。コストを重視する用途向けのモデル ・ADAM-6520I:RJ45×5ポート。-40~85℃に対応するワイド温度モデル ※ADAM-6520Lは、ESD保護・サージ保護の対象外です。 --------------------------------------------------------------------------- ■イーサネットスイッチ(光ファイバ付き)モデル一覧 ・ADAM-6521:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【マルチモード/SCコネクタ対応】 ・ADAM-6521/ST:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【マルチモード/STコネクタ対応】 ・ADAM-6521S:RJ45×4+光ファイバ×1ポート。【シングルモード/SCコネクタ対応】 ※伝送距離は型番および使用する光ファイバの仕様により異なります。 ---------------------------------------------------------------------------
    種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)112幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート入力/出力10~30VDC電圧電源入力対応制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック検知方式AutoMDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護【ネットワーク】ブロードキャストストーム保護機能装備、【電源回線サージ(EFT)】3000 VDCインターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-10~65、stack:-10~60ESD保護【イーサネット】4000 VDC

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器