絞り込み
ブランド
  • HYPER
  • モノタロウ(66)
  • メディアカバーマーケット(33,137)
  • エレコム(4,284)
  • サンワサプライ(2,587)
  • StarTech.com(1,641)
  • レイ・アウト(1,202)
  • BUFFALO(バッファロー)(957)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(938)
  • RS PRO(898)
  • サンワダイレクト(892)
  • ナカバヤシ(679)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(593)
  • ATEN(572)
  • 光興業(571)
  • 明工社(555)
  • アイネックス(469)
  • ダイヤトレンド(467)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HYPERDRIVE DUO PRO 7-in-2 USB-C Hub HYPERHYPERDRIVE DUO PRO 7-in-2 USB-C HubHYPER
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, 有線LAN, USB4, USB-C(PD), USB-A, MicroSD, 3.5mmオーディオ
寸法(mm)119.40×37.50×11.10質量(g)56.6対応機種MacBook Air/Pro 2021~2016ポートHDR対応のHDMI 4K 60Hz (HDCP1.4/2.2)、ギガビットイーサネット (RJ45: 10/100/1000Mbps)、USB4 / Thunderbolt 4 対応 USB-C (40Gbps、100W PD、6K 60Hz ビデオ)、USB-C 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、USB-A 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、MicroSD 104MB/s (UHS I)、3.5mmオーディオコンボジャック
HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub HYPERHYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C HubHYPER
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ
寸法(mm)110×30×9質量(g)37対応機種MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック
HyperDrive Next Dual 4K HDMI 7 Port USB-C ハブ HYPERHyperDrive Next Dual 4K HDMI 7 Port USB-C ハブHYPER
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。
質量(g)192保証期間1年間サイズ(mm)125 ×67 × 18素材85%リサイクルプラスティックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel)、iMac(M1/M3)、Mac mini(M1/M2)、Windows PC、Chromebook出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (10Gbps) ×2、USB-A (10Gbps)、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD 3.0)
HyperDrive Next USB4 NVMe SSD エンクロージャー HYPERHyperDrive Next USB4 NVMe SSD エンクロージャーHYPER
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
世界最速40Gbpsの転送速度に対応するSSDエンクロージャーです。最大4TBのM.2 NVMe SSDに対応。SSDを挿入するだけの簡単スナップイン設計。取付用に別途工具などを用意する必要はありません。IP55等級の防塵・防滴性能を備える堅牢性を備えています。部屋の隅のほこりが溜まりやすい場所への設置や、雨天での持ち運びも可能です。同梱のシリコンスリーブを装着することで、更に幅広い環境下でSSDを使用できます。
付属品USB4 USB-C to USB-Cケーブル質量(g)260保証期間1年間サイズ(mm)140×60×21素材100%リサイクルアルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:Windows 10以上、macOS 12.4以上、iPad OS 13.4以上、Chrome OS、Androidv 9.0以上
HyperDrive Next 4 Port USB-C ハブ HYPERHyperDrive Next 4 Port USB-C ハブHYPER
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズ4ポートUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポートを搭載。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。
質量(g)52保証期間1年間サイズ(mm)85 × 37 × 15素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook出力ポートHDMI (4K60Hz)、USB-A (10Gbps)、USB-C (10Gbps)、USB-C (10Gbps 100W PD 3.0)
HyperDrive Next Dual 4K60Hz HDMI 11 Port USB-C ハブ HYPERHyperDrive Next Dual 4K60Hz HDMI 11 Port USB-C ハブHYPER
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hzの高精細映像を最大で2つのHDMI対応4Kモニターに鮮やかに出力します。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。
材質100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック寸法(mm)126×48×15質量(g)97ポート数11(HDMI(4K60Hz)×2、USB-C(10Gbps)×2、USB-A(10Gbps)、USB-A(5Gbps)、SD(312MB/s)、microSD(312MB/s)、GigabitEthernet、3.5mmAudioJackCombo、USB-C(140WPD3.1))保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac(1画面出力の制限あり)、Windows PC(2画面出力)、Chromebook(2画面出力)
HyperDrive Next 10 Port USB-C ハブ HYPERHyperDrive Next 10 Port USB-C ハブHYPER
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズ10ポートUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。
質量(g)97保証期間1年間サイズ(mm)126 × 48 × 15素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook出力ポートHDMI (4K60Hz)、USB-C (10Gbps) ×2、USB-A (10Gbps)、USB-A (5Gbps)、SD (312MB/s)、microSD (312MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (140W PD 3.1)
HyperDrive Next Dual 4K HDMI 10 Port USB-C ハブ For M1, M2, and M3 MacBooks HYPERHyperDrive Next Dual 4K HDMI 10 Port USB-C ハブ For M1, M2, and M3 MacBooksHYPER
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。合計5つのデータ通信可能なUSB-C / Aポート、SD / microSDカードスロット、音声入出力が可能な3.5mmオーディオジャック、ギガビットイーサネットポートを搭載PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。
質量(g)208保証期間1年間サイズ(mm)125 ×67 × 17素材85%リサイクルプラスティックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel), MacBook OS 10.15以降、Windows PC(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)、Chromebook(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (5Gbps)、USB-A (5Gbps) ×2、SD (UHS-I 104 MB/s)、microSD (UHS-I 104 MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD)
HyperDrive Next USB-C ハブ HYPERHyperDrive Next USB-C ハブHYPER
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。USB-Cポートでは、デバイスへの給電が可能です。
保証期間1年間素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook
HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPERHyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookHYPER
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。
質量(g)98保証期間1年間ケーブル長(mm)250サイズ(mm)102 × 60 × 15素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)入力ポートUSB-C
HyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタ HYPERHyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタHYPER
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
USB-C to 8K60Hz / 4K144Hz HDMIアダプタは世界初の4K144Hz ビデオ出力に対応したユニバーサルUSB-Cアダプターです。高速・大容量のデータ転送が可能な最新規格、HDMI 2.1に対応し、スリムでコンパクトなUSB-C to HDMIアダプタです。
付属品シリコン製サーマルカバー質量(g)32保証期間1年間ケーブル長(mm)155サイズ(mm)59 × 26 × 11素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
HyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタ HYPERHyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタHYPER
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。 4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。 MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。 コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。 各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。 電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器