絞り込み
ブランド
  • ORICO
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,407)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,557)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(936)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(591)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(509)
  • ATEN(451)
  • ダイヤトレンド(447)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICOBluetooth 5.0 USBアダプタORICO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続付属品取扱説明書質量(g)20規格TELEC適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR対応OSWindows 7/8/10コネクタ形状USB Type-A入力電圧(V)5(USBポートから給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0保証期間2年間チップタイプRealtek社RTL8761AUV通信距離(m)20
ケーブルホルダー ORICOケーブルホルダーORICO
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルを綺麗に止めます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×10
ケーブルホルダー ORICOケーブルホルダーORICO
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12材質シリコン
2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO2.5インチ HDD/SSD変換マウンタORICO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要ORICO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用としてブラック出力USB3.0(B)対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15入力SATA3.0対応2.5インチケーブルUSB3.0(B to A)ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5
2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプORICO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)クリア質量(g)52出力USB3.1 Type-C対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13入力SATA3.0ケーブル長(mm)500伝送速度(Gbps)5
カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式 ORICOカードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式ORICO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
2つのUSB3.0ポートとSDカードリーダーを備えたUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
用途データ転送、電源供給付属品USBケーブル(100cm)シルバー質量(g)500ポート数パソコン側:1、周辺機器側:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23対応機種ノートPC、デスクトップPCインターフェースUSB 3.0動作環境-20~50℃、85%クリップ幅(mm)10-32USBケーブル長(cm)100電源供給方式バスパワー転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×2、SDカードリーダー×1
USBオーディオ変換アダプタ ORICOUSBオーディオ変換アダプタORICO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。質量(g)100電源バスパワー対応OSwindows/mac os/Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×35×10入力5Vdc/500mAmaxインターフェースUSB Type-Aアダプター型式パッシブケーブル長(cm)10特性なしインピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)15-25kポート3.5mmミニジャック×3イヤフォンジャックヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。変換タイプオス-メス
ケーブルホルダー ORICOケーブルホルダーORICO
439税込483
1個
4日以内出荷
シリコン製の5つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×12
USB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m ORICOUSB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0mORICO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C to C + Aの 2 in 1 ハイスピードデータケーブルです。Type-C to Cの転送速度20Gbps (USB3.2 Gen2×2)、Type-C to Aは10Gbpsです。
用途充電、データ転送としてUSBタイプUSB3.2 GEN2×2効率【充電】USB-C to C :PD100W 20V5A、USB C to A :60W 20V3Aブラック伝送速度(Gbps)USB-C to C :最大20(理論値)、USB C to A :最大10(理論値)コネクタ形状Type-Cオス-Type-Cオス(Type-Aオス)プラグ金メッキ加工変換タイプオス - オス出力ビデオ:4K/60Hzケーブル長(m)1
2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2 ORICO2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2ORICO
2,398税込2,638
1個
欠品中
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として対応2.5インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13質量(g)120伝送速度(Gbps)6入力SATA3.0出力USB3.1 Type-C付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様ケーブル長(mm)500対応OSWindows、Mac、Linuxクリア
USB3.0ハブ スイッチ搭載 ORICOUSB3.0ハブ スイッチ搭載ORICO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
転送速度5GbpsのUSB3.0に対応したUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。ON/OFFに切り替えられる個別スイッチが搭載されてます。
用途データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4ブラック質量(g)160ポート数4対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS and Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×30×22動作環境-20~50℃、85%電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)30供給電流(mA)900転送速度(Gbps)5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-A×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A×4
USB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製 ORICOUSB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製ORICO
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら転送速度10Gbpsでデータ転送。HD動画も数秒で転送可能です。12V2A外付け電源アダプター付きです。32°斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
用途データ転送、電源供給ポート数4本体寸法(mm)約93×66×32インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen2(Type-Aメス)コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4電源(V)12電流(A)2材質アルミニウム合金LEDランプケーブルUSB Type A(オス)-USB Type A(オス)対応OSWidows / Mac OS / Linuxシルバー/オレンジUSBポート数4
USB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタ ORICOUSB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタORICO
529税込582
1個
当日出荷
広い互換性があり、USB3.0とUSB2.0機器に対応します。OTG機能搭載です。ストラップホール付き
用途外付けHDD、USBメモリ、マウス、キーボード、ゲームコントロール、カードリーダーなどのUSB機器をTYPE C端子のPCやタブレット、スマートフォンに接続するときブラックオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A(USB3.0)
ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能 ORICOハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能ORICO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ寸法(mm)212×204×114ブラック電源12V/6.5A 電源アダプター対応OSWindows、Mac OS、Linux対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD伝送速度(Gbps)5
カードリーダー 6 in 1 ORICOカードリーダー 6 in 1ORICO
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
microSD/SDカードリーダー、USB2.0のポートを搭載してます。パソコン側はUSB Type-A、micro USB、USB Type-Cに対応します。
質量(g)21コネクタ形状パソコン側:USB Type-A(オス)×1、MicroUSB(オス)×1、USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB 2.0ポート×1、microSDスロット×1、SDスロット×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×13対応機種ノートPC、デスクトップPCインターフェースmicroSD×1、SD×1、USB Type-C×1、USB2.0×1、MicroUSB×1動作環境温度-20度~50度、湿度85%対応メディアmicroSD/SDカード、USB2.0転送速度(Mbps)最大480(USB2.0)電源供給方式バスパワー
USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ ORICOUSBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディORICO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
用途データ転送、電源供給付属品USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1寸法(mm)56.7×56.7×20クリアポート数4電源供給方式バスパワー、補助電源ポートケーブル長(cm)30転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームmicro USB-B(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
HDMIケーブル ORICOHDMIケーブルORICO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続仕様3D対応規格2.0 4KHDビデオケーブルコネクタ形状HDMIオス対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等シールド2重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60HZケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器