絞り込み
ブランド
  • amadana(アマダナ)
  • モノタロウ(62)
  • メディアカバーマーケット(37,473)
  • エレコム(4,329)
  • サンワサプライ(2,609)
  • StarTech.com(1,841)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,506)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,265)
  • サンワダイレクト(911)
  • RS PRO(891)
  • トリニティ(862)
  • ナカバヤシ(686)
  • 光興業(606)
  • LEPLUS NEXT(596)
  • ATEN(592)
  • PGA(591)
  • 明工社(553)
  • アイネックス(491)
  • ダイヤトレンド(463)
  • オーム電機(448)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ)

    amadana15.6インチディスプレイ DP10

    amadana(アマダナ)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。
    付属品miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz質量(g)約700角度(°)チルト:0~180表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×211×13コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080入力端子mini HDMI×1、Type-C×2VESAマウント(mm)非対応スピーカー1W+1W入力電源USB-C(15W 5V3A)端子miniHDMI×1、Type-C×2パネル視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20 amadana(アマダナ)

    31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20

    amadana(アマダナ)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる31.5インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。
    仕様●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2質量(kg)約23表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)734(スタンド424)×1131-1331コントラスト比3000:1最大解像度HDMI:3840×2160、Type-C:3840×2160応答速度16ms(on/off)入力端子HDMI(2.0)×1+Type-C(10W)×1+USB(3.0)×1スピーカー8W+8W入力電源ACアダプター(90W、100-240V。50/60Hz)OSAndroid14内蔵カメラ約800万画素Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.2パネル表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB99%Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)モニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VA
  • amadana23.8インチディスプレイ DS10 amadana(アマダナ)

    amadana23.8インチディスプレイ DS10

    amadana(アマダナ)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    最薄部7.4mmのスリムボディと極薄フレーム。白を基調としたデザインは空間との調和を考えて設計されたディスプレイです。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても色ずれやグレー反転のない正確なカラーを表現。色域sRGB99%をカバーした鮮やかさと高コントラストで生き生きとした表現や躍動感を引き出します。最大144Hzの高リフレッシュレートによりマウス操作やスクロールもスムーズ。動画視聴やゲームも自然な動きでリアルな表現です。長く快適に使っていただけるよう、VisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/sRBG99%●応答速度/コントラスト:1ms(TVR)●最大解像度@リフレッシュレート:VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz質量(kg)約2.3角度(°)チルト:-5~+25表面処理非光沢寸法(cm)幅53.8×高さ42.1×奥行20.4コントラスト比100000000:1(最大)最大解像度VGA:1920×1080、HDMI:1920×1080入力端子VGA×1、HDMI(1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W入力電源ACアダプター(30W、100-240V、50/60Hz)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1パネル視野角度:水平178°垂直178°最大表示色:1677万色モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ)

    27インチ スマート ディスプレイ DA10

    amadana(アマダナ)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる27インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。
    仕様●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2質量(kg)17.5表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634(スタンド424)×1106-1306バッテリー5000mAh(充電約2時間、可動約4時間)※140cd/m2、50dB、1080p、60Hz設定での動画再生時コントラスト比4000:1最大解像度HDMI:1920x1080応答速度6.5ms[GTG]入力端子HDMI(2.0)×1+USB 2.0×1+USB 3.0×1スピーカー5W+5W入力電源ACアダプター(65W、100-240V、50/60Hz)OSAndroid14内蔵カメラ約800万画素Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.2パネル表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB96%Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
  • amadana27インチディスプレイ DS20 amadana(アマダナ)

    amadana27インチディスプレイ DS20

    amadana(アマダナ)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    最薄部8mmのスリムボディと極薄フレーム。白を基調としたデザインは空間との調和を考えて設計されたディスプレイ。非光沢IPSパネルを搭載し、どの角度から見ても色ずれや反転の無い性格なカラーを表現。色域 sRGB 99%をカバーした鮮やかさと、高いコントラストでいきいきとした表現や躍動感を引き出します。最大144Hzの高リフレッシュレートによりマウス操作やスクロールもスムーズ。動画視聴やゲームも自然な動きでリアルな表現です。長く快適に使っていただけるよう、VisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/sRBG99%●応答速度/コントラスト:1ms(TVR)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz質量(kg)約3.3角度(°)チルト:-5~+25表面処理非光沢寸法(cm)幅61.1×高さ46.3×奥行20.4コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度VGA:1920×1080、HDMI:1920×1080入力端子VGA×1、HDMI(1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W入力電源ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1パネル可視確度:水平178°垂直178°、最大表示色:約1677万色モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器