PCアクセサリー (68) PC周辺機器 (19) 記録メディア・メモリー (5) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (85) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: オーム電機すべて解除
USB充電器5口 オーム電機 当日出荷
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数 5 本体質量(g) 約320 プラグ 180°フリープラグ USBポート 5個口(最大電流5ポート合計5.1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約46×174×25
USBポート付安全タップ オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色 ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
USB PD対応
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ホワイト 出力 2.4A 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) インターフェイス USB(Type-C)― Lightningコネクタ ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状 USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種 USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機 当日出荷
USB-マイクロBの接続ケーブル
最大2Aまでの急速充電対応
通信・充電両用
色 ブラック 最大電流(A) 2 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 コネクタ USB Type-A、マイクロB 適合用途 通信・充電両用 USB Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m) 2 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種 出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 アダプター型式 アクティブ シールド 3重シールド 対応解像度 4K60Hz対応 HDMI規格 HDMI 2.0 オス形状 USB Type-C ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB TypeC コネクタ2 HDMIタイプA HDCP対応 HDCP2.2 HDR対応 非対応
ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機 当日出荷
3台のデバイスを操作可能無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ本体カラーはブラックです
セット内容 マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 色 ブラック 電源 電池式 本体質量(g) マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OS Windows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 接続方式 無線 対応機種 USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能 800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間 2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタ USBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数 7ボタン 電波到達距離(m) 磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 ホイール数 2(標準スクロール、サイド横スクロール) 無線通信方式 Bluetooth、無線2.4GHz 最大接続台数 3台※同時接続はできません。 Bluetooth Bluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可 取扱説明書 (2.08MB) 読取方式 BlueLED 通信周波数帯域(GHz) 2.4(2.402~2.480)
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g) 約47 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力 20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×43×28 出力端子 USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力 AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
高耐久Type-Cケーブル オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはホワイト
コネクタ形状 USB(Type-C)‐USB(Type-C) 対応機種 USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
AC充電器 Lightningケーブル着脱型 オーム電機 当日出荷
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応
ライトニングケーブル着脱型
2.4Aの高出力で急速充電
Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書 (0.88MB) ケーブル長(m) 約1.0 色 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-A/Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧 USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX) 出力端子 USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×41×28 質量(g) ケーブル:約25、AC充電器:約40 対応機種 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載 オーム電機 当日出荷
USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できますGigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN最大転送速度5Gbps(規格値)スタイリッシュなスリムボディ邪魔にならない10cmケーブル
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約23 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)70×16×25 動作環境 対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降 コネクタ パソコン側:USBType-C×1 ケーブル長(mm) 約100 電源供給方式 バスパワー インターフェイス USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0) ポート デバイス側:LANRJ-45×1 取扱説明書 (1.31MB) 転送速度(Gbps) USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値) LAN IEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
2ポートUSB充電器 オーム電機 当日出荷
USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A急速充電対応接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電USB過電流保護機能付き本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用導線の二重被ふくでコードの強度を向上耐トラッキング絶縁カバー付き本体カラーはホワイト
コンセント形状 2P 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます 定格出力 DC5V合計2.4A プラグ形状 ストレート USBポート 2個口 定格入力 AC100V50/60Hz28VA USB Aタイプ
ACアダプター オーム電機 当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数 3 対応機種 スマートフォン・携帯電話など 定格出力 DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×3 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電
合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ 収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A) DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m) 1.2 出力端子 USB Type-A×3
高耐久ライトニング ケーブル オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
2.4A高出力で急速充電
正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ホワイト ケーブル種類 ストレート インターフェイス USB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ 適合用途 充電・データ転送 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) 出力 2.4A
2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
雷軽減素子内蔵自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色 ホワイト スイッチ なし コンセント形状 2P 機能 雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口 2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状 Lプラグ バリスタ電圧(V) 390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品 USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×19×78 定格出力電圧 DC5V / 800mAh
ノートパソコンクーラー オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質 鉄、ABS樹脂 寸法(mm) (ファン)140×140×20 LED 青色LED※OFFにすることはできません 端子 USB Aポート×2(USB2.0) セット内容 本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書 ケーブル長(mm) 約600
USBメモリー TypeC&TypeA対応 オーム電機 当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品 取扱説明書兼保証書 適合機種 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末 材質 亜鉛合金 質量(g) 約7.5 電源(V) DC5.0(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)12.2×7.2×37.1 インターフェイス USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0 データ転送速度 (理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機 当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に
USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット
接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します
USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能
※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります
iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ)
USB PD正規認定品
Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m) 約1.0 色 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-C/Lightning コネクタ 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧 USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A 出力端子 USB Type-C×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約36×44×30 質量(g) ケーブル:約25、AC充電器:約50 対応機種 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
3in1 USBケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m) 約1 対応機種 Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation) 適合電流(A) Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4A コネクタ USBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状 USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
延長コード ストレートプラグ オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色 ホワイト 出力(W) AC:1500以下 スイッチ なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネット なし USBポート数 なし プラグ形状 ストレートプラグ 雷ガード なし 耐トラッキング あり 埃防止シャッター なし
ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機 当日出荷
3台のデバイスを操作可能無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ本体カラーはグレーです
セット内容 マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 本体質量(g) マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OS Windows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 対応機種 USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能 800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間 2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタ USBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数 7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール) 電波到達距離(m) 磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 最大接続台数 3台※同時接続はできません Bluetooth Bluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可) 取扱説明書 (2.08MB) 読取方式 BlueLED 通信周波数帯域(GHz) 2.4(2.402~2.480)
充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 オーム電機 当日出荷
小型ながら強力噴射が可能な充電式エアダスターガス不使用で繰り返し使える環境配慮型設計最大風速約52m/sのターボモード搭載でホコリを一気に吹き飛ばすブラシレスモーター採用で高耐久・安定動作を実現パソコンや精密機器、家庭内清掃まで幅広く対応
用途 パソコンや精密機器、家庭内清掃用 付属品 噴射ノズル3種、USB Type-Cケーブル 本体質量(g) 230 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×142×37 連続使用時間(分) 40 バッテリー リチウムイオン電池 風量調整 4段階 最大風速(m/s) 52 充電時間(時間) 2.5 バッテリー容量(mAh) 5000 電源供給方式 充電式(充電池内蔵) 取扱説明書 (2.51MB) 作動音(dB) 84
強力雷ガードタップ オーム電機 (12件のレビュー) 当日出荷
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色 ホワイト スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 最大サージ電圧(V) 60000 制限電圧(V) 650 雷ガード ○ 耐トラッキング ○ 埃防止シャッター ×
静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色 ホワイト サイズ L 質量(g) 本体:約78、レシーバー:約2 電源 マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OS Windows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式 ワイヤレス 対応機種 USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能 800/1200/1600dpi 切替式 周波数 無線:2.4GHz 連続使用時間(時間) 約24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6 保存温度範囲(℃) 10~55 コネクタ マウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ 動作湿度(%) ~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%) ~85RH(ただし結露ない場合) 連続待機時間 約2か月 取扱説明書 (2.07MB) 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 BlueLED
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状 USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 取得規格 USB-IF正規認証品 色(本体) ホワイト ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電、データ転送
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機 当日出荷
最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力 PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A 対応機種 USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。
色 ホワイト 出力(W) 15 電流(A) 3 規格 USB2.0 電圧(V) 5 コネクタ形状 USB Type-A - USB Type-C 転送速度(Mbps) 480
静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色 ブラック サイズ M 質量(g) 本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OS Windows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式 ワイヤレス 対応機種 USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能 800/1200/1600dpi 切替式 周波数 無線:2.4GHz 連続使用時間(時間) 約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6 保存温度範囲(℃) 10~55 コネクタ USB Aタイプ 動作湿度(%) ~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%) ~85RH(ただし結露ない場合) 連続待機時間 約1年間 取扱説明書 (2.17MB) 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 BlueLED
Lightningケーブル カール式 オーム電機 当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。伸びて絡みにくいカール式ケーブルです。
ケーブル長(m) 1 対応機種 iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
ワイヤレスBL静音マウス オーム電機 当日出荷
音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ
ボタン数 3ボタン セット内容 マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズ S 電源 電池式 対応OS Windows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6 対応機種 USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ プラグ形状 プラグ形状:USB Aタイプ 電池使用可能期間 (単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)
USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ オーム電機 当日出荷
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ
超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応
microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
超薄型、超軽量アルミボディ
付属品 裏面保証書、取扱説明書 質量(g) 約26 外形寸法(mm) 約107×7.3×21 ケーブル長(m) 0.06 供給方式 バスパワー 対応OS Windows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降 コネクタ形状 パソコン側:USB Type-C×1 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応) インターフェース USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) ケーブル長(mm) 約60 スロット デバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I) 対応メモリーカード TransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB 供給電流(mA) すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値) データ転送速度 USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値) ポート デバイス側:USB Type-A×3 取扱説明書 (0.84MB)
AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型 オーム電機 当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 色 ホワイト コネクタ形状 USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約44×35×30 質量(g) 約85 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USB Type-Cケーブル オーム電機 当日出荷
PD(Power Delivery)100Wで超高速充電 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps) Display Alt Mode対応、高画質で映像出力 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種 USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品 USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) 幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く) 出力 Type-Cポート×1、USB Aポート×2 本体質量(g) 約226 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量 DC5V/6000mAh 入力 Type-Cポート×1 定格出力 DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間) 本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh) 10000 充電可能回数 約300回 定格入力 DC5V/2.1A(Type-C)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
延長コード ELPA 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ