絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(56)
  • ATEN(474)
  • BELKIN(ベルキン)(384)
  • BUFFALO(バッファロー)(704)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,463)
  • LEPLUS NEXT(773)
  • PGA(590)
  • Simplism(421)
  • StarTech.com(1,751)
  • エレコム(1,716)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,359)
  • ダイヤトレンド(439)
  • トリニティ(852)
  • ナカバヤシ(676)
  • メディアカバーマーケット(38,541)
  • レイ・アウト(1,353)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(427)
  • 光興業(596)
  • 明工社(550)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
217件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ 多摩電子

    液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ

    多摩電子(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。 ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。 キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、 光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。 貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
    用途液晶保護用フィルム付属品フィルム×1、クリーナークロス×1材質PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工幅(mm)85厚さ(mm)0.093色クリア高さ(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×160適合サイズフリーサイズ特性光沢
  • 丸紐ネックストラップ 多摩電子
    ブラック
    ブルー
    レッド

    丸紐ネックストラップ

    多摩電子(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。 長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。
    タイプネックストラップ耐荷重(kg)5ストラップ長(mm)約460(取付け紐部除く)耐荷重(g)約5000
  • IPHONE用HDMIケーブル 多摩電子

    IPHONE用HDMIケーブル

    多摩電子
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブル。iPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力。解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応。映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
    色ホワイト質量(g)60電源DC5V 1A以上のUSB電源ケーブル長(m)(HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz)コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
  • PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAXポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
  • タッチペン 2Way(ディスク&シリコン) 多摩電子
    シルバー
    ブラック

    タッチペン 2Way(ディスク&シリコン)

    多摩電子
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    タッチペン TSK105K タッチペン2Way(ディスク&シリコン) スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。 軽い書き心地!導電シリコン型。 細かい作業に!ディスク型。 しっかり握れるラバークリップ仕様。 ペン先を保護できるキャップ付属(両サイド装着可能) 交換用ディスク型ペン先付属。
    セット内容タッチペン×1、交換用ディスク型ペン先×1、保護キャップ×1材質アルミ・真鍮・PC・シリコーンゴム質量(g)約17寸法(Φ×mm)10×132商品タイプ本体
  • USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止

    多摩電子
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
    材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • コンセント式充電器3.6A 多摩電子

    コンセント式充電器3.6A

    多摩電子
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
    材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき色ホワイト質量(g)約44ポート数3出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX
  • コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌 多摩電子

    コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌

    多摩電子
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています ※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。 スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器 大容量2.4A出力 ”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 減菌率99%以上の抗菌加工製品 SIAA ISO22196 抗菌加工
    色ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4A加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア入力AC100V 240Vプラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用USBポート(USB-A)最適充電対応
  • コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m 多摩電子

    コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m

    多摩電子
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)色ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
  • カーテーブル 多摩電子

    カーテーブル

    多摩電子
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    自動車の車内でのテレワークや休憩に 簡単取り付けの便利なテーブル ハンドル取り付け・シートバック取り付けと 2通りの取り付け方法 仕事の移動の合間、ドライブの休憩時、災害避難時など使いたい時にサッと取り付け出来る車用テーブル
    寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:約355×235耐荷重(kg)2調整方式高さ調整可能、角度調整可能
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル

    多摩電子
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ホワイトコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・通信
  • PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック 多摩電子

    PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

    多摩電子
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ
    色ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m 多摩電子
    ブラック
    ホワイト

    USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m

    多摩電子
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)質量(g)約17通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
  • 30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    30W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”。Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応。便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
    その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
  • USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止

    多摩電子
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
    材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
  • PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子

    PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック

    多摩電子
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電。USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。便利なUSB-C×2+Aの3ポート。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
  • AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子

    AC出力付きリチウム充電器 27000

    多摩電子
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
    付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)色ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
  • TSK108GY タブレット用ハンドホルダー 多摩電子

    TSK108GY タブレット用ハンドホルダー

    多摩電子
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー。動画視聴にも便利 スタンド機能付き。縦向き横向き対応 360°回転。ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
    材質PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石色ブラック製品質量(g)約92特性縦置き・横置き対応、回転機能本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×121×10
  • USBコンセントチャージャー1A 多摩電子

    USBコンセントチャージャー1A

    多摩電子
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
    材質【本体ケース】PC+ABS本体質量(g)23定格出力DC5V/1A定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
  • PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子

    PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック

    多摩電子
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
    付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
  • USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック 多摩電子

    USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック

    多摩電子
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ブラック定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • CtoLケーブル 多摩電子
    ホワイト
    ブラック

    CtoLケーブル

    多摩電子
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
    定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C取得規格MFi認証耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強データ転送充電・データ:USB2.0ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用
  • 2in1USBケーブル 1.2m for Type-C 多摩電子

    2in1USBケーブル 1.2m for Type-C

    多摩電子
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
    材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維質量(g)約33通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル

    多摩電子
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ブラック規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
  • USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子

    USB Type-C HDMI変換ケーブル

    多摩電子
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
    仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC色黒質量(g)約65ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)最大解像度3840×2160(4K/60Hz)アズワン品番64-8294-82USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)HDMI規格2オス形状USB Type-C、HDMI変換タイプオス - オス
  • コンセントチャージャー 2.1A 2ポート 多摩電子

    コンセントチャージャー 2.1A 2ポート

    多摩電子(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V/2.1A定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
  • PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A  ブラック 多摩電子

    PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A ブラック

    多摩電子
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー
    用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
  • LEDライト付きモバイルバッテリーVL 多摩電子

    LEDライト付きモバイルバッテリーVL

    多摩電子
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー
    色パープル出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
  • LEDライト付きモバイルバッテリーBL 多摩電子

    LEDライト付きモバイルバッテリーBL

    多摩電子
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー
    色ブルー出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
  • PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子

    PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト

    多摩電子
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
    付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
  • ショルダーストラップ ブラック 多摩電子

    ショルダーストラップ ブラック

    多摩電子
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    8日以内出荷
    スマートフォン ショルダーストラップ。肩にかけて手ぶらでお出かけ。全長約140cm 調節可能。マルチシート付き
    材質ロープ/ポリエステル、カラビナ・ロープ金属部品/亜鉛合金、マルチシート/TPU質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック

    多摩電子
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    色ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
  • Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子

    Lightningコンセントチャージャーセット1A

    多摩電子
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    色ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
  • microUSBケーブル 充電専用 多摩電子
    ブラック
    ホワイト

    microUSBケーブル 充電専用

    多摩電子
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
    材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC質量(g)約20定格DC5V 2Aケーブル長(cm)約90ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A  ブラック 多摩電子

    PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A ブラック

    多摩電子
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー
    用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
  • PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A  ホワイト 多摩電子

    PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A ホワイト

    多摩電子
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー
    用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
  • PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。おでかけに便利なPD65W出力の巻き取り式ケーブル採用のAC充電器。ノートパソコンとスマートフォン、タブレットを持ってのお出かけはこの充電器1台でカバーできます。巻取ケーブルとUSB-Cポート搭載で、PCとスマートフォン同時充電対応。ケーブルは絡まりにくいフラットタイプでケーブル長70cmまで伸縮。PD65W出力でノートPC対応の巻取式コンパクト充電器で持ち運びもラクラク。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
    色ホワイト
  • LEDライト付きモバイルバッテリーYE 多摩電子

    LEDライト付きモバイルバッテリーYE

    多摩電子
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー
    色イエロー出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
  • 20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子

    20W コンセントチャージャー Cx2

    多摩電子
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。90°可動収納式プラグ採用
    接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
  • PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65Wチャージャー C×2+A

    多摩電子
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
    接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器