PCアクセサリー (27) PC周辺機器 (2) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (13) 記録メディア・メモリー (17) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (16) PCパーツ (4) ブランド: グリーンハウス出荷目安: 4日以内すべて解除
HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 当日出荷
1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
その他 【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄 質量(g) 約80 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×61×20 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2 最大解像度 3840×2160(30Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数 3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応 HDCP1.4準拠
HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス 当日出荷
1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他 【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄 質量(g) 約110 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×62×22 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース 入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4 最大解像度 3840×2160(30Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数 3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応 HDCP1.4準拠
ノートパソコンスタンド グリーンハウス (1件のレビュー) 欠品中
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg) 約0.75 材質(本体) アルミニウム 耐荷重(kg) ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで 範囲(mm) 最大稼働時:W265×D210×H310 角度調整範囲 ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60 保証期間 1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×235×50 適合サイズ(inch) 16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格 カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状 RJ45 ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード グリーンハウス 当日出荷
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード持ち運びに便利なハードケース付
付属品 INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g) 約2 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(最大) 使用湿度範囲 0%~93%(結露なきこと) 保証期間 3年間 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS4
液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式 グリーンハウス 当日出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容 ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書 質量(kg) 約3.6 タイプ スタンド 耐荷重(kg) ~7.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×220×482 適合サイズ 32インチまで 保証期間 1年間 液晶モニター 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 設置条件 奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。 対応VESA規格 (FPMPMI)75mm/100mm 可動範囲(°) チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
マグネット式ケーブルガイド グリーンハウス 翌々日出荷
ケーブルをまとめて机周りをきれいに見せるケーブルガイド。取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定できる。
液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面 グリーンハウス 当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品 ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 寸法(mm) 114×516×1000 質量(kg) 約3.7 タイプ デスク取付 取付方式 C型クランプ 耐荷重(kg) 8 保証期間 3年間 取付可能寸法(mm) 【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上 液晶モニター 1 対応インチサイズ 17~32 RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 可動範囲(°) チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース グリーンハウス 当日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
SDHCメモリーカード グリーンハウス 当日出荷 から 5日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g) 約2 使用温度範囲(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間 3 年間 使用環境湿度(%) 0~93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス 当日出荷 から 15日以内出荷
カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格 カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス 当日出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様 トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g) 2 電源電圧(V) 2.7~3.6 機能 ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA) 15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュ SLC 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 25~95(結露なきこと) 強度 曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec) 最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1000G/0.5ms 耐振動(Hz) 15G/50~2000
液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面 グリーンハウス 当日出荷
ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式 クランプ式 設置形態 2台 タイプ デスク取付タイプ 対応インチサイズ 17~32 総耐荷重(kg) 16(各8まで) アームの可動方向 水平
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス 当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g) 約65 規格 【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1 消費電力 最大12W 保証期間 1年間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約113×43×15 ケーブル長(mm) 約175(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA ポート (LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T 対応解像度 最大3840×2160 (30Hz) 映像出力 (ポート)HDMI Type-A 19pin(メス) 入力コネクタ USB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery 入力ポート (電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
有線式静音マウス グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。分解能1200dpi対応機種。USBインターフェース2.0以降搭載のWindowsマシン、AppleMacシリーズ。
データ用CD-R スピンドル グリーンハウス 当日出荷
データを記録できるCD-Rメディア
容量700MB
1~52倍速に対応
インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)
速度 1~52倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ レーベル面色 ホワイト タイプ データ用 種類 CD-R 記憶容量(MB) 700 印面サイズ(Φmm) 外形117、内径23 グリーン購入法 適合 ケース スピンドルケース
クランプ式ケーブルトレイ グリーンハウス 翌々日出荷
机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式USB Power Delivery対応で給電可能Nintendo Switchの充電に対応USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様 USB Power Delivery対応 色 ブラック 定格電圧(V) 20 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0対応 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブルLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様 USB Power Delivery対応 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電/データ転送
静音ワイヤレスマウス グリーンハウス 当日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi/1200dpi/1600dpiの3段階に簡単切り替え。本体に収納可能な小型レシーバーを採用。電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載。スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能。
強化ガラスディスプレイ台 メタルスタンドタイプ グリーンハウス 当日出荷
キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品 取り付けネジ×4、六角棒レンチ、滑り止めクッション×4 材質 天板:強化ガラス、アルミ、足:鉄 タイプ スタンド 耐荷重(kg) 20 本体質量(kg) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×210×80 液晶モニター 1
HDMIケーブル グリーンハウス 当日出荷
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル
4K2Kの高解像度をサポート。
3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用
信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
色 ブラック コネクタ形状 HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス 適合機器 HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど 機能 HEC対応 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド 対応解像度 4K2K(4096×2160)30p HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式 グリーンハウス 4日以内出荷
下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
タイプ デスク取り付け式 取付方式 C型クランプ式 耐荷重(kg) 8 適合モニターサイズ 32インチまで 設置形態 2台用 アームの可動方向 水平
14型ポータブルディスプレイ グリーンハウス 欠品中
ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
サイズ(inch) 14 表面処理 非光沢 コントラスト比 1200:1 解像度 1920×1200 入力端子 19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm) 色(本体) シルバー アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 TFT/FFS
USB Type C to HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 当日出荷 から 9日以内出荷
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品 保証書 色 ブラック コネクタ形状 (入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス 保証期間 1年間 動作温度(℃) ‐5~65 動作湿度(%) 10~88(結露なきこと) 対応解像度 720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps) 変換タイプ オス-オス
モニターアーム用台座補強プレート グリーンハウス 当日出荷 から 7日以内出荷
液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
(工業用)インダストリアルSDカード SLC グリーンハウス 当日出荷 から 42日以内出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様 トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g) 2 電源電圧(V) 2.7~3.6 機能 ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA) 15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュ SLC 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 25~95(結露なきこと) 強度 曲げ強度:10N RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1000G/0.5ms 耐振動(Hz) 15G/50~2000
21.5型ワイド液晶ディスプレイ グリーンハウス 当日出荷
DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 ノングレア コントラスト比 3000:1(DCR機能オン時:80000000:1) ディスプレイ 21.5型 入力端子 アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) アスペクト比 16:9 入出力端子 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 パネル駆動方式 FSA(VAと同等性能) ブルーライトカット 対応
USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウス 当日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属
65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。
2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能
PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。
スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応
スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ
iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。
海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途 USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど) 付属品 PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書 適合 PSE 材質(本体) PC 質量(g) 約127 出力 USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力 AC100V-240V 50-60Hz 適合機器 USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31.5×52.5×54 保証期間 6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く) 出力端子 USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数 2
ドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカード グリーンハウス 当日出荷
ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様 NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling 付属品 ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g) 約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 書き込み時(最大) 100 保管温湿度範囲 -40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと) 保証期間 1年間 動作湿度(%) 25~93(結露なきこと) 強度 曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg. RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~+85 UHSスピードクラス UHS-I 挿抜回数 10000回 落下耐久(m) 1.5からの落下実施
3ポート USB2.0 回転コネクタHUB グリーンハウス 当日出荷
ノートパソコンに直挿しできるコンパクト 3ポートUSBハブケーブル不要でノートパソコンにそのまま直挿しできるコンパクトな3ポートUSBハブです。
作業スペースが限られたテレワークにもおすすめです。
回転させてピッタリフィット、180°回る回転コネクタ搭載180°回転する回転コネクタを採用、他の端子との干渉を防ぎ、使いやすい角度に調整することができます。
ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス 当日出荷
パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様 ●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重 付属品 取扱説明書/保証書 材質 アルミニウム合金+ABS 質量(g) 約56 外形寸法(mm) W56×D65×H12.5 消費電力(W) 5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×65×12.5 保証期間 1年間 入力端子 USB Type-C(オス) ケーブル長(mm) 約120 出力端子 HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 対応解像度 480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウス 当日出荷 から 6日以内出荷
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様 USB Power Delivery対応 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電/データ転送
USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス 4日以内出荷 から 6日以内出荷
コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送
スマートタグアクセサリ タグケース グリーンハウス 当日出荷 から 6日以内出荷
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー
カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止
シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護
取り付けしやすいカラビナ付き
リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適
ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質 [本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金 本体寸法(mm) 76.4×39×11 適合機器 「DIGL」GH-SMTAシリーズ
カテゴリー6e LANケーブル グリーンハウス 4日以内出荷 から 5日以内出荷
カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル
規格 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応 コネクタ形状 RJ45 ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
SDHCメモリーカード グリーンハウス 当日出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g) 約2 使用温度範囲(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間 3 年間 使用環境湿度(%) 0~93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3