PCアクセサリー (17) スマホ/タブレット関連アクセサリ (3) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス 色 ブラック 規格 USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル 構造 より線(撚線) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 約5 シールド 3重シールド 特性 データ伝送 伝送速度(Gbps) 最大5 USBタイプ USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
両面挿せるマイクロUSBケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。
スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。
二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 (パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm) 3.8 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
USB2.0 TypeC - microBケーブル サンワサプライ 当日出荷
仕様 金メッキピン 色 ブラック 規格 USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Cオス - Micro Type-Bオス ケーブル外径(Φmm) 約3.2 シールド 2重シールド USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
ドッキングステーション サンワサプライ 当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様 ドライバ:不要、USB PD入力ポート:あり セット内容 取扱説明書(保証書)×1 質量(g) 約354 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数 【全】10ポート、【USB】3ポート 消費電力(W) 15 電源 バスパワー/セルフパワー両対応 適合規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です 最大出力(W) 【USB PD】85 対応OS Windows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状 HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×90×22 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源電圧(V) 5 機能 デュアルディスプレイ出力 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 湿度範囲(RH) 5%~90% ディスプレイ 【対応出力】2台 対応メディア SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB) 接続端子 【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1 最大入力(W) 【USB PD】100 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 5~90(結露無き事) 対応メモリーカード microSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー両対応 ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Mbps) 1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します 供給電流(mA) バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000 ポート RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz) 対応プロトコル IPv4、IPv6 転送速度(Gbps) 最大データ5(理論値) ケーブルタイプ ケーブル一体型 出力ポート 【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポート LAN 【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
ライトニングケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途 ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質 ケーブル被覆:TPE(線材被覆) 色 ホワイト ケーブル長(m) 約0.8 コネクタ形状 ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 筐体部分:約38×44×15 対応機種 <ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格 MFI認証 ケーブル径(Φmm) 約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途 データの通信、充電
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種 対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ポート 【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック 対応解像度 1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状 HDMI メス形状 VGA アダプタタイプ HDMI 変換タイプ オス - メス HDCP対応 HDCP1.4 HDR対応 非対応
USBハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様 SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート 質量(g) 42 適合規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ケーブル長(m) 約0.15 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×10×36 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 仕様・用途 ドライバ不要 対応メディア SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB) コネクタ USB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム) サイズ(mm) 約W110×D36×H10 対応メモリーカード microSDカード、SDメモリカード 供給電流(mA) 最大800(全3ポート合計)
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
仕様 HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応 セット内容 USB A-microUSB給電用ケーブル(1m) ケーブル長(m) 約0.2 対応機種 各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。 消費電流(mA) 100(最大) シールド 3重シールド(ケーブル部) ケーブル径(Φmm) 約4.8 対応解像度 3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 映像出力 USB Type-Cメス 映像入力 HDMIタイプA(19pin) オス HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 HDMI メス形状 USB Type-C アダプタタイプ HDMI 変換タイプ オス - メス HDCP対応 HDCP1.4/HDCP2.2 HDR対応 非対応
ドッキングハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。
Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
SDカード、microSDカードの読み書きができます。
収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。
<制限事項>
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。
再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
質量(g) 約132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×61.2×14
ドッキングステーション サンワサプライ 当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様 PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容 USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数 合計4ポート ケーブル長(m) 約0.5 対応OS Windows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ 変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 電源供給方式 セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps) (理論値)1000、100、10 供給電流(mA) USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで) 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート 【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコル IPv4、IPv6 対応SDカード 最大:512GB 対応microSDカード 512GB コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 オーディオ 3.5mm 4極ミニジャック×1 カードリーダー スロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。HDMI Powerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
形状 【ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック 対応解像度 1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz、最大:1080p※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります コネクタ形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス タイプ アダプタ:HDMI 対応機種 対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル長(m) 約0.2 ケーブル径(Φmm) 4.5 シールド 3重シールド オス形状 HDMI
USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
コネクタ形状 Type-Cオス - Micro Type-Bオス 色 ブラック 仕様 金メッキピン 規格 USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル ケーブル長(m) 約1 ケーブル外径(Φmm) 約4.5 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0898-62 特性 データ伝送 伝送速度(Gbps) 10 USBタイプ USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2) ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
ライトニングケーブル サンワサプライ 当日出荷
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途 ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。 材質 ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ 色 ホワイト ケーブル長(m) 約1(SR間) コネクタ形状 ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 対応機種 <ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格 MFI認証 UL規格 非UL ケーブル径(Φmm) 約3.6 USBタイプ USB PD(USB Power Delivery)対応:× 適合用途 データの通信、充電
ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き サンワサプライ 当日出荷
HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができますHDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。<制限事項>※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5Gbps(3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB 5Gbps(3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様 対応出力ディスプレイ数:1台、HDCP:1.4、HDMI:1ポート 適合規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 対応OS Windows 11・10、mac macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 対応メディア SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約15 USBポート数 3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×1ポート) 供給電流(mA) 最大3000(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 データ転送速度 最大5Gbps(理論値) 対応解像度 最大4K/30Hz、3840×2160 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 ケーブルタイプ ケーブル一体型 カードスロット SDメモリカード,microSDカード
両面挿せるL型マイクロUSBケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。
スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
L型コネクタなので、パソコン・充電器側のコネクタの向きを意識しなくても、どちら向きにでもケーブルを配線できます。
USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。
二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 Type-Aオス(L型) - Micro Type-Bオス 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 (パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm) 3.8 シールド 2重シールド 特性 データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライ 当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。
SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。
縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容 本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書 質量(g) 約240 ポート数 【全】12ポート、【USB】5ポート、【HDMI】2ポート 電源 セルフパワー 適合規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です 最大出力(W) 【USB PD】65 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約180×70×20 動作温度 5~40℃ 動作環境 動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと) 対応メディア SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB) 接続端子 【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1 スロット microSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 動作湿度(%) 10~85 伝送速度(Mbps) 1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します 供給電流(mA) USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900 データ転送速度 10Gbps 通信速度 10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 ジャック径(Φmm) 3.5 4極ミニジャック×1 ケーブルタイプ ケーブル着脱 LAN 【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。
HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。
※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
色 ブラック 規格 【線材規格(UL)】2919VW-1 コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用) 電源電圧(V) DC5(500mW)(HDMIバスパワー) ケーブル外径(Φmm) 約5.5 対応解像度 1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA) 変換タイプ オス - オス/オス - メス
ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ 当日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
規格 ●【HDCP】21.4●対応:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 消費電力(W) 本体:約10 最大出力(W) USB PD:約90 対応OS Windows:1110、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android:Android 14、iOS:iOS 17、iPadOS:iPadOS 14~17、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ディスプレイ 対応出力ディスプレイ数:1台 対応メディア 規格:SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSDHC, microSD、最大:(SDカード)2000GB、(microSDカード)2000GB 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 5 最大入力(W) USB PD:100 スロット SDメモリカード, microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm) 約30 USBポート数 3ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート 対応解像度 最大:4K/60Hz HDMI規格 1ポート ケーブルタイプ ケーブル一体型 入力ポート USB PD:あり
Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ケーブル長(m) 0.1 オス形状 USB Type-C メス形状 USB(Micro-B) 色 ブラック 規格 UL2725 コネクタ形状 Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオス ケーブル外径(Φmm) 2.7 シールド 2重シールド アズワン品番 64-0885-82 変換タイプ メス - オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3