PCアクセサリー (18) スマホ/タブレット関連アクセサリ (11) ブランド: TOPLAND出荷目安: 3日以内すべて解除
USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLAND (1件のレビュー) 当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途 電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足 材質 ABS、PC 使用電力(W) 合計1400Wまで
USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLAND 当日出荷
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途 USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ スイッチ 個別スイッチ 定格 合計1400Wまで コンセント個数 4 コネクタ形状 Aタイプ 定格出力 USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能 個別スイッチ アース端子 × マグネット × USBポート数 2 プラグ形状 L字型 定格入力 コンセント:AC100V-125V (50/60Hz) 雷ガード ○ 耐トラッキング ○ 埃防止シャッター ○
3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND (6件のレビュー) 当日出荷
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途 電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P 色 ホワイト 質量(g) 112 スイッチ × コンセント個数 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×99×37 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 定格入力 AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
USBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載 TOPLAND 当日出荷
USB延長コード付き電源タップ。
色 ホワイト コンセント個数 3個口 コード長さ(m) 1.5 定格出力 USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで) USBポート数 4 USBポート 4ポート
USB付き電源タップ6個口 TOPLAND 当日出荷
コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途 電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/ 色 ブラック コンセント個数 6個口(合計1400Wまで) コード長さ(m) 1.5 USBポート 2個(DC 5V 2.4A USB-A)
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLAND 当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途 電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足 色 ホワイト 使用電力(W) 合計1400Wまで USBポート 2個(DC 5V 2.4A USB-A)
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND 当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップコンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4AUSBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途 延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート 仕様 充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1 材質 ABS、PC 色 ホワイト スイッチ なし コンセント個数 2 機能 トラッキング防止、二重被覆、USB付 プラグ形状 L字
USB延長コード電源タップ TOPLAND 当日出荷
手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途 USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ 色 ホワイト コンセント個数 1個口 コネクタ形状 Aタイプ 定格出力 USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能 マグネット付 保証期間 1年 差込口 合計1000Wまで USBポート 2ポート 定格入力 コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色 TOPLAND 当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途 電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足 色 ホワイト コンセント個数 4個口(合計1400Wまで) USBポート 2個(DC 5V 2.4A USB-A)
USB電源延長ポート オートパワーシステム搭載 TOPLAND 当日出荷
USB充電ポートが欲しいコンセントにUSB電源延長ポート。接続したスマートフォン(Android端末など)を自動検知し、本体だけでしっかり充電できるオートパワーシステムを搭載。
USB付き電源タップ TOPLAND 当日出荷 から 5日以内出荷
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途 電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電 コンセント個数 4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 5×3×23 質量(g) 約330 材質 ABS樹脂/PC樹脂 コンセント仕様 定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで USBポート 定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口 保証期間 1年 スイッチ 個別スイッチ 電源コード(m) 1.5 機能 二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター 雷ガード あり 耐トラッキング あり
4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND 当日出荷
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途 電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 コンセント形状 2P 質量(g) 240(コード含む) コンセント個数 4 電源コード(m) 1.5 機能 雷ガード付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×155×340 シャッター 付き 雷ガード あり
超速充電 スマートコードタップ TOPLAND (1件のレビュー) 当日出荷
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途 電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C 材質 ABS樹脂/PC樹脂 色 ホワイト 質量(g) 245 出力 (USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A コンセント個数 3 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 機能 二重被覆、耐トラッキング 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5×2.9×10 USBポート 2 耐トラッキング あり
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品 Micro USBケーブル 1m(充電専用)、USB Type-Cアダプター、単3形乾電池×6本(テスト用)、取扱説明書 出力 DC5.0V 1A 電池 単3形電池×6本 バッテリー容量(mAh) 3000 出力インタフェース micro USB / USB Type-C
4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) TOPLAND 当日出荷
合計1400Wまで。
USBポートは合計2.4Aまで出力可能。
ホコリの侵入を防ぐシャッター付。
ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。
破けにくい二重被ふくコード。
熱に強い耐熱性樹脂使用。
配線しやすい180度回転式プラグ。
スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途 電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P 質量(g) 280 コンセント個数 4 電源コード(m) 1.5 機能 二重被覆、耐熱 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×90×320 シャッター ほこりシャッター付き USBポート 2(定格出力DC5V) 耐トラッキング あり
USBゲートシリコンシャッター付きタップ TOPLAND 当日出荷
USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。
用途 電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-C コンセント個数 3個 機能 ほこり防止シャッター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4×8.2×3 質量(g) 70 材質 ABS樹脂/PC樹脂 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 差込口 3口(合計1400Wまで) 出力 (USB-Aポート)DC5V 2.4A USBポート数 2個口 保証期間 1年 色 ホワイト
USB付きタップ TOPLAND 当日出荷
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。
接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。
ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途 スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。 質量(g) 250 コンセント個数 2 電源コード(m) 1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×30×160
海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ TOPLAND 当日出荷
収納できるコンセントプラグで持ち運び簡単。キューブ型だから邪魔にならないコンパクト設計。重さ約20gの超軽量設計。
用途 USB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。 出力電流(A) 1 質量(g) 20 電圧(V) 海外対応:100~240 ポート数 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×26×30 USBポート 1口
電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属 TOPLAND (1件のレビュー) 当日出荷
Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。
用途 アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使える セット内容 本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書) 材質 ABS 質量(g) 124 出力 DC5.0V 1A インターフェース (出力)USB-Aポート×1 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.1×1.9×7.9
電池交換充電器 Lightningケーブル付属 TOPLAND 当日出荷
Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。
用途 iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightning セット内容 本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書) 材質 ABS 質量(g) 145 出力 DC5.0V 1A インターフェース (出力)USB-Aポート×1 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6×1.9×7.9
充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 TOPLAND 欠品中
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-Aポートを2個搭載。使いやすい両面挿し対応。SIAA抗菌加工。収納できるコンセントプラグ。
用途 コンセント用USBアダプタ。USBアダプター/アダプタ/電源プラグ/急速充電/超軽量/コンパクト/防災/地震/コンセントタップ/電源/2口タップ/2個口タップ 色 ホワイト 質量(g) 41 ポート数 2個口(USB-A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.3×3.85×3.3 定格出力(A) 合計:最大2.4
USB電源延長ポート 8A TOPLAND 当日出荷
出力合計8Aでスマホ・タブレットを急速充電。背面マグネット付きで、スチール面に固定が可能。
用途 USB・充電ポートとして。電源タップ/電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/コード/たこ足/タコ足 材質 ABS、PC 色 ホワイト 質量(g) 258 コード長さ(m) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×3×8 USBポート 4個(DC 5V 8A USB-A)
超速充電 スマートコードタップ TOPLAND 当日出荷
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。
用途 電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5×9.2×3 質量(g) 115 材質 ABS樹脂/PC樹脂 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 差込口 3口(合計1400Wまで) 出力 (USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A USBポート数 Type-Aポート:1、Type-Cポート:1 保証期間 1年 色 ホワイト
microUSBケーブル TOPLAND 当日出荷
2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。
用途 スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。 ケーブル長(m) 1 色 ホワイト 質量(g) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×5×1000
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND 当日出荷
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品 Micro USBケーブル 約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 色 ホワイト 出力 DC5.0V 1A 電池 単3形電池×4本 バッテリー容量(mAh) 1400 出力インタフェース micro USB
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLAND 当日出荷
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品 USB Type C ケーブル:約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 色 ホワイト 出力 DC5.0V 1A 電池 単3形電池×4本 バッテリー容量(mAh) 1400 出力インタフェース USB Type-C
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3