PCアクセサリー (4) PC周辺機器 (30) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (1) 記録メディア・メモリー (6) スマホ/タブレット関連アクセサリ (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ナカバヤシすべて解除
BT静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応2台のPCで使用できるマルチペアリング機能。底面に切替スイッチ。
付属品 取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用) 質量(g) 約70 (電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800~2400(自動) 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源 単3電池1本 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約269時間(電池交換の目安:約570日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth Bluetooth 5.1 Class2 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4ボタン+ホイールボタン)
抗菌マウスパッド ナカバヤシ 当日出荷
ほどよい滑り心地で快適なマウス操作。
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、
マウスパッドをしっかり固定します。
適合 光学式、レーザー式などすべてのマウス 材質 (表面)ポリプロピレン/(底面)アクリル 質量(g) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×180×0.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g) 約70(電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800~2400(自動) 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 使用電源 単3電池1本 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約256時間(電池交換の目安:約552日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4ボタン+ホイールボタン)
無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品 単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ M 質量(g) 58(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン 分解能 1000dpi 固定式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×103×38 電池寿命 約347日 ボタン数 3ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約224時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ L 質量(g) 85(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×125×43 電池寿命 約829日 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約393時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
無線 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数 3ボタン 付属品 単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g) 約60(レシーバー・電池含まず) 電源 単4電池×2本 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) 接続方式 無線 交換目安 【電池】約595日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式 連続使用時間(時間) 約318 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz) 2.4
USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシ (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 30 質量(g) 30 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×19×21 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム Ver.2.0 コネクタ形状-アップストリーム TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×4
BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷 から 7日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY” 仕様 ●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40 付属品 取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用) 質量(g) 約60(電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800-2400(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 使用電池 単4アルカリ電池2本 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 Blue LED光学式
抗菌マウスパッド ナカバヤシ 当日出荷
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、 マウスパッドをしっかり固定します。※本製品は第三者機関による試験にて、抗菌の性能を認められております。※すべての菌似効果があるわけではございません。
用途 ・撥水素材で軽量! 仕様 パッケージ寸法:W230×D1×H220mm 材質 表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル 色 ホワイト 質量(g) 11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×180×0.4
小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール ナカバヤシ 5日以内出荷
小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品 保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 質量(g) 93(電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応 コネクタ形状 USB (A) 接続方式 無線 交換目安 電池:約383日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×98×41 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー レーザー式 分解能 600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式 連続使用時間(時間) 約206 使用電源 単4アルカリ電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) ホイール数 1 電波周波数(GHz) 2.4帯
小型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ (1件のレビュー) 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
サイズ S 質量(g) 75 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×92×39 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用) 質量(g) 約54(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×100×34 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi 固定式 使用電源 単3乾電池1本(マウス本体側) 使用電池 単3乾電池1本(マウス本体側) 電池寿命 連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用) ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約183時間(電池交換の目安:約363日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
USB2.0マルチカードリーダー ナカバヤシ 5日以内出荷
薄いコンパクトサイズ。ケーブルを側面に固定できます。
インターフェイス USB 2.0 対応メディア SDXC(UHS-1)、microSDHC、MSDUO 質量(g) 13 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×19×9 RoHS指令(10物質対応) 対応
有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
付属品 取扱説明書 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB(A) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個
無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 50(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS コネクタ形状 USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×96×33 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1200dpi 固定式 使用電源 単3アルカリ乾電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
サイズ M 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
用途 かる~い操作 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2) 色 ホワイト 質量(g) 50(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS コネクタ形状 USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55x96x33 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1200dpi 固定式 電池寿命 連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応) 対応 電波周波数 2.4GHz帯
無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ M 質量(g) 60(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×98×37 電池寿命 約351日 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約263時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
小型無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g) 約45(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×82×33 使用電池 単4電池×2本(マウス本体側) 電池寿命 連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応) 対応 電波周波数(GHz) 2.4
変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き持ち運びやすいコンパクトタイプケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。
用途 変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター 付属品 取扱説明書 適合 【スピードクラス】~Class10 電源 バスパワー 本体質量(g) 10 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器) 対応機種 Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレット インターフェース アップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×22×13 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 2 取扱説明書 (0.93MB) 最大供給電流(mA) 400 最大供給電圧(V) 5 USB規格 ver.2.0
USB LEDリングライト/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
用途 しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え! 質量(g) 約90(本体のみ)約115(クリップを含む) 消費電力(W) 10 電源 USB式 DC5V 2A ケーブル長(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25) 光源 白色LED×48個 色温度 2800~6500K相当 照度(Lx) 約400(LED光源50cm直下の値) コネクタ USB Aコネクタ オス LED寿命(時間) 約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイト ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き持ち運びやすいコンパクトタイプケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。
用途 変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター 付属品 取扱説明書 適合 【スピードクラス】~Class10 電源 バスパワー 本体質量(g) 10 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器) 対応機種 Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレット インターフェース アップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×22×13 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 2 取扱説明書 (0.93MB) 最大供給電流(mA) 400 最大供給電圧(V) 5 USB規格 ver.2.0
無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品 単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 60 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー Blue LED光学式 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源 単4アルカリ電池2本 電池寿命 連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ 5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品 取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB(A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(不可視光源) 分解能 600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式 使用電源 単3アルカリ電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
モニターアーム ポール固定式/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
支柱に沿って高さ調節できるポール固定式アームクランプ/グロメットの2つの設置方式に対応モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプケーブルの取り回しに便利なケーブルフック付き
用途 デスク上のスペースを有効活用 セット内容 VESAマウント×1、アーム×1、クランプ×1、クランプ用プレート×1、ポールベース×1、ポール×1、ケーブルフック(A)×1、ケーブルフック(B)×2、ポール用ネジ×1、クランプ用ネジ(A)×1、クランプ用/VESAマウント固定ネジ(B)×3、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、【モニター取付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書 材質 スチール、ABS 質量(kg) 2.56 耐荷重(kg) 約2~9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×484×561 角度調整範囲 垂直+45°/-45° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180° 保証期間 1年 天板厚さ(mm) クランプ式 10~85 / グロメット式 10~40 設置方式 クランプ式 / グロメット式 アーム数 1 軸数 4軸 液晶モニター 1画面 適合モニターサイズ 17~32インチ 取扱説明書 (1.4MB) 対応VESA規格 75×75/100×100mm
大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
色 ホワイト 質量(g) 約110 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。 コネクタ形状 USB(A)コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×125×43 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式 保証期間 6ヶ月 ボタン数 5 ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
Bluetooth 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数 3ボタン 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 質量(g) 約60(電池含まず) 電源 単4電池×2本 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)、Ver4.4以降(右、ホイールボタンは左ボタンと同じ) 接続方式 無線 交換目安 【電池】約338日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 1600dp(i 固定)/800~2400dp(i 自動) 切替式 連続使用時間(時間) 約169 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 3.0 class2 通信距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz) 2.4
抗菌無線3ボタン光学式マウス ナカバヤシ 5日以内出荷
本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。
付属品 単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g) 色 ブラック 質量(g) 55(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。 コネクタ形状 USB(A)コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×104×34 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1200dpi(固定) 使用電池 単3電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日 ボタン数 2ボタン+ホイールボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】ホワイト ナカバヤシ 5日以内出荷
USB3.2Gen1 マルチカードリーダー・ライターデータ転送が速い!UHS-I対応1カード認識タイプ(※1)55+10メディア対応(※2)スッキリ!ケーブル裏面固定<ご使用上の注意>(※1)複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。(※2)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。
用途 主要なメモリーカードを これひとつで高速転送! 付属品 取扱説明書 本体質量(g) 35 対応OS Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×54×13 ケーブル長(mm) 30 USB規格 Ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】レッド ナカバヤシ 5日以内出荷
USB3.2Gen1 マルチカードリーダー・ライターデータ転送が速い!UHS-I対応1カード認識タイプ(※1)55+10メディア対応(※2)スッキリ!ケーブル裏面固定<ご使用上の注意>(※1)複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。(※2)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。
用途 主要なメモリーカードを これひとつで高速転送! 付属品 取扱説明書 本体質量(g) 35 対応OS Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×54×13 ケーブル長(mm) 30 USB規格 Ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
汎用タブレットケース/for10 ナカバヤシ 5日以内出荷
ストレッチバンドでタブレットを固定。機種を選ばず使える汎用タブレットケース。
対応機種 iPad Air/Air 2、Sony Xperia Z2/Z4 Tablet、FUJITSU ARROWS Tab QH55/M/WQ/S、HTC Nexus 9、Surface 3 タイプ 手帳型 特性 スタンド機能、薄型 材質 ケース部/ポリウレタン(PU)、バンド部/シリコンゴム 質量(g) 296 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×285×12
無線3ボタンマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1200dpi<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
質量(g) 約54(レシーバー、電池は含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×100×34 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1200dpi 固定式 使用電池 単3乾電池1本(マウス本体側) 電池寿命 連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
USB3.2Gen1 マルチカードリーダー・ライターデータ転送が速い!UHS-I対応1カード認識タイプ(※1)55+10メディア対応(※2)スッキリ!ケーブル裏面固定<ご使用上の注意>(※1)複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。(※2)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。
用途 主要なメモリーカードを これひとつで高速転送! 付属品 取扱説明書 本体質量(g) 35 対応OS Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×54×13 ケーブル長(mm) 30 USB規格 Ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
2way電池無線3ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi左右ボタンは静音仕様<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用) 質量(g) 約57(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×112×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi 固定式 使用電池 単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側) 電池寿命 単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ 5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品 取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド 色 ホワイト 質量(g) スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69 対応機種 HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン センサー 光学式(不可視光源) 分解能 600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式 使用電源 単3アルカリ電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth 5.0Class2 電波周波数 2.4GHz帯
高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 120(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×122×65 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式 使用電源 単4アルカリ乾電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
用途 手首に優しい+高速スクロール 本体質量(g) 122(電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 対応機種 HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×122×65 保証期間 6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
用途 手首に優しい+高速スクロール 本体質量(g) 122(電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 対応機種 HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×122×65 保証期間 6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ 5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品 取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド 質量(g) スタンド非装着:160 スタンド装着:195 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(不可視光源) 分解能 600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式 保証期間 6ヶ月 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン)
高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ホワイト ナカバヤシ 5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
用途 手首に優しい+高速スクロール 本体質量(g) 122(電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 対応機種 HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×122×65 保証期間 6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3