パソコン/周辺機器 :「シーケンサ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂
質量(g)約55
電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11
ケーブル長(cm)85
インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータLED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂
質量(g)約105
電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11
ケーブル長(cm)300
インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータLED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
USB-CポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。Android用サンプルプログラム、簡易ターミナルアプリを提供。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂
質量(g)約55
電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11
ケーブル長(cm)85
インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータLED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ接続:USB(Type-Cプラグ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。
業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。
基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。
気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。
各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Express Rev.2.0
仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV
付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド
質量(g)66(標準ブラケット使用時)
外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)
対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC
通信方式非同期通信
コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート
通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps
出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
伝送距離15m以内
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。
業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。
オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。
基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。
気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。
各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Express Rev.2.0
仕様【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV
付属品Low Profileブラケット (×2)、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド
質量(g)65(標準ブラケット使用時)
外形寸法(mm)119.91×58.91(突起部除く)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)
対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC
通信方式非同期通信
コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート
通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600bps
出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
伝送距離15m以内
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。
業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。
オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。
基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。
気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。
各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード
仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV
付属品Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド
質量(g)64(標準ブラケット使用時)
外形寸法(mm)119.91×54.4(突起部除く)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)
対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC
電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給)
通信方式非同期通信
コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート
出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
伝送距離15m以内
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1本のPCIスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。
業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。
オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-64D)も用意しています。
基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。
気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。
各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード
仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV
付属品Low Profileブラケット(×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド
質量(g)65(標準ブラケット使用時)
外形寸法(mm)119.91×64.41(突起部除く)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)
対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC
電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給)
通信方式非同期通信
コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート
ケーブル長(cm)30
出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
伝送距離15m以内
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。