パソコン/周辺機器 :「シール 印刷 プリンタ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途パソコンとプリンターの接続
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル外径(Φmm)5
シールドプラチナ層シールド
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0849-28
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。
パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。(RoHS2は除く)
色グレー
規格PC99
ケーブル長(m)2
コネクタ形状セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオス
ケーブル外径(Φmm)9.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0893-45
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。
銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス
対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠
変換タイプオス - オス
セントロニクス36pinのプリンタケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2
色ライトグレー
コネクタ形状セントロニクス36ピンメス - セントロニクス36ピンオス
対応機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つプリンタ/(ケーブル)セントロニクス36pinオスコネクタを持つ/プリンタケーブル
ケーブル外径(Φmm)9.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0883-62
変換タイプメス - オス
コネクタ1セントロニクス36ピン
コネクタ2セントロニクス36ピン
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。
2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
色ライトグレー
シールド2重シールド
結線方式ストレート全結線
変換タイプオス - オス
コネクタ1セントロニクス36ピン
コネクタ2セントロニクス36ピン
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。
プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。
IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。
高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ライトグレー
規格IEEE1284準拠
コネクタ形状D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス
対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種
ケーブル外径(Φmm)8
シールド2重シールド
インピーダンス(Ω)62
変換タイプオス - オス
1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置
仕様データ伝送
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス-オス
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★シンセサイザー。MONTAGE6 WH。MONTAGE6。MONTAGE7 WH。MONTAGE7。MONTAGE8 WH。MONTAGE8。MU1000 Extended Edition。MU2000 Extended Edition。reface CS。reface DX。★ミキサー。01V96i。AG03-MIKU。MW10。MW10C。MW12。MW12C。MW12CX。MW8CX。★ENSPIRE PRO。C1X-ENST。C2XCP-ENST。C2X-ENST。C3X-ENPRO。C5X-ENPRO。C6X-ENPRO。C7X-ENPRO。S3X-ENPRO。S6X-ENPRO。YUS1ENST。YUS1MhC-ENST。YUS1Wn-ENST。YUS3ENST。YUS3MhC-ENST。YUS3Wn-ENST。YUS5ENST。YUS5MhC-ENS。YUS5Wn-ENST。★アンプ/ヘッドホン。THR10 (V.2)。THR100H Dual。THR100H。THR10C。THR10II Wireless。THR10II。THR10X。THR30A Wireless。THR30II Wireless。THR5 (V.2)。THR5A。★アンプコントロールデバイス。ACU16-C。NHB32-C。★プロセッサー。DME Satellite。DME24N。DME4io-C。DME4io-ES。DME64N。DME8i-C。DME8i-ES。DME8o-C。DME8o-ES。SPX2000。Disklavier(ディスクラビア)。C2XCP-DKV。C2X-DKV。C3-DKVPRO。C3X-DKVPRO。C5X-DKVPRO。C6X-DKVPRO。C7X-DKVPRO。YUS1DKV。YUS1MhC-DKV。YUS1Wn‐DKV。YUS3DKV。YUS3MhC-DKV。YUS3Wn-DKV。YUS5DKV。YUS5MhC‐DKV。YUS5MhC-ENST。YUS5Wn‐DKV。★サイレントピアノ 。b113DMC-SC3。b113PWH-SC3。b113SC3。b121SC3。C1TDSH3。C1X-DKV。C1X-SH3。C2-DKV。C2XCP-SH3。C2X-SH3。C3TD-SH3。C3X-SH3。C5X-SH3。C6X-SH3。C7X-SH3。YC1SH。YF101C-SH3。YF101W-SH3。YU11SH3。YU33SH3。YUS1MHC-SH3。YUS1SH3。YUS1WN-SH3。YUS3MHC-SH3。YUS3SH3。YUS3WN-SH3。YUS5MHC-SH3。YUS5SH3。YUS5WN-SH3。★AUDIO/MIDIインターフェース。★MIDIコントローラー。KX49。UW500PLUS。UX256。★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン。b113DMC-SC2。b113PWH-SC2。b113SC2。b121SC2。C1TDSH2。C1X-SH2。C2XCP-SH2。C2X-SH2。C3TD-SH2。C3X-SH2。C5X-SH2。C6X-SH2。C7X-SH2。CK61。CK88。CP1。CP300。CP33。CP4 STAGE。CP40 STAGE。CP5。CP50。CP73 Series。CP88。DGP-5。DGP-7。DGX-220。DGX-230。DGX-620。DGX-630。DKC-900。ELB-01。ELC-02。ELS-01 typeU (ELS-01U)。ELS-01。ELS-01C typeU (ELS-01CU)。ELS-01C。ELS-01CH。ELS-01X typeU (ELS-01XU)。ELS-01X。ELS-02。ELS-02C。ELS-02X。EZ-300。EZ-J220。EZ-J25。KX25。KX49。KX61。KX8。NP-12。NP-15。NP-32。NP-35。NP-V80。P-125a。PSR-E473。SC2。SEP-3000。SHS-300。SHS-500。SKB-J700。YC61。YC73。YC88。YF101C-SH2。YF101W-SH2。YU11SH2。YU33SH2。YUS1MhC-SH2。YUS1SH2。YUS1Wn-SH2。YUS3MhC-SH2。YUS3SH2。YUS3Wn-SH2。YUS5MhC-SH2。YUS5SH2。YUS5Wn-SH2。★後付けユニット。RSC2-1。RSC2-10。RSC2-3。RSC2-30。RSC2-5。RSC3-1,3,10,30。RSC3-5。VSH3-1,2,3。VSH3-10。VSH3-20。★ハーモニーディレクター。HD-300。★アンプ。A-S801。A-U671。AX-V1065。RP-U200。★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー。CD-S2100。CD-S3000。MDP-5。★ステレオレシーバー/スピーカー。NX-N500。R-N2000A。★トリガーモジュール。DTX502。DTX700。DTX900。★ディスクラビアコントロールユニット。DKC-850。★レコーダー。AW1600。AW2400。★電子ドラムセット。DTXT3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコア〇
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。
高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。
フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。
本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。
フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用
色ホワイト
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
フェライトコア〇
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。
USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。
各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス-オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。
USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480(最大)
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB2.0 A-Bプリントラインケーブル。USB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途プリンターとの接続
色ブラック
コネクタ形状Type-A(オス)、Type-B(オス)
ケーブルプラチナ層シールド
ケーブル外径(Φmm)5
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
パソコンとインクジェットプリンタがあれば、簡単にIDカード(ICカード)がその場で発行できるプリントシステム。1枚約140円から印刷可能で通常のカード印刷に比べ低コストで発行が可能です。インクジェットプリンタを使用しますので、高額なカード専用プリンタも必要ありません。4000社以上の社員証発行実績に基づいたノウハウを注ぎ込んだ確かなカードプリントシステムです。IDジェットは券面に直接印刷をせず、薄いシールを貼り付けるタイプのカード発行システムです。また再剥離シートを使えば、シートを貼替るだけで辞めた従業員のICカードを再利用することができランニングコストも抑えることができます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク300MB以上
1個
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 5 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールド2重シールド
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 10 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 10 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7.5 mm で、コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ブラック
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換
最大データレート460Kbps
PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応
送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO
双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御
RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御
5/6/7/8データビットをサポート
標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属
用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン
規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276
コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス
対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート全結線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
1本でいろんなアイテムが作れるチラシ販促物作成ソフト。家庭用のプリンタで本格的なPOPがあっという間に完成します。販促名刺、値札(プライスカード)、メニューブック、チラシ、特売案内、ポスター、DMはがきや宛名シールなど、デザインを選ぶだけのカンタン操作で作れます。さらに今回のバージョンでは強化された多言語対応機能でインバウンド集客にも対応します。【収録内容】テンプレート:約2900点、イラスト:約2150点、部品:約420点、フォント(和文15書体、欧文14書体、中韓4書体、数字20書体)。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク5.2GB以上
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1×USB A オスコネクタ
1x L型右向き USB-B オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
質量(g)35.5
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
色グレー
長さ(mm)915
質量(g)75
ポート数1
ケーブル長(m)0.915
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)91.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
RS Pro セントロニクスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス CN36 極オス - CN36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm です。コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、コネクタフードは、ブーツの周りでジャケットが割れないように、ストレインリリーフ付きのベージュ PVC 製も用意されています。このケーブルは、プリンタとスイッチの間で使用されます。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = セントロニクスコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ネイティブシングルチップデザイン
標準プロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
各ポートの送信/受信パスで、256バイトのオンチップFIFO
最大スループット2.5Gbpsに対応したシングルレーン(X1)のPCI-Express
ハードウェアとソフトウェアのフロー制御に対応
各ポートで最大データ転送速度250kbpsに対応
PCI Express規格rev. 1.0aに準拠
RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンドフロー制御
用途POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。製造(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。プリンタ、スキャナ、ISDNターミナルアダプタ、CD-R/RW、Zipドライブやメモリカードリーダなどパラレル/シリアルデバイスに接続。環境制御(照明、温度、クロック)。エンターテイメント(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。ホテル/レストラン(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。ISDNネットワーク
長さ(mm)80.5
質量(g)239
ポート数4
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)6.8
動作温度(℃)0~ 70
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1x USB-Aオスコネクタ
1x L型左向き USB-B オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
質量(g)35.6
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 4.5 m USB バージョン 2.0 A オス -B オスケーブルには、白色の PVC ジャケットが付いています。このケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB A オス -B オスケーブルは、プリンタ、スキャナ、一部の外部ハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用します。特長と利点コネクタ A : USB 2.0 A M コネクタ B : USB 2.0 B M用途プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 4.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1×USB A オスコネクタ
1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)60.6
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15.4
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本でいろんなアイテムが作れるチラシ販促物作成ソフト。家庭用のプリンタで本格的なPOPがあっという間に完成します。販促名刺、値札(プライスカード)、メニューブック、チラシ、特売案内、ポスター、DMはがきや宛名シールなど、デザインを選ぶだけのカンタン操作で作れます。さらに今回のバージョンでは強化された多言語対応機能でインバウンド集客にも対応します。【収録内容】テンプレート:約2900点、イラスト:約2150点、部品:約420点、フォント(和文15書体、欧文14書体、中韓4書体、数字20書体)。※書籍セットは、書籍『商売繁盛!売れるチラシやPOPがかんたんに作れるPOP in Shop12完全活用ガイド』(2500円)をセットにした製品です。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク5.2GB以上
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
インターフェース:IEEE802.11a/b/g/n。周波数帯 2.4GHz/5GHz。セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。APモードをサポート(APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です)。プリンターへ無線LANモジュールを付けることにより、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時使用不可)。
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1x USB-Aオスコネクタ
1x L型左向き USB-B オスコネクタ
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
質量(g)59.6
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など
仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)39.2
ポート数1
ケーブル長(m)0.9
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)900
保管温度範囲(℃)-20~100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~80
コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)
使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSBBコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。「PictBridge」とは、デジカメとプリンターを直接接続して印刷するための通信規格です。各メーカーが独自に実装してきたダイレクトプリント方式を統一し、異メーカー、異機種間でのダイレクトプリントの互換性を確保します。PictBridgeに対応したデジタルカメラとプリンターなら、メーカーを問わずにダイレクトプリントが可能になります。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。使用しています。
仕様認証有無:無し
種類USB2
規格線材規格(UL):UL2725、USB2.0/USB1.1(認証無)、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)1.5~1.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 mini Bコネクタオス(5pin))、(MD)ミニ
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製 PSP対応。(デジタルカメラ)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種(デジタルハンディカム)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約2.5
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。