パソコン/周辺機器 :「パソコン 放熱」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
1個(2個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノートパソコンを見やすい高さにできるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+9.3cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品にノートパソコンを搭載すると「設置面+9.3cm」の高さを得られるので、一般的なデスクトップモニターと同程度の高さにできます。 オフィスや自宅などで長時間ノートパソコンを利用する際に、楽な姿勢で作業できます。 ケーブルを後方にまとめて省スペース化 スタンド後方の台座部分に、ケーブルを後方にまとめられるケーブルホールを設けています。 パソコンの側面端子に挿したケーブルなどを底面経由で後方に引き回すことで、パソコンの横のスペースでマウスなどを使い易くなります。 より省スペースでパソコンを利用できるメリットも有ります。 パソコンの冷却に好適 パソコン搭載面は角度22度の傾斜と、シリコンゴムを搭載しているので、最も発熱するパソコン底面に自然と空気の流れが発生し、冷却に寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 アルミ製シンプルデザイン+パソコンを守るシリコンゴム 厚さ約3mmの重厚なアルミニウム製筐体はシンプルなデザインのため、オフィスでもご家庭でも調和しやすいデザインです。 パソコンが触れる面、机に触れる面にはシリコンゴムを搭載しているため、傷つきを防止します。 タブレットへのペン入力にも好適です タブレットへのペン入力の際も、画面をのぞき込む姿勢が楽になります。 長時間の作画作業ン度に好適です。
仕様製品重量:560 (g) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 搭載面角度:約22度 製品サイズ:18.9x25.8x9.3(cm) セット内容PC保護用シリコンゴム 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です 素材アルミニウム、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル 材質ABS、アルミ シルバー 質量(g)約785(ケーブルを除く) 電源バスパワー 定格電圧(V)5 対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33 (ケーブルを除く) 機能(風力切替)2段階 消費電流(mA)420 回転数(ファン)800±200RPM 保証期間6カ月 騒音レベル(dB(A))約30 ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm) 最大風量(CFM)約70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
材質シリコーンゴム、アルミ合金 質量(g)約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28 対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グリーンハウスノートPCクーラー
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。 放熱性の高い金属プレートを採用。 120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。 23.8dBAの静音性能。 USBポートを占有しない、USBポート搭載。 USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。 ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品USBポート(メス)用キャップ、保証書 質量(g)約619 回転数(min-1[r.p.m])ファン:1300±10% 定格電圧(V)5(USBポートより供給) 耐荷重(kg)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×32(スタンド収納時) 消費電流(mA)150 インターフェースUSB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用 保証期間6ヶ月間 騒音レベル(dB(A))最小23.8 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×18×120 アズワン品番65-0462-90 動作湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 最大風量(CFM)36.8 動作温度範囲(℃)-10~70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライヒートシンク
発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3 材質アルミニウム 熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド) 寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6 質量(g)【ヒートシンク】6
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル 材質ABS ブラック 電源バスパワー 定格電圧(V)5 対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン 機能(風力切替)無段階 消費電流(mA)420 回転数(ファン)800±200RPM 保証期間6カ月 騒音レベル(dB(A))約30 ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm) 最大風量(CFM)約70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。 角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。 シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。 ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。 熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム 幅(mm)244 高さ(mm)28 質量(g)約570 奥行(mm)247
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質ABS、アルミ ブラック 質量(g)約1530(ケーブルを除く) 電源バスパワー 定格電圧(V)5 対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64 (ケーブルを除く) 機能(風力切替)無段階 消費電流(mA)460 回転数(ファン)1300±200RPM 保証期間6カ月 騒音レベル(dB(A))約41 ファン2個(約幅140×奥行き140×高さ16.5mm) 最大風量(CFM)約115
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75 材質(本体)アルミニウム 耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで 範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310 角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60 保証期間1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50 適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
用途9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能で、外出先での使用にも便利です。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げ、作業中の姿勢を改善します。タブレットスタンドとしても使用できます。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製で、熱伝導性が高く、ノートパソコンの底をふさがない構造なので放熱効果が抜群です。機器接触部分はシリコンゴムを使用しており、機器への傷を防止します。底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。 セット内容ノートパソコンスタンド本体、ケース シルバー 質量(g)約235 耐荷重(kg)約5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディアフューチャー折りたたみ式 ノートPC スタンド
角度調整スタンド特徴。◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
グレー 質量(g)約1234 耐荷重(kg)約10 適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
1個
3,298 税込3,628
欠品中

TK-CLN30U クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライ 動画あり
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17 消費電流(mA)450 ノイズレベル18dBA ケーブル長(cm)約55 USBポート数1ポート 最大荷重(kg)3 最大風量(CFM)21.6 ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

最適な高さ・角度に無段階調整できる、折り畳み式ノートパソコンスタンド。厚さ約3mmの堅牢で上質な仕上げの鉄合金製です。
用途最適な高さ・角度に無段階調整できる折り畳み式ノートパソコンスタンドです。 。厚さ約3mmの堅牢で上質な仕上げの鉄合金製です。 。~17.3インチノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。 。ノートパソコンにキーボードを接続してスタンドに設置し、高さを上げて使用することで、デスクトップパソコンのように使用することができます。 。タブレットスタンドとしても使用できます。 。ノートパソコンスタンド下のスペースにキーボードを収納可能。スペースを有効活用できます。 。通気性を考慮した幅広いスリットデザインと合金の高い熱伝導性により放熱効果抜群です。 。天板と底部にはシリコンゴムを施しているので、ノートパソコンへの傷防止と滑り止め効果で安定してご使用いただけます。 。不使用時にはコンパクトに畳んで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スタンド×1、六角レンチ×1 材質鉄合金、シリコン 質量(kg)1.2 シルバー 耐荷重(kg)5 対応~17.3インチノートパソコン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×251×50
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン 質量(g)約755 適合サイズ11~15.6インチ 最大荷重(kg)3 寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時) 角度調節無段階
1個
4,479 税込4,927
当日出荷

ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300 質量(kg)1.2 高さ(mm)トレイ:280 耐荷重(kg)4.5 取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

軽量・コンパクトに収納可能な折りたたみ式ラップトップスタンドです。角度を7段階調整可能な人間工学設計となっており、姿勢を改善し、腰痛や猫背の解消が期待できます。また、素材に放熱性能が高いアルミ合金を使用しており、接触面積を抑えたX型デザインとの相乗効果により放熱効率を高めます。滑り止めパッド付きで安定性も抜群です。ノートパソコンがあたる箇所にもシリコンパッド付きのため、機材が傷つきません。専用持ち運び袋に収納してバッグに入れても傷つかずに持ち運べます。
用途ノートPCスタンド 材質アルミニウム、シリコン シルバー 質量(g)260 サイズ(mm)250×45~190×15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269 幅(mm)226 質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)50 間口(mm)226 耐荷重(kg)10 保証期間5年間 高さ調節あり 調節範囲(mm)33.2~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ 材質アルミ合金、シリコン 寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150 適合サイズ~15.6インチまでのノートPC 最大荷重(kg)15 角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と。 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ 材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン 寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165 適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC 最大荷重(kg)5 角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ ケーブル長(m)約0.55 ノイズレベル18dBA 消費電流450mA
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

15.6インチまでの幅広いサイズのノートパソコンやタブレットに対応します。人間工学に基づいて設計されており、自分の最適な高さ・角度を調整できます。どこでも正しい姿勢を保つことができ長時間の作業で身体にかかる負担の軽減に役立ちます。表面4か所、PCストッパー2か所、底部4か所に滑り止めゴムがついているので安定してご使用いただけます。アルミ合金製でしっかりとした造りながら、中央・左右に穴が開いているので放熱性能が高いです。
用途ビジネス、商用施設、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。 材質アルミ合金、スチール、シリコン 質量(g)約700 耐荷重(kg)25 本体寸法(mm)約270×224×38(折りたたみ時) 適合サイズ~15.6インチノートPC
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックス低硬度放熱シリコーンゴムシート
エコ商品
柔らかく粘着性があり、密着性が良好です。 脱着・仮固定ができるので、作業性に優れています。 信越化学工業株式会社製 TC-50TXS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×0.5 熱伝導率(W/mk)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.25
1個
389 税込428
当日出荷

ノートパソコン・タブレットの画面を見やすい高さに調整 薄型・軽量で高級感のあるアルミ素材採用 ノートパソコンやタブレットの角度を調整し、画面を見やすくするスタンド 5段階の角度調節が可能 持ち運びや収納の際、邪魔にならない「薄型・軽量」仕様 高級感のある、放熱性に優れたアルミ素材を採用
適合サイズ10インチ~15.6インチのノートパソコン、タブレット端末など(上イズは目安でパソコンの形状や底面のデザインにより使用できない場合がございます) 材質アルミ、シリコン 耐荷重(kg)約10 角度調整範囲5段階(23/26/29/32/35°) 高さ調整範囲(mm)75~125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222×4×230(折り畳み時/突起部除く) 本体質量(g)約380 保証期間ご購入日より6か月(保証を受けるには、レシートなどの購入証明書が必要です)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPCスタンド・メッシュの特徴。ノートパソコンを立てて設置できるノートパソコンスタンド。6段階の角度調整が可能です。スタンドでノートパソコンの角度を調整することで、画面の高さも調整可能です。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができるようになります。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。厚さ18mmと薄いため保管場所を選ばず、持ち運びにも便利です。メッシュタイプで、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやい構造です。ノートパソコンで映像を鑑賞する際に、見やすい高さに設置できます。ノートパソコンだけでなく、タブレット等にもご使用いただけます。メッシュタイプですので、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやすくなり、放熱対策にも効果的です。
ブラック 質量(g)320 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×200×18
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3P●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1 アズワン品番67-0477-90
1枚
119 税込131
5日以内出荷

簡単2ステップ組み立て&コンパクトな折りたたみ式 目線に合わせて角度・高さを7段階に調整可能 長時間のデスクワークに最適 放熱性の高いアルミ合金素材と底面や背面を塞がない設計で熱暴走を防止 ダブルM構造と三角形デザインで優れた安定性を実現 スタンド上下に滑り止めシリコンパット付き 幅は無段階調整可能 ノートPC以外にスマホ、タブレット、本なども対応 持ち運びに便利な収納袋付き
仕様●本体サイズ:【収納時】約253×45mm【使用時】約253×45~190×75~143mm●本体素材:アルミ合金+シリコン●本体重量:約250g●付属品:収納袋 アズワン品番68-4057-30
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電) 耐荷重(kg)最大3まで ベアリングSleeve bearing 本体質量(g)約790 対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降 対応機種11.6~15.6インチのノートPC 角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27 寿命ファン:約10000時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15 端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応) ノイズレベルファン:<32dBA ファン6基 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

コンパクトに折り畳んで持ち運べる、hoco. HD9ポータブルノートPCスタンドです。アルミ素材を使用し、わずか150gの軽さを実現。独自の可変機構で6段階の角度調節が可能です。収納時はスティック形状に折り畳むことができ、カバンの中でも場所を取らずに持ち運べます。最大15.6インチまでのノートPCに対応し、展開時は大きなX型スタンドに変身。しっかりとしたサポート力で、快適な作業環境を提供します。ノートPCをスタンドで浮かせることで、底面の空気の流れを確保。放熱性が向上し、パフォーマンスを維持します。シリコンラバーで接触面をガード。滑り止め効果があり、安定したホールドでデスク上でも安心して使用できます。仕事や学びの場で、あなたのノートパソコンをより快適にサポートします。
仕様保証:初期不良のみ 材質アルミニウム、ABS、シリコン メタルグレー サイズ15.6インチ 質量(g)150 寸法(縦×横×奥行)(mm)(折畳時)154×23×22 /(展開時)230×125×192 入数(個)1
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

小さくて軽い!機器に貼るだけで強力放熱!。ノートパソコンやモバイル機器に貼るだけで強力放熱します。プラズマパネル冷却用高級素材使用しています。幅広い機種に対応。排気口もふさがす重量も軽いです。機器の排気口をふさがないようにご注意ください。パッドが机などの設置面に直接触れる状態では使用しないでください。放熱効果が下がったり、机表面にキズが付く恐れがあります。製品改良のため、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。すべてのモバイル機器の冷却を保証するものではありません。
その他【ウレタンスペーサー】8枚 材質アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン 質量(g)3.5 直径(Φcm)4.3 アズワン品番64-0861-76 入数2枚
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ノートパソコンの高さや角度を自由に調整できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品は強力な摩擦力を応用したアームにより、2~15cmの間でお気に入りの高さに固定できます。 オフィスや自宅などで長時間ノートパソコンを利用する際に、楽な姿勢で作業できます。 搭載面は自由な角度に調整できます ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大180度の範囲で自由に調整できます。 アームと搭載面の角度を組み合わせると、設置面より+最大25cm程度まで画面を高められます。 パソコンの冷却に好適 最も発熱するパソコン底面部に接する面には、大きな開口部を設けています。 空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 スタンド下にキーボードを設置すれば省スペース スタンド下にキーボードを設置すれば、ノートパソコンとほとんど変わらない奥行で設置できます。 オフィスや自宅で使用される場合は、使い慣れたフルサイズのキーボードやマウスで作業を行う事ができます。 折りたたんで収納できます 折りたたむとA4用紙と同程度の面積で、幅6cm程度まで小さくできます。(24 x 28 x 6 cm) ブックスタンドや、引き出しに収納できるサイズです。
仕様搭載面角度:最大180度(搭載時30度程度) 製品重量:628(g) 搭載面可動範囲:アーム部 最高18.5cm(搭載時15cm程度) 製品サイズ(展開時):24x28x30(cm) 製品サイズ(折畳み時):24x28x6(cm) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) セット内容PC保護用シリコンゴム 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
欠品中

16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付 アズワン品番65-9281-23
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ アズワン品番65-9280-91
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4 幅(mm)調整:10~630 ブラック 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650 適合サイズ~17インチノートPC
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

最適な角度や高さに調整できるので、肩や背中への負担を軽減できるノートPCスタンドです。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、長時間のパソコン使用時にも安心です。アルミニウム合金素材なので、丈夫なのに重さは約1.2kgの軽量設計。エアフローを計算した設計なので、放熱性も抜群です。耐荷重20kgで安定性も抜群、また1,500回の屈曲試験をクリアしており、耐久性に優れ安定してご利用いただけます。
対応機種11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレット 材質アルミニウム 耐荷重(kg)20 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40
温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1 リング外径(Φmm)16 リング内径(Φmm)12 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)5.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 リング厚(mm)2.5
1個
699 税込769
4日以内出荷

折りたためるポータブルノートPCスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。 デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。 6段階の角度調整が可能 ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。 画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。 パソコンの冷却に好適 最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ 折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。 専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。 組立て&折りたたみはわずか5秒 2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。 折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。 耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm) セット内容PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式 を揃えました。
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設 シルバーグレー 質量(g)121 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+ コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ) 最大解像度3840 × 2160 (60Hz) 保証期間3年 接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(mm)300 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 動画あり
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 質量(g)約900 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)18 電源供給セルフパワー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります