パソコン/周辺機器 :「ヒートシンク ファン付き」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm
質量(g)95
回転数3500~6500RPM±10%
保証期間1年
コネクタPWM 4ピン
インテルSocket LGA115X、1200対応CPUクーラー。
ヒートシンクコア部分には銅柱が組み込まれており、銅柱により効率的に熱伝導を行います。熱伝導された熱はアルミフィンにより放射状に放熱します。
トータルの高さが42.1mmと薄型に設計されておりますので、省スペース、小型ケースに適しています。
PWM機能付きのファンを採用しておりますので、CPUに負荷がかかれば回転数が速くなり風量もUPし、安定した冷却性能を実現します。
エンベデットシステム(組み込みシステム)向けCPUクーラーです。
産業用機器等への採用実績が多い製品です。
バックプレートを使用し、取り付けますので、しっかり固定され落下の心配もございません。
仕様●ヒートシンクMaterial:コア部/銅、フィン部/アルミ●サイズ:123.64×123.64×42.1mm●重量:約338g●ファンサイズ:80×80×15mm●ファン回転数:1200~4200rpm●ファン風量:13.31~46.57CFM●ファン騒音値:19~39.9db●ファン軸受け構造:2ボールベアリング●ファン定格電圧:12V●リード線仕様:黒線「GND(-)」、黄線「定格電圧(+)」、緑線「パルスセンサ」、青線「PWM」、4ピンコネクタ付き●取付方法:バックプレートにSpringネジ固定。
アズワン品番67-7086-24
1台
¥7,098
税込¥7,808
24日以内出荷
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。
発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。
60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。
ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。
ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウム
色シルバー
質量(g)113(熱伝導シート除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5
接続PWM 4ピン
対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)
風量14CFM(最大)
回転数ファン:900~3500RPM±10%
材質(ベース)ステンレス
パイプ寸法(mm)直径6×1
ノイズレベル25.4dBA(最大)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.32±0.04
型番SST-AS120B
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)約11(typ)
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【日本語版のみ】Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1Windows 7Windows Server 2025Windows Server 2022Windows Server 2019Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2012Windows Server 2008 R2Windows Server 2008macOS 10.11~15Chrome OS ※1※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。
コネクタ形状USB-B
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
電源コード(m)約1.5
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
保証期間1年
フォーマット形式NTFS
ファン搭載
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)8
設置条件縦置き/横置き
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源内蔵
対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13
コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0
動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
フォーマット形式NTFS
定格電圧 AC V100 (50/60Hz)
ファンファン付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き/横置き
湿度範囲(%)20~80(結露無き事)
グリーンマーク認定
情報は発表当初のものです。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.2 Gen 1(USB 3.
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
アズワン品番65-3417-64
ファンファン付き
容量(TB)4
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
本商品はUSB5Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。メーカー製NASサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適。大容量モデルを豊富にラインアップしお使いのNAS・サーバーの容量にあわせてお選びいただけます。もちろん24時間連続稼働にも対応しています。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するためハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。電源内蔵タイプでコンセント周りもスッキリです。
仕様対応機種・動作環境:WindowsPC、Mac、ChromeBook USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
セット内容USBケーブル(A-B USB5Gbps 約1m)×1、ラバーフット
質量(kg)1.7
色ブラック
消費電力(W)約10
電源電源内蔵(電源コード長1.5m)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コネクタ形状USB-Bコネクター×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155
使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%
フォーマット形式NTFS
ファン搭載
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)24
設置条件縦置き/横置き
グリーンマーク認定
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
最新のAndroid CPU、無線LAN、Bluetooth5.0を搭載したSTB BOX。Gateway端末として、サイネージ端末として、IoTシステムソリューション開発に。4K解像度の静止画、映像に対応。HTML5対応。WEB形式のコンテンツ表示も可能。システム及びアプリケーションにてトラブルが発生し停止した場合、ハードウエアーの電源再起動を、自動処理する機能を搭載(死活監視機能)HDMI経由でモニターの入力切替。ON/OFFが自動で操作できる機能あり。外部LINE OUT出力付き。スピーカーがついていないモニターの場合、LINE OUTにスピーカーを接続して音声を出力することができます。ファンレス。45度迄温度対応。大容量CPUヒートシンク搭載で、放熱設計対応。画面回転機能搭載。90・180・270度回転可能。縦型モニターに対して常に16:9のスクリーン表示を可能に。時間保持用電池搭載。夜間ビル施設の電源OFFでも内部時計時間を保持します。タッチパネルI・F互換あり。タッチパネルモニターと併用でPOPシステムを低コストで開発することが出来ます。長期安定供給。自社工場での設計製造販売。安定した供給体制を実現しました。電源はAC電源から。バッテリーレスで安心設計。バッテリーの爆発・劣化によるシステムの起動が不安定になる心配はありません。
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
最新のAndroid CPU、無線LAN、Bluetooth5.0を搭載したSTB BOX。Gateway端末として、サイネージ端末として、IoTシステムソリューション開発に。4K解像度の静止画、映像に対応。HTML5対応。WEB形式のコンテンツ表示も可能。システム及びアプリケーションにてトラブルが発生し停止した場合、ハードウエアーの電源再起動を、自動処理する機能を搭載(死活監視機能)HDMI経由でモニターの入力切替。ON/OFFが自動で操作できる機能あり。外部LINE OUT出力付き。スピーカーがついていないモニターの場合、LINE OUTにスピーカーを接続して音声を出力することができます。ファンレス。45度迄温度対応。大容量CPUヒートシンク搭載で、放熱設計対応。画面回転機能搭載。90・180・270度回転可能。縦型モニターに対して常に16:9のスクリーン表示を可能に。時間保持用電池搭載。夜間ビル施設の電源OFFでも内部時計時間を保持します。タッチパネルI・F互換あり。タッチパネルモニターと併用でPOPシステムを低コストで開発することが出来ます。長期安定供給。自社工場での設計製造販売。安定した供給体制を実現しました。電源はAC電源から。バッテリーレスで安心設計。バッテリーの爆発・劣化によるシステムの起動が不安定になる心配はありません。
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが123mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。TDP180Wに対応します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。従来品 (SE-914-XTA) と比べて、おもにサイズがコンパクトになり、トップカバーが付き、全体が黒色になりました。デュアルファン用のクリップが付属します。
付属品リテンションキット/熱伝導グリス/取扱説明書 (英語)
材質ヒートシンク:アルミニウム製
寸法(mm)ファン:92×92×25
質量(g)580
タイプPWM 4ピンコネクタタイプ
回転数(min-1[r.p.m])500±200~2200±10%
電力(W)【TDP】180
定格入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×123(ファンクリップ、リテンションを除く)
使用ベアリングHydraulic
使用CPUIntel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
ノイズレベル25.8dB(A)
定格入力(W)1.8
ケーブル長(cm)約30
最大風量(CFM)45.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。