パソコン/周辺機器 :「メスメス」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1,265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター。2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能
方向HDMIメスからHDMIメス インターフェースHDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状mini D-Sub15pin コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス コネクタ1mini D-Sub15pin コネクタ2mini D-Sub15pin
1個
449 税込494
当日出荷

USB3.0 対応の小型変換コネクタです。
仕様質量:15g 寸法4.5×1.8×1.1cm コネクタ形状USB-A メス - USB-A メス メス形状USB A
1個
479 税込527
当日出荷

両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
付属品ポストネジ(ミリ) タイプ両端D-sub9P(メス)
1本
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DB9メス×DB9メス
用途9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続 。パソコン間のファイル送受信に使用 ケーブル長(m)3.05 コネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン] プラグコネクタメッキ:ニッケル グレー 質量(g)144 コネクタストレート セット内容3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス 変換タイプメス - メス 形状ストレート
1個
849 税込934
欠品中

DVI-D メスメスの中継コネクタです。 DVIケーブル同士の延長中継に使用できます。
ブラック コネクタ形状DVI-D24pinメス - DVI-D24pinメス 対応デジタル出力のみ メス形状DVI-D24pin 変換タイプメス - メス
1個
529 税込582
当日出荷

ケーブル長(m)1 コネクタ形状D-sub9P(メス)-D-sub9ピン(メス) 結線方式ストレート 変換タイプメス-メス
1本
339 税込373
5日以内出荷

2x 5ピンUSBヘッダコネクタ 標準のUSB 2.0ピンアウトと色割り当てを使用 ケーブル長61cm
用途フロントパネルUSBポートをマザーボードまたは5ピンヘッダの拡張カードに接続。USB拡張リアボードをマザーボードに接続 ブラック 質量(g)23 コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス ケーブル長(cm)61 メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Aのメスメスコネクタです。 USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス) 対応USB2.0データ転送 メス形状USB・A-USB・A
1個
258 税込284
当日出荷

VGA(ミニD-sub15ピン)接続ケーブル同士を連結できる中継用コネクタです。 VGAケーブル同士の延長中継に使用できます。
コネクタ形状VGA(ミニD-sub15ピンメス) - VGA(ミニD-sub15ピンメス) メス形状VGA(ミニD-sub15ピン) 変換タイプメス - メス
1個
319 税込351
当日出荷

9ピンポート(オス)を9ピンポート(メス)に変換
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●色:ブラック●製品長さ:18mm●製品幅:31mm●製品高さ:13mm●製品質量:10g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷


Cat6カプラー:高衝撃性、難燃性(UL 94V0)プラスチック製筐体を採用
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●製品幅:20mm●製品長さ:31mm●製品高さ:20mm●製品質量:4g●色:ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

HDMI メス ーメス の可動式中継コネクタです。 HDMIケーブル同士の延長や、スティックPC等の接続に使用できます。 接続機器やケーブルの向きを任意に変更できます。 ※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。 ※総ケーブル長が10mを超える場合は必ずリピーターを併用してください。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aメス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4 オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - メス
1個
529 税込582
当日出荷

USB 3.0 仕様準拠 パネルマウントUSB 3.0-Aポート2口を増設。固定用ネジつき
ブルー 長さ(mm)500 高さ(mm)12 質量(g)69 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス 製品幅(mm)36.5 ケーブル長(cm)50 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー) 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン] 変換タイプメス - メス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

2本のCat6パッチケーブルを接続して、ネットワーク距離を延長
用途デュアルRJ45コネクタ(メス) 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●色:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。 USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。 3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
ブラック 対応USB3.0データ転送・通電 メス形状USB・A-USB・A 変換タイプメス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長 シルバー タイプパッシブ 規格TIA/EIA-T568B ポート数2 ケーブル長(m)100 湿度(%RH)30~70 保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F) 高さ(cm)2 コネクタゴールド 動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F) 縦(cm)3.1 データ転送速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)1.6 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(キャビネット)ABS樹脂/メタル MTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み 導体数8P8C コネクタタイプストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

外付USB機器をマザーボード上のUSBヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、マザーボード上のUSBヘッダー接続へ変更もできます。セットコネクタで接続が簡単です。
ブラック 適合規格USB 2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x5ピン メス×1、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス×2 信号方式【USB】 赤: 電源、白: D-、緑: D+、黒: GND ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加 質量(g)4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー LC 2芯 コネクタB光ファイバー LC 2芯 コネクタタイプストレート 変換タイプメス-メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

USB A(メス) - USB B (メス)のプリンタ延長ケーブルです。
ブラック ケーブル長(mm)300
1個
489 税込538
4日以内出荷

便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能 仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応
材質モールド:アルミニウム 保証期間1年
1個
569 税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[USBケーブル20 A(メス) to B(メス) 20cm]
ブラック コネクタ形状USBケーブル20 A(メス) to B(メス) ケーブル長(cm)約20 ケーブルタイプメス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状- メス形状HDMI 変換タイプメス - メス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm)25×8×5 ブラック 質量(g)2 USBタイプUSB3.1 メス形状USB Type-C 変換タイプメス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として 寸法(mm)30×14×5 ブラック 質量(g)3 USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-A - Type-C 変換タイプメス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状- メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3 電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー) 消費電流(mA)150(平均) アズワン品番64-0875-43 対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz 変換タイプメス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用 長さ(mm)85 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)18 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス 製品幅(mm)33.5 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBRJ-45 メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45 変換タイプメス - メス
1個
539 税込593
当日出荷

RS Pro HDMI. RS Pro 黒色成形 PVC HDMI アダプタ及びカプラ製品をご紹介します。このメスHDMI-メスHDMIアダプタには、各種構成タイプが用意されています。ライトアングルパネルカプラについては、品番 ; 124-2516 124-2516 を参照してください。80 mmの短いケーブルアセンブリカプラについては、品番 ; 124-2517 124-2517 を参照してください。
仕様長さ = 80mmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様長さ = 90cmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

miniHDMI メス ーHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なminiHDMIケーブルを、HDMIケーブルとして使用できます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini HDMIメス 対応HDMIver1.4 オス形状HDMI Type-A メス形状Mini HDMI 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

microHDMIケーブル(タイプD)の先に挿し、TVなどに直接挿せるHDMI(タイプA)に変換するアダプタです。 microHDMI メス ーHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なmicroHDMIケーブルを、HDMIケーブルとして使用できます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Micro HDMIメス 対応HDMIver1.4 オス形状HDMI Type-A メス形状Micro HDMI 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

ハイスピードHDMIカプラー:HDMI 1.4b対応。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4KハイスピードHDMI対応アダプター。便利な小型サイズ(46mm x 22mm x 11mm)で業務用環境に最適。多目的中継プラグ:短尺のHDMIケーブル2本を接続、またはマイクロ/ミニHDMIケーブルに変換。信号の完全性と安定性を保つ金めっきコネクタを使用、質の高いビデオと音声を提供。用途:会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMI中継プラグ。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用。仕様:46mm x 22mm x 11mm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI メス - メス(カプラー) | PVCモールド | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途2本のHDMIケーブルを結合 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HDMIケーブルを接続して延長できる中継アダプタ HDMIケーブル同士をつないで延長できる中継アダプタです。 最大合計5mまで延長することができます。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

miniUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 USBケーブルとminiUSBケーブルの延長中継等に使用できます。
ブラック 質量(g)9 コネクタ形状Type-Aメス - Mini-Bメス 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - メス
1個
349 税込384
当日出荷

microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 質量(g)8 端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送 メス形状USB・A/microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります