パソコン/周辺機器 :「低騒音ファン」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能かつ低騒音の120mmARGBファンです。 9枚のファンブレードと薄型ボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ています。 軸受に流体ベアリングを採用することで、高い耐久性も確保しました。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート 寸法(mm)120×120×25 出力(W)0.9(ARGB) 電流(A)0.18(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) ベアリングDurable Hydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)2.78 回転数最大2000RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.36 ノイズレベル最大34.2dBA 最大風量(CFM)80.81CFM
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能かつ低騒音の120mmARGBファンです。 お得な3個パックです。 9枚のファンブレードと薄型ボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ています。 軸受に流体ベアリングを採用することで、高い耐久性も確保しました。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート 寸法(mm)120×120×25 出力(W)0.9(ARGB) 電流(A)0.18(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) ベアリングDurable Hydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)2.78 回転数最大2000RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.36 ノイズレベル最大34.2dBA 最大風量(CFM)80.81CFM
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンのお得な3個パックです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー 寸法(mm)120×120×25 質量(g)161 出力(W)2.65(ARGB) 電流(A)0.53(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) 最大静圧(mmH2O)2.92 回転数最大2000RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.16 ノイズレベル最大29dBA 最大風量(CFM)69.11
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー 寸法(mm)120×120×25 質量(g)161 出力(W)2.65(ARGB) 電流(A)0.53(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) 最大静圧(mmH2O)2.92 回転数最大2000RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.16 ノイズレベル最大29dBA 最大風量(CFM)69.11
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2503」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 水冷ポンプを水冷チューブ中に配置し、独立した外部高速&低ノイズマイクロポンプで、効果的に放熱効率を向上させます。 搭載ファンは高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.15(ファン除く) 速度ポンプ:5200RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 高性能ハードウェアの冷却用として設計されており、最大パフォーマンス時においても騒音レベルが35dB(A)を超えることはありません。 12個のARGB LEDにより、マザーボードメーカー各社の一般的なイルミネーションシステムすべてに対応し、鮮やかなイルミネーション効果を楽しむことが出来ます。 メインボードソフトウェアを介して 600~2000rpm の速度範囲で制御でき、必要なパフォーマンスと静かな動作の最適なバランスを実現します。 流体動圧軸受を採用したことで、最大パフォーマンス時においても最大132m3/hの風量と35dB(A)のノイズレベルを維持します。 MTBF(平均故障間隔)は50000時間であり、十分な耐久性を備えています。
仕様イルミネーション:ARGB LED ×12個 質量(g)180 定格電圧(V)12V(ファン)、5(LED) ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)0.21(ファン) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×120×25 回転数600~2000RPM ±10% ノイズレベル35dB(A) 最大風量(m3/h)131.93 最大風圧(mmH2O)2.9 MTBF(時間)最小5万
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2.63mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量91.15CFM 回転数最大800~2400RPM モーター出力(W)4.08 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.34 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンの3個セットです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2.63mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量91.15CFM 回転数最大800~2400RPM モーター出力(W)4.08 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.34 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーオールブラックモデル・「AK500」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、(ファン)120×120×25、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM(with LSP) 製品質量(g)1040 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP) 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンの吸気型リバースモデルです。 ピラーレスケースにファンを増設する際に吸気型のファンを搭載する場合に、ファンのフレームが見えないようにするために、吸気型であるリバースモデルが最適です。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー 寸法(mm)120×120×25 質量(g)161 出力(W)2.65(ARGB) 電流(A)0.53(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) 最大静圧(mmH2O)1.73 回転数最大1500RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.15 ノイズレベル最大29.87dBA 最大風量(CFM)57.67
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 WH
エコ商品
メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーホワイトモデル・「AK500」のホワイトモデル ・ファンだけでなく、トップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなどの細部に至るまでホワイトカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM(with LSP) 製品質量(g)1040 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP) 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)178g 電圧(V)駆動:DC 12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.15A 接続PWM 4ピン 風量7.68~60.29CFM 回転数350±200~2000rpm±10% 騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBA ケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)204 電圧(V)駆動:DC12 消費電力(W)2.76 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.23 最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode) 接続PWM 4ピン 風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode) 騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode) RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPS80PLUS GOLD認証電源
エコ商品
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。1000Wフルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル 寸法(mm)搭載ファン:135×135×25 質量(kg)3.38(プラグインケーブル除く) 適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B) ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing) 本体寸法(mm)160×150×86 最大静圧(mmH2O)3.39H2O 構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC 保証期間お買い上げ日より12年間 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD コネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個 稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35 環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD 入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ) コンデンサの種類日本製 オール 105℃ 最大風量(CFM)89.88
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

CPS80PLUS GOLD認証電源
エコ商品
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。850Wフルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル 寸法(mm)搭載ファン:135×135×25 質量(kg)3.27(プラグインケーブル除く) 適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B) ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing) 本体寸法(mm)160×150×86 最大静圧(mmH2O)3.39H2O 構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC 保証期間お買い上げ日より12年間 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD コネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個 稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35 環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD 入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ) コンデンサの種類日本製 オール 105℃ 最大風量(CFM)89.88
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

アイネックスOMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ
エコ商品
OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
寸法(mm)120×120×25 タイプ究極静音 回転数(min-1[r.p.m])900±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル10.8dB(A) ケーブル長(cm)39 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.20W 最大風量(CFM)47.23 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

CPS水冷クーラー
エコ商品
PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):28dB(A) ベアリングHydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing 回転数ポンプ:(最大)3000RPM±10% ポンプサイズ82.5×70.5×54.5 mm 素材ラジエーター:アルミニウム ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPS80PLUS GOLD認証電源
エコ商品
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2O ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg) 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲100-240V AC Full Range
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンの3個セットです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量71.8CFM 回転数最大800~2400RPM モーター出力(W)3.6 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.3 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量71.8CFM 回転数最大800~2400RPM モーター出力(W)3.6 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.3 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。
質量(g)1200g(ファン含まず) 消費電力(W)TDP:310 W ベアリングFDB 最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10% ポンプ接続:3ピン 騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A) 適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5 サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27 ポンプサイズ73×73×66.5 mm 素材ラジエーター:アルミニウム チューブ長さ(mm)400 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスケースファン140mm 究極静音タイプ
エコ商品
OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)140×140×25 回転数(min-1[r.p.m])800±200 最大風量(CFM)64.37 ノイズレベル11.0dB(A) 定格入力DC12V/1.20W 期待寿命(時間)60000 (40℃) ケーブル長(cm)約40 付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります