パソコン/周辺機器 :「充電器収納」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
充電端子AC
入力AC100~240V
出力5V/1.2A
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色ホワイト
材質(本体)ABS、アルミ
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86
対応機種厚みが20mmまでのタブレット
収納数最大6台
適合メーカー各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。
天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。
機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。
上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。
上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。
天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。
配線コントロールが行いやすくなっています。
下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
色(天板)木目
保証期間初期不良のみ
生産国中国
組立時間40分
色(フレーム)木目
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)10
組立人数1
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート
プラグ形状2P
取扱説明書日本語取扱説明書あり
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質樹脂
接続台数10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
急速充電対応のUSB10ポート充電器
合計最大出力は19.2A!10台同時に充電可能
Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応
最適な出力で充電できるスマートIC機能
14枚の仕切り板で自由に位置調整
万が一に備えた放熱・保護回路設計
USBポート数USB Type-A×10ポート
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、USB充電対応の機器
定格入力AC100 50/60Hz
定格出力HDMI Type-A×2ポート
対応モード最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)( ※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。)
最大出力(W)(理論値)96
接続台数設置対応機器台数:最大10台( ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約238×118×26
質量(g)約1100
材質プラスチック
セット内容製品本体、仕切板×14、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状3P
定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色ブラック
耐荷重(kg)15
密度1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)5
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト
質量(g)約40
定格出力DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)1
出力端子USB Type-A×1
USBポート数1
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約84
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×86×92
対応機種厚さ20mm以下のスマートフォン
対応出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)
入力端子microUSB Type-B メス
アズワン品番64-0910-51
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USB-Aメス×2
対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-33
プラグ形状スイング
USBポートUSBA×2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。
USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。
縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載
付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)
適合◇PSE 特定電気用品
質量(g)約230
ポート数10
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB-Aポート×10
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)10ポート合計12、1ポート最大2.4
対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8
定格入力電流(A)1.6
コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)合計60
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g)約44
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A メス ×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約 34×34×34( ACプラグ収納時 )
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年
定格出力電力(W)合計12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
マウントおまかせ充電機能搭載
USBポート数2
プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。
最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。
仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品
色ホワイトフェイス
コネクタ形状USBType-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず)
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
適合地域日本
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)約105
ポート数2
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約134
ケーブル長(m)1.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USB-Aメス×2
対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-67
プラグ形状スイング
USBポートUSBA×2
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1
対応機種USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-34
プラグ形状スイング
USBポートType-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1
対応機種USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-68
プラグ形状スイング
USBポートType-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ノートパソコンバッグ 特徴。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコンバッグ♪。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。内側のポケットにマウス、スマホ、充電器などが収納できます。ノートパソコン収納部には、クッションが内蔵されており大切な機器を衝撃から守ります。撥水素材なので雨の日も安心です。
付属品ショルダーベルト
特性衝撃吸収
電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
質量(g)33
ポート数2
出力DC5V/2.4A(2ポート合計)
本体寸法(mm)28×56×28
対応機種USB充電対応の電子機器
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用し、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、コンセントからスマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
色ホワイト
質量(g)約105
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
アズワン品番64-9334-97
USBポート数2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。持ち手付きなので、通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンでPCを持ち出しやすいです。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。
材質ポリエステル(防水)+ナイロン
特性2Way、防水
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載
質量(g)約90
ポート数4
外形寸法約 幅55mm×厚み30mm×高さ55mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-A(メス)×4
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)4ポート合計4.8、1ポート最大2.4
対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
定格入力電流(A)0.7
定格出力電力(W)合計24
定格出力電圧(V)5
コンセント90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約134
ケーブル長(m)2.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
色ブラック
材質EVA(ポリエステル張り)(表装)
仕様撥水加工:なし
USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。
スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。
1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。
色白
ポート数5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53
質量(g)約109
材質PC+ABS
入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A
出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。
小型で持ち運びにも便利です。
仕様使用可能地域:日本
外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)
ポート数1
適合規格PSE(特定電気用品)
コネクタ形状(電源出力側)USB-Aメス
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone(2016年9月現在)
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
出力端子が3ポートありますので、スマートフォンなどを3台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力18W(5V/3.6A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載
質量(g)約73
ポート数3
外形寸法約 幅55mm×厚み30mm×高さ55mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-A(メス)×3
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)3ポート合計3.6、1ポート最大2.4
対応機種3つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大18W(5V/3.6A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
定格入力電流(A)0.6
定格出力電力(W)合計18
定格出力電圧(V)5
コンセント90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)。防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
材質ポリエステル(防水)
特性軽量、クッション、防水、撥水
家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。
どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。
付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。
USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル
質量(g)約84
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから、または USB Type-Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×40
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
しっかり収納できて、持ち運びも楽々な軽量設計!クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。内部に2つのオープンポケットが付いていて、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。
用途クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。 。軽量設計ながら十分な収納力を備えています。外側にポケットがないスッキリしたシルエットなので、スマートに持ち運べます。 。15.6インチまでのノートパソコンを収納可能なオープンポケットは、底までクッション性のある素材を採用。床に置いたときなどの衝撃を和らげます。 。ノートパソコン用オープンポケットには、飛び出し防止バンドが付いています。 。内部に2つのオープンポケットが付いていて、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。 。重い荷物を入れていても手が痛くなりにくいソフトハンドルを採用しています。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。開閉しやすく、取り出しやすいダブルファスナーを採用しています。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
材質ポリエステル
色グレー
質量(g)約265
備考※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合があります。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
外形寸法(mm)約395×約45×約280 ※ハンドル含まず
表面処理撥水加工(表生地)
内寸(mm)ノートパソコン用オープンポケット:W約365×D約27×H約255 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
対応機種~15.6インチノートパソコン
ポケット数(気室内)ノートパソコン用オープンポケット(飛び出し防止バンド付き)×1、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2
対応インチサイズ15.6インチ
気室数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。
出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)0~30
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3A、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5)
USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
micro-Bコネクタを搭載したスマホやタブレットに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。
ケーブル一体型なので、本製品だけで気軽にmicro-B搭載機器の充電が可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
1.8Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。
未使用時はプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。すっきりとコンパクトに収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので、安心・安全にお使い頂けます。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、フラットタイプなので、オフィスでも配線するときに便利です。
規格PSE特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB-micro
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)1.8
対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2016年4月現在)
幅W×厚さ×高さH(mm)50×22×50
使用環境0~40℃
定格出力電圧(V)5
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.42ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時22ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-ポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -ポート:5V時1.53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-ポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約52×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力122ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力202ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.53ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:52ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~112ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
しっかり収納できて、持ち運びも楽々な軽量設計!クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。内部に2つのオープンポケットが付いており、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。
用途クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。 。軽量設計ながら十分な収納力を備えています。外側にポケットがないスッキリしたシルエットなので、スマートに持ち運べます。 。14.0インチまでのノートパソコンを収納可能なオープンポケットは、底までクッション性のある素材を採用。床に置いたときなどの衝撃を和らげます。 。ノートパソコン用オープンポケットには、飛び出し防止バンドが付いています。 。内部に2つのオープンポケットが付いており、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。 。重い荷物を入れていても手が痛くなりにくい、ソフトハンドルを採用しています。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。開閉しやすく、取り出しやすいダブルファスナーを採用しています。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル
質量(g)約230
対応14.0インチまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×45×270 (※ハンドル含まず)
表面撥水加工(表生地)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部内寸】325×20×230が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット【気室内】ノートパソコン用オープンポケット(飛び出し防止バンド付き)×1、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2
気室数1
合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。
USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。
2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。
各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。
電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。
世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計)
USBポート数2個口
質量(g)約52
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン
定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
充電器やタッチペンを丸ごと収納!ランドセルに入るタブレットケース
材質ポリエステル SBRゴム PP 合成皮革(PU)
色ネイビー
質量(g)240
タイプスリーブ・ポーチ型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×223×10
対応機種【Apple】iPad 10.2インチ 第8世代、iPad Air 10.9インチ 第4世代、iPad Pro 11インチ 第2世代、iPad mini 7.9インチ 第5世代、【Windows】Surface Go 2 (10.5インチ)、Surface Go (10インチ)、【Android】Lenovo Tab K10 (10.3インチ)
特性耐衝撃、ハンドル付
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。