パソコン/周辺機器 :「塗布器」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
使用時間CPU上:最長4年
粘度5000000cps
熱伝導率(W/mk)17
動作温度(℃)-150~350
RoHS指令(10物質対応)対応
保持期間使用前:最長3年
熱抵抗値(℃/W)0.048
比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)
長さ(mm)67
幅(mm)20
高さ(mm)20
保証期間2年間
保存温度範囲(℃)-30~180
動作温度範囲(℃)-30~180
使用湿度(%RH)50~80
組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物
熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)
比重1.7 (25℃の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
比重2.58g/cm3
使用時間CPU上:最長4年(推奨)
粘度3900000cps
熱伝導率(W/mk)18.3
動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.008℃・cm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
幅(mm)20
色シルバー
質量(g)4
長さ(cm)67
動作温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
TIMTRONICS製。熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。
仕様●熱伝導率:7.0W/m・K●容量:28g●使用温度範囲:-55~200℃●熱抵抗値:0.005℃-in2/W●Non-Siliconeタイプ●導電性あり●粘度:チクソトロピックペースト(チクソ性とは、静止している状態の時は高めの粘度となり、その物質を動かしている時(攪拌している時、まぜている時)は低粘度に変化する性質のことです。)
アズワン品番65-5532-12
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。低粘度で塗りやすい。 。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。
付属品グリス塗布用へら
色グレー
使用温度(℃)-50~280
内容量(g)1.5
主成分シリコーン化合物
粘度95,000mPa・s
熱伝導率(W/mk)14.8
抵抗値【熱】<0.613℃・cm2/W
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)2.8
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
水冷システムなどの大規模冷却ソリューションに好適な熱伝達機能を提供します。オーバークロックに適しています。熱伝導率に優れています。硬化しません。シリコーンフリーです。シリコーンを使用していないため非常に軽量で柔軟性があり、簡単に塗布できます。また、接点障害の要因になる、低分子シロキサンが発生しません。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-H-001-RS
付属品グリス塗布用へら
使用温度(℃)-200~350
内容量(g)1
粘度140~190Pas
熱伝導率(W/mk)11.8
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(m2K/W)0.0076
伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)
比重(g/cm3)2.6
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(2g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリスです。CPUやビデオチップなどとヒートシンクの間に塗布して使用します。扱いやすい注射器タイプ。Sil-More Industrial Ltd.製 STC 640
内容量(g)1
熱伝導率(W/mk)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-40~120
熱伝導率(W/mk)18.0
熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi
比重(g/cm3)2.4
組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(0.5g)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノサイズのカーボンを配合しています。
ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-250~350
内容量(g)0.5
熱伝導率(W/mk)>13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.001
比重(g/cm3)2.5
組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
高性能グリスでおなじみのKryonautをベースに改良を加え、特別設計された上位モデルです。 粒子の大きさを高度な技術を用いて、可能な限り微細化することに成功しました。 グリスをより薄く塗ることが可能となり、CPUの発熱をさらに効率よくヒートシンクへ伝えることができるようになります。 液体窒素を使用した極低温オーバークロックのような極限環境下においても、極めて高い能力を発揮することが確認されています。 高性能な冷却システムの能力を余すことなく引き出すことができる、非常に高性能な熱伝導グリスです。 高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っています。長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
色桃色
容量(g)約2
耐熱温度(℃)-250~350
熱伝導率(W/mk)14.2
粘度(Pa・s)130~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
付属品グリス塗布用へら
使用温度(℃)-200~350
内容量(g)1
粘度130~170Pas
熱伝導率(W/mk)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(m2K/W)0.0032
伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)
比重(g/cm3)3.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノサイズのグラフェンを配合しています。ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。硬化しにくく、長期間安定しています。非導電性で、初心者でも扱いやすいです。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)2
熱伝導率(W/mk)>15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W
比重(g/cm3)2.48
組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
優れた低熱抵抗と高い熱伝導率で、高性能CPU/GPUに最適です。
硬化しにくいです。
非導電性です。
耐食性があります。
扱いやすい注射器タイプです。
付属のウェットクリーナーでヒートシンクからグリスを効果的に除去できます。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
従来品 (ID-TG15) から熱伝導性能と塗りやすさが向上しました。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
熱伝導率(W/mk)10.5
動作温度(℃)-40~180
粘度(Pa・s)560
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗<0.05℃・cm2/W
比重(g/cm3)2.6
1個(2g)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました!
塗りやすい独自素材採用
徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70~80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。
定格での使用に特化
CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。
塗布用へら付属
グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)×1、塗布用へら×1、シミオシシール×1
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~250
容量(g)約4
粘度70~80pas
熱伝導率(W/mk)9.37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター
色ライトグレー
耐熱温度(℃)-200~350
熱伝導率(W/mk)12.5
粘度(Pa・s)120~170
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い方におすすめな大容量モデルです。 ハイエンドモデルと比べるとわずかに熱伝導率が抑えられておりますが、リーズナブルでありながら高い効果が得られる高性能グリスです。 金属粒子の含有率を抑えたことにより表面に細かいキズが付きにくく、ハイエンドモデルより扱い易くなっており、自作初心者にもおすすめできます。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
色グレー
容量(mL)10
使用温度範囲(℃)-150~200
内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
容量(g)26
粘度110~160pas
熱伝導率(W/mk)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。優れた熱伝導性能のナノダイヤモンド粒子を採用し、高発熱のCPU/GPUにも対応します。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。特殊なナノダイヤモンドを使用しているため、接触する金属の表面を酸化/侵食させません。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。ウェットクリーナーが3枚付属します。グリスの拭き取りや塗り直しに重宝します。グリスを塗布する際に便利なへら付き。3g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用へら
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~250
主成分ナノダイヤモンド化合物、シリコーン化合物
熱伝導率(W/mk)15.6
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)>2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ハイエンドモデルと比べるとわずかに熱伝導率が抑えられておりますが、リーズナブルでありながら高い効果が得られる高性能グリスです。 金属粒子の含有率を抑えたことにより表面に細かいキズが付きにくく、ハイエンドモデルより扱い易くなっており、自作初心者にもおすすめできます。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター
色グレー
容量(mL)1.5(3.9g)
耐熱温度(℃)-150~200
熱伝導率(W/mk)8.5
粘度(Pa・s)110~160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
大人気の高性能グリスに大容量モデル。頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2
色ライトグレー
容量(mL)10(37g)
耐熱温度(℃)-200~350
熱伝導率(W/mk)12.5
粘度(Pa・s)120~170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
●インジウムの含有量を限界まで高めつつコストパフォーマンスを重視した高性能液体金属「ネコメタル」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました!
●インジウム最大量配合
性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。
●実性能で最高クラスを実現
競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。
PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。
●インストールキット付属
クリーナーや綿棒など液体金属塗布に必要なインストールキットを標準で付属しました。
●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供
ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度0.0072pas
耐熱温度(℃)11~160
容量(g)約1
導電性あり
セット内容綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。 CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
色グレー
容量(mL)1.5 (3.9g)
耐熱温度(℃)-200~350
熱伝導率(W/mk)11.8
粘度(Pa・s)140~190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。