パソコン/周辺機器 :「富士ゼロックス」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります