パソコン/周辺機器 :「点シール」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
年賀状ソフトの宛名印刷専用版。宛て名作成に必要な項目のみが表示され、郵便番号からの住所自動入力、住所予測変換機能など、面倒な住所入力をサポートしてくれる便利な機能を搭載しています。また、フォント152書体、姓名外字(旧漢字)を豊富に収録し、お好みのフォントで正しい表記の宛て名印刷がおこなえます。なお、プラス特典としてラベルシール52点、名刺66点の厳選素材を追加収録。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1本でいろんなアイテムが作れるチラシ販促物作成ソフト。家庭用のプリンタで本格的なPOPがあっという間に完成します。販促名刺、値札(プライスカード)、メニューブック、チラシ、特売案内、ポスター、DMはがきや宛名シールなど、デザインを選ぶだけのカンタン操作で作れます。さらに今回のバージョンでは強化された多言語対応機能でインバウンド集客にも対応します。【収録内容】テンプレート:約2900点、イラスト:約2150点、部品:約420点、フォント(和文15書体、欧文14書体、中韓4書体、数字20書体)。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク5.2GB以上
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1本でいろんなアイテムが作れるチラシ販促物作成ソフト。家庭用のプリンタで本格的なPOPがあっという間に完成します。販促名刺、値札(プライスカード)、メニューブック、チラシ、特売案内、ポスター、DMはがきや宛名シールなど、デザインを選ぶだけのカンタン操作で作れます。さらに今回のバージョンでは強化された多言語対応機能でインバウンド集客にも対応します。【収録内容】テンプレート:約2900点、イラスト:約2150点、部品:約420点、フォント(和文15書体、欧文14書体、中韓4書体、数字20書体)。※書籍セットは、書籍『商売繁盛!売れるチラシやPOPがかんたんに作れるPOP in Shop12完全活用ガイド』(2500円)をセットにした製品です。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク5.2GB以上
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
MSAアンコード 対応アクティブ光ケーブル(AOC):アンコード トランシーバモジュール対応のMSA準拠スイッチで使用可能。技術仕様:7m アクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)7
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)152
消費電力(W)1.5以下
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.3
動作温度(℃)0~ 70
データ転送速度(最大) 40Gbps
コネクタAQSFP+
コネクタBQSFP+
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
Cisco QSFP-H40G-AOC15M互換アクティブ光ケーブル(AOC): Ciscoスイッチ(Firepower、ASR1000など)で使用可能。技術仕様:5mアクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)229
保存温度(℃)-40~80
製品幅(mm)18
動作温度(℃)0~70
コネクタAQSFP+
コネクタBQSFP+
伝送速度(Gbps)最大40
オス形状QSFP+
変換タイプオス - オス
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
【プロ技グリス塗布キット】
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。
【数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!!】
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。
【まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!】
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
【熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!】
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
仕様●サイズ(グリスマスキングシール):外径 約74×64mm、内径 約34×24mm●サイズ(プラチナグリスカード):53.98×85.6×0.76mm●サイズ(グリスクリーニングシート):約90×60mm、約75×75mm●対応CPU:Intel LGA1700●材質(グリスマスキングシール):PET●材質(プラチナグリスカード):PVC●材質(グリスクリーニングシート):不織布(アルコール成分含有)●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書●RoHS指令:準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM5向けグリス塗布用キットです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM5 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM5×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書
材質グリスマスキングシール PET、プラチナグリスカード PVC、グリスクリーニングシート 不織布(アルコール成分含有)
寸法(mm)グリスクリーニングシート:約90×60 または 約75×5、プラチナグリスカード:53.98×85.6×0.76
径(Φmm)グリスマスキングシール:外径 約71×71/内径 約25.5×25.5
使用CPUAM5
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。社会貢献(CSR)をイメージした、達成感あふれる若い男女のいきいきとした表情。水辺や街角の清掃、募金、車椅子介助や植林などのボランティアシーンを収録。収録点数80点。JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
美しさそのままに、もっと安心を。透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。クリアで美しいReflectionケースを長くお楽しみください。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい。・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、縁高設計。・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・選べる2カ所のストラップホール。※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。ミュージシャンとギターをモチーフにした、音楽と楽器のあるシーン。美しいエレキギターのディティール。ミキサー、アンプ、マイク等PA機器から、白熱のライブシーンまで収録。収録点数80点。4368×2912、JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
美しさそのままに、もっと安心を。透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。クリアで美しいReflectionケースを長くお楽しみください。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい。・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、縁高設計。・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・選べる2カ所のストラップホール。※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
プロ技グリス塗布キット
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。
数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!!
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。
まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書
材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有)
寸法【グリスマスキングシール】 外径:約59 x 59mm / 内径:約25 x 25mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm
使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約350(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)48×75
スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid 9.0(TM) ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ16GB eMMC
無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
プロ技グリス塗布キット
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。
数々のテストで最適化されたグリスマスキングシール!!
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。
まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書
材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有)
寸法【グリスマスキングシール】 外径:約62 x 62mm / 内径:約32 x 32mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm
使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
すべてがクリアなiFaceケース。オールクリアケース「iFace Look in Clear」(アイフェイス ルックインクリア)にGalaxy S25 / S25 Ultra対応ケースが登場。「Look in Clear」は全面クリアTPUで作られています。縁部分も透明なので、Galaxy本体の色を今まで以上に楽しむことができます。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、フチ高設計。・内側のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceスマホリングとの併用も可能。※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可
材質ポリカーボネート、TPU
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。ヘルシー志向にフィットしたボディケアをイメージ。シンプルな女性ヌードからフィットネスシーン、ヨーガのポーズ等のほか、体重計やメジャー、バランスボール等の小物も収録。収録点数80点。JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
人物とライフスタイルをテーマにした爽やかで自然な素材集。学ぶ、集う、語らうなどの、真剣なまなざしの授業シーンから、スクールバス、構内、緑の芝生、丹精な学舎のたたずまいなど、爽やかなキャンパスライフを、学生たちを主役に豊富に収録。各80点、収録形式はJPEG、収録解像度は4256×2848~4600×3066Pixelで収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
すべてがクリアなiFaceケース。オールクリアケース「iFace Look in Clear」(アイフェイス ルックインクリア)にGalaxy S25 / S25 Ultra対応ケースが登場。「Look in Clear」は全面クリアTPUで作られています。縁部分も透明なので、Galaxy本体の色を今まで以上に楽しむことができます。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、フチ高設計。・内側のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceスマホリングとの併用も可能。※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可
材質ポリカーボネート、TPU
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
美しさそのままに、もっと安心を。「iFace Reflection MagSynq」にGalaxy S25 Ultra専用ケースが新登場です。専用アクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィット。こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい。・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、縁高設計。・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。・ケースをつけたままワイヤレス充電、アクセサリーに対応。 ※別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。 ※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)44.8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約18×89×13
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版)
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥68,980
税込¥75,878
20日以内出荷
15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約965(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約16(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥117,900
税込¥129,690
70日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版)
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)130
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。
PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。
PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。
USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。
電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル
材質ABS樹脂
形状点
質量(g)約34
電源リチウムイオン充電池
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5
充電時間4時間
電池充電池
LED色通電表示:青色
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)
ボタン数5ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)赤色/650
直径(mm)レーザー:5
レーザー可視光半導体レーザー
通信距離(m)30
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)100
照射時間(時間)約16(満充電時)
ボタン仕様5個
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル
100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。
ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン
I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載
PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。
「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。
sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。
正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。
色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。
PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。
より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。
ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。
また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。
PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。
また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。
PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。
ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。
有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。
また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。
ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。
ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。
ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。
Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。
Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー
仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はい
その他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。
付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下
電圧(V)(50/60Hz)100-240
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0
コントラスト比標準700:1
最大解像度1920×1080
ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応
表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済み
アスペクト比16:9
I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型~43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm)
解像度3840×2160
コントラスト比4000:1
パネル駆動方式TFT
設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き
バックライトLED(直下型)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
出力(W)スピーカー:10+10
設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)130
使用温度範囲(℃)0~40
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
質量(kg)約13
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー
規格4K/UHD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
連続使用時間(時間)16
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854
アスペクト比16:9
入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
鮮やかでスタイリッシュな情報発信に対応。コンテンツ更新も手軽な高精細スタンダードモデル。
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
用途店舗の広告表示、会議室用モニターとして
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格4K/UHD
解像度3840×2160
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
パネル駆動方式TFT
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
最大表示色約10.7億色
パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール
質量(kg)約32.5
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1927×奥行約60.0×高さ約1098(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)16/日
最大消費電力(W)245(320
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル86V型ワイド(対角217.43cm)ADS液晶
画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)
対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥379,800
税込¥417,780
11日以内出荷
パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール
質量(kg)約24.0
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1680×奥行約58.5×高さ約959(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)16/日
最大消費電力(W)170(220
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル75V型ワイド(対角189.34cm)ADS液晶
画素ピッチ水平 0.430×垂直 0.430(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)
対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥239,800
税込¥263,780
11日以内出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約36.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)330(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、3.7A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1488.4×85.5×896.6(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル65V型ワイド(対角163.9cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度6.5ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ600mm×400mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥639,800
税込¥703,780
8日以内出荷
パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール
質量(kg)約16.5
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1453×奥行約59.7×高さ約829(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)16/日
最大消費電力(W)125(170
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル65V型ワイド(対角163.90cm)ADS液晶
画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ400×400mm)(ネジM6)
対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約49.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)400(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、4.6A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1709.4×85.7×1019.8(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)5000:1
液晶パネル75V型ワイド(対角189.3cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.42975×垂直 0.42975(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度8.5ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×400mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
欠品中
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約62.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
8日以内出荷
こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内
質量(kg)約49
消費電力(W)190(最大350)
表面処理ガラスコーティング
対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1
電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
応答速度8ms
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8)
入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー10W+10W
端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力)
出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
稼働時間(時間)連続24
最大輝度(cd/m2)450
モニターサイズ65V型ワイド
パネル駆動方式TFT
最大表示色約10.7億色
1台
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。