パソコン/周辺機器 :「自在アームスタンド」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様角度調節 材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm)アーム部:約700 質量(g)約1110 対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重0.8kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 全長(mm)アーム部:約860 質量(g)約570 耐荷重(kg)約1 対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 機能角度調節 特性フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可/2wayホルダー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さも角度も自由自在!耐久性メタルアームでしっかりスタンド!、4~14インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機にご利用いただけ耐荷重3kg。折り畳みできるからコンパクトに収納可能。持ち運びにも邪魔になりません。、動画鑑賞はもちろん、リビング学習や在宅勤務にもおすすめ。
仕様●寸法(mm):台座部/幅67×奥行112~163、スタンド部/幅67×長さ106~135、折りたたみ時の厚み/25●対応サイズ:4~13インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機など●耐荷重:3kg
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライアーム
Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
セット内容本体、取扱説明書 材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 耐荷重(kg)1 対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 適合寸法(mm)15~60(クランプ)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。 アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。 あらゆるシーンに対応可能です。
アーム長さ(cm)約85 質量(g)約210 材質ABS、TPE、マグナリウム、シリコン 対応機種横幅8cmまでのスマホ 対応幅(mm)10~45(スタンド取付)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm)約220 アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番64-8858-76 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。
寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90 ホワイト 本体質量(g)約425 アーム長さ(mm)約660 素材本体:ABS、アルミ合金 特性360度回転、縦置き・横置き
1個
509 税込560
5日以内出荷

自由自在に曲がって軽量なフレキシブルアームのタブレット用クリップスタンド。机やベッドに固定する台座部分がクランプ式で、女性やお子様の力でも楽に取り付け可能なアームスタンドです。台座部分は上下ともすべり止めクッション材付きで、取り付け場所を保護&しっかり固定できます。アルミ合金の軽量アームで、全長約70cmのアームはフレキシブルに調整可能で、端末を挟むヘッド部は360度回転できます。ヘッド部分は伸縮式ホルダーで、タブレット幅130~180mmに対応可能です。
仕様●カラー:ホワイト●アーム長さ:60cm(全長70cm)●対応サイズ:タブレット幅130~180mm●伸縮式ホルダーサイズ:65×120mm(開口時最大180mm)●台座サイズ:11×55mm(開口幅65mm)●重量:240g●素材:本体/ABS、アーム部/鉄、鋼 アズワン品番67-0375-64
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

縦向き、横向きどちらでも取付可能なMagSafe対応スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
材質アーム/スチール、ホルダー/ポリカーボネート、シリコーン、ネオジム磁石 質量(g)約570 クランプ範囲(mm)5~75 対応機種MagSafeに対応した300gまでの機器。もしくは付属のメタルリングが貼り付け可能な機器。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×40×7.75 耐荷重(g)約300 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド タブレット用
縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書 材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン 質量(g)約650 クランプ範囲(mm)5~75 耐荷重(kg)1 適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4~12.9インチ 取付け方法クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×90
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

自由自在に曲がるフレキシブルアームで、機器本体を見やすい角度に調節できる全長約85cmのタブレットスタンドです。 。デスクやベッドルームのサイドテーブルなど、お好みの場所にクランプでしっかり固定可能。寝ながらや作業をしながらタブレットの視聴、操作ができます。 。直径約12mmの太いアームで、アームのアングルをしっかりキープします。 。4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン対応の大型ホルダーで、機器本体を簡単に着脱できます。 。ホルダー内側には、タブレットのズレを防ぎ傷を防止する保護シートが付いています。 。ホルダーとアームの接続部分はボールジョイントが付いており、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 。コンパクトなクランプを採用しているため、デスク周りやベッド周りに設置する際も邪魔になりにくいです。 ※厚さ約75mmまでの天板に設置可能。 。クランプの内側にクッションが付いているため、天板を傷つけにくくなっています。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置すると、ホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※アームの角度を調整したいときは、両手でアームを握りながら調整してください。
材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC ブラック 質量(g)約320 外形寸法タブレットホルダー:W約156mm×D約30mm×H約64mm、アーム:約850mm、ベースホルダー:W約54mm×D約76mm×H約125mm(収納時)、クランプ奥行:約40mm、クランプ対応板厚:約75mm 対応機種4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン 特性360度回転、角度調節 角度調節
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります