パソコン/周辺機器 :「金物」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質スチール(エポキシ粉黛塗装)
質量(kg)1.1
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
用途盤内などへルータ設置時に最適
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MHW-52を横連結して設置時の位置出しが簡単に行えます。
用途MHW-52設置アシスト
質量(kg)1.1
色ブラック
対応機種MHW-52
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ET-PKL100H/PKL100S使用時に、組み合わせて用いる金具です。
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換
間口(mm)240
奥行(mm)40
高さ(mm)240
付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)
材質スチール
質量(kg)0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240
アズワン品番64-0900-41
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
ディスプレイ天吊金具のパイプからスラブに支線を張り、揺れを抑える為の金具セットです。
用途※ディスプレイ天吊金具の揺れ止め
色シルバー
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
材質スチール製・焼付粉体塗装仕上げ
質量(kg)1
関連資料(0.31MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
ディスプレイ取付穴、ヨコピッチを100~600mmまで変換可能
タテ設置時の偏心補正
ハヤミ工産製:ハミレックス業務用製品に対応
用途多様化する設置場所に合わせて選べるオプション
質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×63
関連資料(1.15MB)
総耐荷重(kg)130
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大4台までラックマウントする為のラックマウント金具です。
適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。
付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています)
穴径(Φmm)20
対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13W
アズワン品番64-0888-89
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
付属品タップ取付け用ネジ(2本)※19インチマウントするためのケージナット・ネジは付属していません。
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
カラビナ付きのスマホポーチです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具が付いてますのでポケットやバッグに掛けることが可能です。
用途スマホケースや小物入れとして
材質PU
寸法(mm)175×100×25
色ブラック
質量(g)92
タイプケース型
特性カラビナ付
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具
幅(mm)15
色外装処理:ブラック
高さ(mm)1710
RoHS指令(10物質対応)対応
NEC製 大型パブリックディスプレイ用の壁掛け金具です
質量(kg)0.7
角度調整範囲0°~10°
設置方法縦横両方
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
コンパクトな本体で壁面にスッキリ設置。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)3.6
色シルバー
取付方式W:100~420/H:100~400
積載荷重(kg)~25
傾斜角度(°)-3~12
対応インチサイズ~37インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
用途LT-J3シリーズ、LT-J4シリーズ向けVESA金具
仕様対応機種:LT-J3シリーズ、LT-J4シリーズ
付属品M5ネジ×2、M4ネジ(ワッシャー付き)×4、+六角フランジタッピンねじ×4、プラスチックアンカー×4
質量(g)331
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×11.7×114
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
取付VESAが600x400のディスプレイをご使用の際に。
VESA 800x600変換金具も受注生産で対応致します。
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大2台までラックマウントする為のラックマウント金具です。別売のMK-100との組み合わせで使用します。
適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
1式
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)
厚さ(mm)1.2
外形寸法(縦×横)(mm)260×165
質量(g)約400
取付穴数製品用12箇所壁面用4箇所
対応機種RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi
機能リブーター・スケジューラー用取付金具
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
M2CS、PoE8M2、 POSE SE10-8A7B1は2台、M5CS、M4HSi、MT4HSは1台取付可能な19インチラック取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)
厚さ(mm)2
形状19インチラック1U
取付穴数ラック用6箇所製品用16箇所
対応機種2台取付対応機種:RPC-M2CS, POSE(SE10-8A7B1), PoE8M2 1台取付対応機種:RPC-M5CS, RSC-MT4HS, RPC-M4HSi, RPC-5NC, RPC-5NCSi
機能19インチラック取付用棚板
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
60インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)6.3
取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400
積載荷重(kg)~50
傾斜角度(°)0・10・20
対応インチサイズ~60インチ
関連資料寸法図 寸法図
取扱説明書(48.6MB)
コンパクトな本体で壁面にスッキリ直付け。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)1.2
色シルバー
取付方式75×75/100×100/200×100
積載荷重(kg)~12
傾斜角度(°)0~±25
対応インチサイズ~27インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。
チルト角度は0°~10°です(ダミー)
32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
【工事業者様へ】
・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
・作業は必ず大人二人以上で行ってください。
・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)5.08
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ最大:50インチまで
可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°
総耐荷重(kg)35
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
取付VESAが800x400/500/600のディスプレイをご使用の際に。
縦設置にも対応。
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
傾斜・前後ポジション自在なVESA取付方式。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)7.4
色メタリックダークグレー
取付方式W:100・200・300・400/H:~400
積載荷重(kg)~40
傾斜角度(°)0~20
対応インチサイズ~55インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
32~55インチモニターに対応!
耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。
パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
耐荷重(kg)~約50
適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター
質量(kg)1.7(パッケージ含む)
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)100×100のみ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ポール取付金具(AR20用)
適合機種AR20-010JP-21
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
水冷CDMをPRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-54
1個
¥53,980
税込¥59,378
13日以内出荷
従来の壁掛け金具よりもさらに壁とディスプレイの設置幅が狭くなったIWSシリーズです。壁からディスプレイ取付部分までわずか38mmの超薄型設計。バネ機構によるディスプレイ取付方式採用によりディスプレイの取付・取り外しが楽々簡単です。横に並べて設置することでマルチディスプレイ設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付ネジ1式
タイプ固定型
壁取付金具(AR20用)
適合機種AR20-010JP-21
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。