パソコン/周辺機器 :「音楽・音声編集ソフト」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
録音・編集・加工・エフェクト・各種ファイルフォーマット変更・マスタリング・CD作成、すべてをハイクオリティで操るサウンド編集ソフト。
クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。
アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトやレコーディングの制作現場でも定評のある英国Sonnox社製エフェクトなどプロフェッショナルクオリティのプラグインエフェクトを25種類収録。
各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成はもちろんのこと、バッチ処理により複数ファイルへ複数操作・設定の一括処理やACIDファイル制作などサウンドを自由に操ります。
Sound it! 9ガイドブック 「基本操作から使いこなしまで」を付属。
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
DSDネイティブ録音・再生/DXDフォーマット/DDPフォーマット対応高音質・多機能サウンド編集ソフト。
DSDならDSD256(11.28/12.28MHz)、PCMなら768KHz/32bit INTまでのハイレゾ音源DXDに対応。
高精細なDSDデコーダー/エンコーダーを搭載。DSDも最大768KHz/32bit INTのPCMへ変換しハイレゾで編集。
高音質のまま再度DSDへ変換可能。
アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトや制作現場で定評のSonnox社製エフェクト等49種類のVSTエフェクトを搭載。
CDプレスのマスターデータフォーマットDDPファイルの書き出しやCDテキスト対応のCD作成機能を搭載。
サウンドエンジニアやハイエンドなオーディオファンの要望にお応えします。
対応OSWindows
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
レコードやカセットテープなどアナログ音源のデジタル録音やノイズ除去、音量や音圧を調整し、ハイクオリティかつバランスのよい迫力ある音で、音楽CDの作成やオーディオファイルへの保存が手軽に行えるソフトウェア。Sonnox社製ノイズリダクションエフェクトを搭載し、『録音・読み込み』『ノイズ除去・音量/音圧調整』『CD作成・オーディオファイルへエクスポート』のわずか「3ステップ」でアナログサウンドからハイクオリティなデジタルサウンドや音楽CDが作れます。また操作はマウス操作中心のイージーオペレーションで、誰にでも簡単にお使いいただけます。
対応OSWindows 10(64/32bit)/8.1、8(64/32bit)/7/Vista/XP SP3 ※Windows 8.1、8(64bit)/7(64bit)/Vista(64bit)上では32bitアプリケーションとして動作します
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWindows 10:2GB以上、Windows 8.1/8/7/Vista:1GB以上
ディスク25MB以上
使用CPUIntelおよび互換プロセッサ/800MHz以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
音楽素材集ライブラリの下巻の第1弾。ローランド社が、主に放送局の番組制作用に作ったものを再編集し、業務でのビデオ制作、イベントからCM、マルチメディア、インターネット用のコンテンツ制作など様々な分野のユーザーが活用できるよう著作権フリーで収録。2分以上、5分程度の様々なキャラクターのCM・イベント・展示会から広報向けのBGMを600曲収録。CD-ROM5枚入り。
対応OSWindows98/Me/2000/Xp、MacOS8.6/9
対応機種IBM PC/ATCompati
メモリー128MB以上、16MB以上の空き容量
使用CPUPentium III 500MHz以上
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
プロフェッショナルやハイエンドなオーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位サウンド編集ソフト。クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。周波数と定位で特定の音を調整するエフェクト「F-REX」やアナログサウンドのデジタル化に必要なレストレーションエフェクト、レコーディングの制作現場でも定評のあるSonnox社製エフェクト、放送業界のラウドネス環境にも応える「Loudness Meter」など高品位なプラグインエフェクトを多数収録。DSDなどハイレゾ音源にも対応し、各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成が可能。バッチ処理により複数ファイルへ複数設定の一括処理やACIDファイル制作なども行えます。
対応OSWindows Vista/7/8/8.1 ※64bitにも対応
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWindows 8.1/8:2GB以上、7/Vista:1GB以上
ディスク200MB以上
使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサ
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容本体、取扱説明書、保証書
消費電力(W)0.25
ケーブル長(m)約0.16
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%
S/N比>70dB
保管温度範囲(℃)-5~55
プラグ形状USB-A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色ブラック
対応(アーキテクチャ)各社対応
「ACID Pro」のテクノロジーをベースにした、より幅広いユーザー向けの作曲ソフトです。90種類以上の楽器の音/2500種類以上のループ音源を搭載し、ドラッグ&ドロップで簡単に作曲できます。また、MIDI編集にも対応。ガイドムービーも収録しています。
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
多様なフォーマットへの入出力対応や、詳細なパラメータ設定、高速且つ正確なカット編集機能など、動画変換、編集のための定番エンコードソフトウェア。本バージョンでは、HDR (ハイダイナミックレンジ) 色空間でのプレビュー、編集そして出力に対応し、同時に H.265/HEVC の 8K 10bit 4:2:2 出力にも対応。HDRカメラなどで撮影した映像を、そのままの鮮やかさで編集、出力することが可能となっています。LUT (Lookup Table) の適用や3Wayカラーコレクション機能など、カラーグレーディングに特化した新たな機能も追加しています。ユーザーフィードバックを主体に編集作業の利便性、効率を更に向上させるべく、すべての編集インターフェースの機能が強化され、またアニメーション、カラオケ機能を追加したテロップや、拡充されたフィルター機能などクリエイティブな領域も更に強化されています。
対応OSWindows 10/8.1 Update/7 SP1 ※64bit専用
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク650MB程度+作業領域10GB以上
使用CPUSSSE3命令をサポートした Intel Core 2/Core i以上、AMD FX以上
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32
セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン
電源UBSバスパワー(DC5V)
記録方式MP3
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
YouTubeなどのweb動画をなんでも録画できるソフトです。新たにYouTube録画の専用ブラウザを搭載し、自動でのCMカットや録画開始&停止が可能になりました。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
音楽素材集ライブラリの上巻の第1弾。ローランド社が、主に放送局の番組制作用に作ったものを再編集し、業務でのビデオ制作、イベントからCM、マルチメディア、インターネット用のコンテンツ制作など様々な分野のユーザーが活用できるよう著作権フリーで収録。2分以上、5分程度のロックからクラシック、日本・世界の音楽、オムニバスまで加えたワイドレンジな音楽を500曲収録。
対応OSWindows98/Me/2000/Xp、MacOS8.6/9
対応機種IBM PC/ATCompati
メモリー128MB以上、16MB以上の空き容量
使用CPUPentium 500MHz以上
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
高速なプレビュー表示とパワフルなファイル管理機能も搭載した統合型の画像管理・編集ソフト。
レイヤーによる画像の非破壊編集やRAWデータの現像に対応。
複数レイヤーを使用したクリエイティブな作品作りが可能です。
200以上に及ぶ画像編集機能に加え、50以上の特殊効果フィルタを搭載。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。