カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(14)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(13)
        • PCパーツ(3)

パソコン/周辺機器 :「4ct」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVEBELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
ブラックケーブル長(m)2電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス
ケーブル配線トレー サンワサプライケーブル配線トレーサンワサプライ
5,798税込6,378
1台
当日出荷
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg付属品クランプ×2個材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特長・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ) EliteBookx360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G101040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PCX G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 138 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 146 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13 Elitex360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CTDragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CTDragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4 Tablet(Elite)x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き ELPAコンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付きELPA
788税込867
1個
当日出荷
1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
コンセント個数4消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
989税込1,088
1本
欠品中
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】【プリンストン】モバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133T【ASUS/エイスース・パソコン/ディスプレイ/モニターASUS ZenScreen GO MB16AWPASUS ZenScreen OLED MQ13AHASUS ZenScreen OLED MQ16AHVT168H【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【DIGI+】10.1インチタブレット型PCDGP-WTB1001【IODATA/アイ・オー・データ・液晶ディスプレイLCD-CF131XDB-MLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPEX-LDC131DBMEX-LDC161DBM【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【MARSHAL】タブレットMAL-FWTVTB01BMAL-FWTVTB01W【IRIS/アイリスオーヤマ】液晶ディスプレイDP-BF132S-BDP-BF162S-BDP-DF163S-BILD-A1616MS-BILD-A16262KS-B【ELECOM/エレコム】・タッチパネルPCLT-HA10シリーズLT-HA10/CAMW1LT-HA10/W1LT-HA10BシリーズLT-HA10B/CAMW1LT-HA10B/W1LT-HA15B/W1ノートパソコンIPC-AA1401【EPSON/エプソン】ディスプレイLD16W61LT12W82Lなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ELPAコンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配ELPA
683税込751
1個
当日出荷
1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15機能耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ
iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単 MSソリューションズiPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単MSソリューションズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込)サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体)対応機種iPhone 17e/iPhone 16e特性衝撃吸収、着脱簡単
ReTRY HUB センチュリーReTRY HUBセンチュリー
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます
仕様各ポート出力:5V 最大900mAセット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード質量(g)約230(本体のみ)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。消費電流(mA)12V/30(本体のみ)動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)USBポート数4
USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック AUKEY(オーキー)USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラックAUKEY(オーキー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
ブラック全長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア TPU 衝撃吸収 着脱簡単 ストラップホール付【バルク品】 Smart StockiPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア TPU 衝撃吸収 着脱簡単 ストラップホール付【バルク品】Smart Stock
989税込1,088
1個
5日以内出荷
【バルク品:袋】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PCクリア
ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカードStarTech.com
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EX および10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成や伝送距離に対応。※10Gbps 銅線(Copper)SFP+ モジュールには対応していません。IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD234CCA7 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD234CCA7 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(H) PC-GD234CCA7取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
ネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカードStarTech.com
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
OCP 3.0 ネットワークカード:1Gbps対応ネットワークインターフェースカード(4口のRJ45 イーサネットポート搭載)。Intel I350-AM4 Ethernetコントローラー採用。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)で最大100mの伝送距離に対応。PCI Express 3.0準拠、EEE対応。仮想化からクラウドコンピューティングに至るまで、さまざまなシーンに理想的OCPインターフェース:サーバー用に開発されたOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ対応機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化互換性:LANアダプターはSFF 4C+に対応。自動交渉による可変速度オプション(10/100/1000 Mbps)。取り外し可能なプルタブブラケット。NICはWindows Server、VMware、Linuxに対応。シングルルートI/O仮想化(SR-IOV)に対応IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートによる集中管理型のOS展開とアップデート、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッド削減、WoLを利用したリモートシステム起動、効率的なネットワーク管理のためのVLANに対応構築品質:ネットワークチップを低温に保つ内蔵ヒートシンク、リンクステータス/速度表示用のLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを搭載。Cat5eケーブルでも最大100mの安定した通信を実現
仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:4x RJ-45●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 11/10、VMware ESXi 7.x、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.3x (Flow Contol)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 8021AX (Link Aggregation)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、PCI Express Version 3.0●最大データ転送速度:1Gbps●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:SR-IOVサポート●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐40℃~70℃●湿度:5%~90% R●消費電力:平均 4.65W、最大 5.2W●色:シルバー&グリーン●製品長さ:85mm●製品幅:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:100gH●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD224CCA6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD224CCA6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(H) PC-GD224CCA6取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( H ) PC-GD224CCA4 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( H ) PC-GD224CCA4 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LaVie Direct DA(H) PC-GD224CCA4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム HP ProOne 600 G4 All-in-One / CT 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP ProOne 600 G4 All-in-One / CT 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP ProOne 600 G4 All-in-One/CT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
セキュリティーワイヤー HP ProBook 650 G4/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー HP ProBook 650 G4/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProBook 650 G4/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD224CCA5 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( H ) PC-GD224CCA5 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(H) PC-GD224CCA5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-LCT24C-BK 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-LCT24C-BK 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種グリーンハウス GH-LCT24C-BK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
iPhone 17e/iPhone 16e 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17e/iPhone 16e 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリアLEPLUS NEXT
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PCクリア質量(g)27
iPhone 16 Pro 超硬・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 7H」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro 超硬・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 7H」 クリア ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 超硬7Hコーティングで傷に強い/硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH153xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア ストラップホール搭載 MSソリューションズiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア ストラップホール搭載MSソリューションズ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)28(本体)/70(パッケージ込)携帯端末対応iPhone 16
iPhone 16e / トムとジェリー / 耐衝撃 ハイブリッドケース / ジェリーとタフィー_後ろ姿 レイ・アウトiPhone 16e / トムとジェリー / 耐衝撃 ハイブリッドケース / ジェリーとタフィー_後ろ姿レイ・アウト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
透明感のあるクリアケースTOM AND JERRY and all related characters and elements & Turner Entertainment Co. (s25)衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
iPhone 16e / トムとジェリー / 耐衝撃 ハイブリッドケース / トムとジェリー_キャッチミー レイ・アウトiPhone 16e / トムとジェリー / 耐衝撃 ハイブリッドケース / トムとジェリー_キャッチミーレイ・アウト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
透明感のあるクリアケースTOM AND JERRY and all related characters and elements & Turner Entertainment Co. (s25)衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
iPhone 16e / トムとジェリー / 耐衝撃 ハイブリッドケース / いろんなクアッカー レイ・アウトiPhone 16e / トムとジェリー / 耐衝撃 ハイブリッドケース / いろんなクアッカーレイ・アウト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
透明感のあるクリアケースTOM AND JERRY and all related characters and elements & Turner Entertainment Co. (s25)衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)27(本体)/69(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH151xD11(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
iPhone 16 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)28(本体)/70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W74xH152xD11(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
iPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)28(本体)/70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH151xD11(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
iPhone 16 Plus用 クリアソフトケース [クリア] PGAiPhone 16 Plus用 クリアソフトケース [クリア]PGA
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone 16 Plus用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
iPhone 16 Plus用 クリアソフトケース [オーロラ] PGAiPhone 16 Plus用 クリアソフトケース [オーロラ]PGA
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
iPhone本体を色鮮やかに彩るオーロラカラーのiPhone 16 Plus用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

4ct特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器