カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(209)
        • PC周辺機器(54)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(7)
        • 記録メディア・メモリー(92)
        • 外付けドライブ・ストレージ(74)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(38)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(9)
        • PCパーツ(53)
        • PCソフト(156)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(284)
絞り込み

パソコン/周辺機器 :「OS1」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
976件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
    用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
  • 光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
    用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ SC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●色:イエロー●ケーブル長:2m●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
    用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●色:イエロー●製品質量:18g●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ-45プラグSOS サンワサプライ

    RJ-45プラグSOS

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
    タイプRoHS対応適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。アズワン品番64-0896-32
  • 12G-SDI to IMG.Linkコンバーター イメージニクス

    12G-SDI to IMG.Linkコンバーター

    イメージニクス
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDI信号をイメージニクス社オリジナル規格のIMG.Link信号へ変換する小型コンバータ。SD/HD/3G/12G-SDI信号がIMG.Link信号システムへ接続可能となり、IMG.Link受信器を経由してHDMI信号として出力できます。
  • 池尻3丁目‐そこ曲がって‐ AREA

    池尻3丁目‐そこ曲がって‐

    AREA
    659税込725
    1台
    7日以内出荷
    本製品はTypeCポートに接続することで、USB A接続ポートに変換するホストケーブルです。本製品はWindows、MacOS、Android、iPadなどでご利用が可能です。
    対応OSWindows、MacOS、Android、iPad対応USB3.1対応全長(cm)22接続ポートTypeCオス⇒USB Aメス
  • 2.5GbE対応LinuxベースOS搭載1ドライブBOXタイプ法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    2.5GbE対応LinuxベースOS搭載1ドライブBOXタイプ法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    2.5GbEに対応した1ドライブNAS。従来モデルの約1.5倍の転送速度により画像やCADデータの他、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。 またNASから車内へのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS Scurity」(3年版)を標準でご利用いただけます。 NASの状態を遠隔から管理するクラウドサービス「NarSuS」に登録いただく事で、HDDを含め最長3年保証に延長いたします。
    用途SOHO、小規模オフィスなど法人向けNAS付属品初期設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル(1m)、ゴム足仕様対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3 ※無償パッケージの機能追加により対応消費電力(W)typ16/最大38電源添付ACアダプターによる電源供給定格電圧(V)AC100 50/60Hz対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、iOS・android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種メモリー512MB使用CPUMarvell Armada382 Dual Core 1.33GHz接続台数推奨同時接続:16台(AFP接続時は8台)対応ブラウザMicrosoftEdge41、InternetExplorer11、GoogleChrome40、Safari12対応プロトコル通信:TCP/IP(Ipv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0,2.0,2.1,3.0,3.0.2,3.1.1)、AFP※、FTP※、HTTP/HTTPS※、SNMP、※無償パッケージの機能追加により対応
  • デュプレックスLCアダプターモジュール(青) PANDUIT(パンドウイット)

    デュプレックスLCアダプターモジュール(青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷
    Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
    タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
  • デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト) PANDUIT(パンドウイット)

    デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)

    PANDUIT(パンドウイット)
    89,980税込98,978
    1式(20個)
    6日以内出荷
    Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
    アダプター:青、モジュール:オフホワイトタイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
  • 光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ StarTech.com

    光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ。OS1 (9/125)。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失。モールドコネクタ
    用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続イエロー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ

    エレコム(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    microSDHC UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム

    メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型

    エレコム(25件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
    付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター

    StarTech.com
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
    用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25ブラック高さ(mm)15質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
  • ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール

    ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス

    ロジクール(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
    寸法(mm)62×107×38質量(g)147対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS接続方式無線センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池解像度400dpi~4000dpi到達距離(m)約10ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ

    エレコム(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー

    エレコム(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター

    StarTech.com
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
    用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45長さ(mm)65幅(mm)24シルバー高さ(mm)17質量(g)34ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ケーブル長(cm)【最大】1.5USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム

    ケーブル固定メモリカードリーダ

    エレコム(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
    用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプAケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
    付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
  • テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコム

    テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
    質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブル長が1mと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    ブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
  • USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト エレコム

    USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト

    エレコム(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンに挿したままでも邪魔にならない、ケーブルなしでノートPCに直挿しできるUSB2.0対応3ポートUSBハブ。270度回転スイングコネクタで向きを調整でき、マウス、USBメモリ、レシーバーを省スペースに接続したい方におすすめです。
    質量(g)約17.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
  • microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエロー芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/LC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエローコネクタ形状LC-LC芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード変換タイプオス-オス
  • Chrome OS専用USBキーボード DK.USB1Pシリーズ Acer(エイサー)

    Chrome OS専用USBキーボード DK.USB1Pシリーズ

    Acer(エイサー)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Chrome OS搭載製品専用のUSBキーボードです。Chrome OS特有のショートカットキーに対応しています。
    仕様●製品に関するお問い合わせ先:日本エイサーカスタマーセンター(TEL:0570-016-868)アズワン品番65-9207-10
  • テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー

    エレコム(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
    質量(g)約110ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクール

    ロジクール ワイヤレスマウス M235sn

    ロジクール(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
    仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
  • Chrome OS専用USBキーボード DK.USB1Pシリーズ Acer(エイサー)

    Chrome OS専用USBキーボード DK.USB1Pシリーズ

    Acer(エイサー)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Chrome OS搭載製品専用のUSBキーボードです。Chrome OS特有のショートカットキーに対応しています。
    仕様●製品に関するお問い合わせ先:日本エイサーカスタマーセンター(TEL:0570-016-868)アズワン品番65-9207-11
  • USBハブ 4ポート トライメイト

    USBハブ 4ポート

    トライメイト(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
    ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
  • USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ

    エスエスエーサービス(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタです。 USB3.2 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
    ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.2Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)

    研磨済みSC光コネクタ シンプレックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    369,800税込406,780
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
  • メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD エレコム

    メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。
    付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約37対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエロー芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ StarTech.com

    光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ。OS1 (9/125)。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失。モールドコネクタ
    用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続イエロー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

osb特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器