パソコン/周辺機器 :「RCAアダプタ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のHDMIソースをコンポジットビデオと音声(黄/白/赤の出力)に変換。1080pサポートでHDTV解像度に対応。複数の解像度(HDTVおよびPC入力)に対応。様々なHDMIソース機器との互換性を提供。シンプルなプラグアンドプレイで簡単セットアップ
用途HDMI信号をRCAコンポジットビデオに変換。標準解像度(HD以下)ディスプレイの使用を継続しながらHDMIソース機器に対応。旧式のプロジェクターを使用するプレゼンテーションに最適。最新のホームビデオを旧型のテレビやディスプレイに表示 仕様●入力コネクタ:ステレオオーディオ(2 x RCA)●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:オーディオRCA、コンポジット●オーディオ:あり●業界標準:標準HDMI、DVI 1.0●MTBF:1,301,084時間●オーディオ仕様:入力 - リニアPCM 2Ch、48kHz、出力 - ステレオ左右●対応解像度:(入力) TVの場合 - 1080p/720p/576p/480p @ 60Hz、PCの場合 - 1920×1080/1280×800/1280×768/1224×768/800×600/640×480 @ 60Hz、(出力) 480i/576p●電力供給方法:ACアダプタ同梱●プラグタイプ:M 付属品ネジ、ユニバーサルAアダプタ、取り付け金具、取扱説明書 ブラック 質量(g)286 幅(cm)10 長さ(cm)10.8 出力電圧(V)5/DC 入力電圧(V)100 - 240/AC 出力電流(A)1000 高さ(cm)2.5 入力電流(A)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAHDI(19ピン) コネクタBコンポジット映像(1 x RA)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

RCA信号をHDMIに変換。映像信号をアップスキャンし、一般的なアナログ信号であるRCA(コンポジット)信号をアップし、デジタル信号に変換し、HDMIに出力します。これにより、HDMI入力しかない液晶モニターにRCAの映像を映し出すことが可能です。。シリーズ最高の画質向上。最新の強力な画像エンジンを搭載し、従来機より大幅に画質が向上させました。ノイズ、カラーに加えて様々なアップスキャン処理が可能になり、レトロゲームも古いコンテンツも最新レベルの画質で蘇ります。1、動きの早いブレを低減:動きの早いシーンで起きやすい線やテクスチャピクセル移動ブレや分離ノイズを低減します。2、ラインのギザギザを補正:斜めのエッジなどに多いピクセルのギザギザを補完し、なめらかな線として表現します。3、コントラストを増強:画像のコントラストが大きい部分をクッキリさせて、メリハリのある画像表現をします。4、色かぶれ修正:色が違いエリアに発生しやすい色要素の低減を補正し、クッキリな色エリアを表現します。5、色滲みを修正:対比色があるエリアで発生しやすいアーティファクトを補正し、クリーンなエッジを表現します。6、テクスチャ解像感増強:解像度に対して細かいテクスチャに発生しやすい潰れやノイズを減らし、本来のテクスチャ解像度を再現します。。新しい画像エンジン技術。シリーズ前モデルから画質を向上するために、新しい画像エンジンを搭載しました。新しいエンジンはダイナミックコントラストエンハンス、3Dコムデノイズフィルタ、デインターレースフィルタ、アダプティブエッジ増強、カラーマネージメント補正などの画像処理技術を応用し、かつてないほどの画質増強を行います。。多彩な映像調整機能。わかりやすいGUIを設計しており、単純に映像のデジタル変換だけでなく、色合い、コントラスト、明るさ、シャープネスまたは表示モードなど様々な調整が可能です。。4:3比率維持機能。既存の市販商品と異なり、内部に比率維持機能をデザインされており、HDMIにアップスキャンされても、比率を保持することが可能です。 。※4.3の信号をそのまま出力するわけではないため、環境によっては画像の周りに黒い縁が出る場合があります。。排熱や耐久性。長時間の使用を念頭において、排熱に余裕のあるエアフローボディをデザインし、一般的に使用されるものよりも耐久性にすぐれるコンデンサーを搭載しました。安心してご利用いただけます。。HDMI切替機能。HDMI入力を備えており、HDMIポートが少ない液晶モニターでも、接続し直さずに入力ソースを切り替えることが可能です。。便利なリモコン付き。専用リモコンが付属しており、離れた場所でも入力ソースの切替など手元での操作が可能です。
付属品USB-DCケーブル、USB-ACアダプタ、リモコン、RCAケーブル、ボタン電池 質量(g)約116(本体のみ) 規格HDMI1.4a 本体寸法(mm)134×71.6×24 解像度入力:RCA/Sビデオ端子(NTSC/NTSC-J)、フルHD(480p60、720p60、1080i60、1080p60)、出力:1080p(1920×1080)60Hz 入力端子RCA端子、Sビデオ端子、HDMI×2 出力端子HDMI、3.5mm音声出力端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

プロスペックHDMI変換アダプター
エコ商品
HDMI変換アダプター DVC791は、HDMIでデジタル入力された信号をアナログ出力へ変換するデジタルビデオコンバーターと、HDMI出力も同時にできるHDMIスプリッターを組み合わせた便利なセットです。HDMI端子のないアナログ機器にHDMI出力をするデジタル機器を接続できますので、AV編集の世界が広がります。デジタルビデオコンバーターとHDMIスプリッターはお好みに併せてそれぞれ単体でのご使用も可能です。(単体で使用する場合は付属USBケーブルにより500mA以上の電源取得が必要になります)
仕様【サポートしているHDMI映像信号の種類】480P/576P/720P/1080i/1080P(HDCP・HDMI1.3対応)※3D映像は非対応 セット内容デジタルビデオコンバーター、HDMIスプリッター、RCA端子ケーブル、USB電源ケーブル、HDMIケーブル×2、ACアダプター、取扱説明書、保証書 アナログ出力コンバーター:NTSC/PAL選択 電源電圧(V)コンバーター:DC5、HDMIスプリッター:DC5 消費電流(mA)コンバーター:最大220、HDMIスプリッター:最大300 入力端子コンバーター:HDMI(タイプA)×1系統、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×1系統 出力端子コンバーター:RCA端子×1系統(映像/音声)、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×2系統 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンバーター:61×20×54(突起部除く)、HDMIスプリッター:70×20×60(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2A
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります