パソコン/周辺機器 :「USB タイプB 変換」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB(A)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ金メッキ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス-オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコア ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATENUSB変換器
エコ商品
RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。 バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。
用途USBからシリアル信号の変換に 接続台数4 付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.32 消費電力(W)(DC5V)0.4 電源バスパワー 対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25 対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4 アズワン品番64-8301-94 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度115.2Kbps(最大) 準拠USB 1.1、USB 2.0 商品タイプ変換器 シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro タイプ C- タイプ B ケーブル、 1 m RS Pro タイプ C- タイプ B USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ B ソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ C ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB B コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です タイプ B ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するデバイスです USB タイプ C ソケットは幅が広いタイプのみです さまざまな用途に対応 オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB B オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

RS Pro タイプ C- タイプ B ケーブル、 2 m RS Pro タイプ C- タイプ B USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ B ソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ C ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB B コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です タイプ B ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するデバイスです USB タイプ C ソケットは幅が広いタイプのみです さまざまな用途に対応 オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB B オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

RS Pro タイプ C- タイプ B ケーブル、 3 m RS Pro タイプ C- タイプ B USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ B ソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ C ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB B コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です タイプ B ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するデバイスです USB タイプ C ソケットは幅が広いタイプのみです さまざまな用途に対応 オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB B オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Mini-B USB規格USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル長:1.8m。
ブラック アズワン品番64-3968-68 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状HDMI/USBタイプA/DVI-D/USBタイプB/ステレオミニジャック 変換タイプオス - オス
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480(最大) 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプ極細 変換タイプオス - オス
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高千穂交易TK USB2.0ケーブル
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線) コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)5 伝送速度(Mbps)(最大)480 供給電流(mA)500 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス
1本
特価
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様バスタイプ = USBコネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

仕様バスタイプ = USBコネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Bコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

高千穂交易TK USB3.0ケーブル
エコ商品
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線) コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)5.5 供給電流(mA)900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)(最大)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。) 付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル 長さ(mm)215 幅(mm)90 ブラック & スペースグレー 高さ(mm)46 質量(g)330 ポート数16 出力電圧(V)20/DC 入力電圧(V)110V-240AC 出力電流(A)8.5 保存温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極) 使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1×USB「A」オスコネクタ。 1×USB「B」 オスコネクタ。 L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応。
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g)34 コネクタ形状L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス) 保証期間ライフタイム ケーブル長(mm)914 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB-B (4ピン) USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
849 税込934
当日出荷

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB3.1/3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 伝送速度(Mbps)最大10(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア ブラック 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/micro-B]USB2.0micro-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブルです。※micro-B端子からの充電に対応した機器のみ充電が可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ブラック 対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(micro-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.1 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.1 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ転送 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 動画あり
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速 本体質量(g)270 コネクタ形状Type-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換して使える変換アダプターです。充電・同期に対応しているからお手持ちのmicroUSBコネクタを持つ充電ケーブルや充電器などをtype-C端子搭載のスマホやタブレットなどに接続することができます。 ボディ部には高耐久のアルミ製素材、持ち運びに便利なストラップホルダー付です。
コネクタ形状USB Type-C(オス)/microUSB-B(メス) 対応USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレット 素材アルミニウム、TPE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) オス形状USB Type-C メス形状microUSB Bタイプ
1台
619 税込681
4日以内出荷

USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
仕様ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×2 デュアルディスプレイ出力:対応 ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1(3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2(3.1/3.0) Aコネ セット内容ドライバCD×1、ACアダプタ(DC5V/4A)×1、パソコン接続用USBケーブル×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1(※付属するパソコン接続用ケーブルは本製品専用ケーブルです。変換アダプタを含め本製品以外でのご使用はお控えください。) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×2、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2、USB 2.0Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/0%~90% 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

RS Pro Visual Modular Audio カプラコンバータ、 5 m キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単に接続できるようにさまざまな 5 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 5 m SVGA ケーブル x 1 5 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 5 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 5 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular オーディオカプラコンバータ、 10 m キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 10 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 0.5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります