パソコン/周辺機器 :「cppe」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上していますIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066 および AMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~1600 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG280-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:9.8~23.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:99.2CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG360-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93.4CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG240P-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG240P-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×38×274、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93,4CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD ソケット SP3/sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります