カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(329)
        • PC周辺機器(31)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(11)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(15)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(119)
        • PCパーツ(9)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(14)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「g18」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緑色レーザーポインター POLARIS(ポラリス)緑色レーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー緑色材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
RJ-45中継アダプタ サンワサプライRJ-45中継アダプタサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12結線方式ストレート結線アズワン品番64-0906-70適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45シールドコネクタ2RJ-45シールド
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラMiracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236カシムラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)通信距離(m)最大約10端子HDMI端子電源USB-A 5V/0.5A対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)付属品アンテナケーブルケーブル長(cm)約50本体質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39接続台数1伝送距離(m)最大約10
ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
TypeC接続LANアダプタ 10/100mbps タイムリーTypeC接続LANアダプタ 10/100mbpsタイムリー(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
TypeC搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップはともに安心のRealtek製です。
仕様対応LANスピード:10/100mbps質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×16×64ケーブル長(mm)100チップタイプRealtek RT-8152変換タイプTypeC-LAN
RJ-45変換アダプタ サンワサプライRJ-45変換アダプタサンワサプライ
999税込1,099
1個
当日出荷
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
ブラック規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造STP伝送速度10Gbps結線ストレート結線カテゴリーCAT6A変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45シールド
フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC)フルHD対応 HDMI 50M延長器テック(TEC)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1周波数範囲(Hz)垂直: 50/60解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p電源マイクロUSBポート経由で給電最大消費電力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17質量(g)送信機:18、受信機:17適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続台数1
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス StarTech.comDB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メスStarTech.com
539税込593
1個
当日出荷
1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用長さ(mm)85ブラック高さ(mm)16質量(g)18コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス製品幅(mm)33.5コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBRJ-45メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45変換タイプメス - メス
USB変換アダプタ 変換名人USB変換アダプタ変換名人
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USBA端子をRJ45に変換するアダプタです。 LANの接続端子のない端末をLAN接続した時に便利です。
ホワイト質量(g)18規格USB 2.0コネクタ形状USB A(オス) - RJ45(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×16×59オス形状USB Aメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタ2RJ45
LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付 エレコムLANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付エレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1式
当日出荷
通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
仕様【ワイヤーマップ】ストレート結線適合【回線】Cat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応)ホワイト質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×47×23対応【10/100BASE-TX】対応動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2024年版硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)
PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 PixioPS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応Pixio
10,891税込11,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止3年保証 / 30日間の無料返品サービス
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)18適合サイズ17~49インチ液晶モニター1台アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
配線カバーコネクタ フタ TRUSCO配線カバーコネクタ フタTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 630 G11 / CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 630 G11 / CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 630 G11/CT Notebook PC 2024年版参考機種の液晶画面表示領域:約287×179mm、フィルターサイズ:約288×188mm取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188(マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
QC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカー ルートアールQC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカールートアール
2,298税込2,528
1個
当日出荷
●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。 ●QC2.0、QC3.0機器に対応 USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。 ●多機能 過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。 ●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持 積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。 ●給電時間 給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。 ●積算電力 積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)ケーブル長(cm)約10質量(g)約18付属品簡易説明書、保証書計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
Aterm 7200D8BE NECAterm 7200D8BENEC
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブルStarTech.com
579税込637
1個
翌々日出荷
スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブルスリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280応答速度50ms(GtG)入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルモニターサイズ10.5型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)420
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター ラトックシステム4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーターラトックシステム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで接続台数1消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
D-Sub9ピンコネクター/メス-メス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャー StarTech.comD-Sub9ピンコネクター/メス-メス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャーStarTech.com
499税込549
1個
当日出荷
9ピンポート(オス)を9ピンポート(メス)に変換
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●色:ブラック●製品長さ:18mm●製品幅:31mm●製品高さ:13mm●製品質量:10gRoHS指令(10物質対応)対応
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボードケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付きドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キー及びエンターキーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。
仕様■キー数:35キー※カーソルボタン、クリックボタン、キーロックボタンを含む■インターフェース:USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。■接続方式:有線■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:その他導電性ラバースイッチ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.5±0.5mm■動作力:98±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:約1.8m■対応機種:USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。■静音:なし■アイソレーション:なし■角度調節:なし■防水防塵規格:ありIP68■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠■セット内容:製品本体、取扱説明書兼保証書■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書ブラック質量(g)約67(レシーバー、電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。コネクタ形状USB(A)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず)対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi切替式使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz帯
ベビーガード コンセントキャップR Richell(リッチェル)ベビーガード コンセントキャップRRichell(リッチェル)
399税込439
1個
当日出荷
使わないコンセントの差込み口をカバーして、お子様のいたずらによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます
幅(mm)30高さ(mm)20質量(g)18奥行(mm)20
AX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
30,980税込34,078
1個
当日出荷
デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
伝送速度(Mbps)【802.11ax】8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80)【802.11ac】6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80)【802.11n】6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40)【802.11g】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps【802.11b】1, 2, 5.5, 11 Mbps【802.11a】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4、5
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 635 Aero G11 / CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 635 Aero G11 / CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 635 Aero G11/CT Notebook PC 2024年版取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188(マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.comスマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWGStarTech.com
799税込879
1個
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 630 G10 / CT Notebook PC 2023年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 630 G10 / CT Notebook PC 2023年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
高さ(mm)【マグネット部】6取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3ブルーライトカット率約48%のぞき見防止ブルーライトカット
マグネット式 プライバシー フィルター HP ProBook 445 G11 Notebook PC 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP ProBook 445 G11 Notebook PC 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP ProBook 445 G11 Notebook PC 2024年版サイズ14インチ 解像度(1920×1200)取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
マグネット式 プライバシー フィルター HP Elite x360 830 G11 / CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP Elite x360 830 G11 / CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP Elite x360 830 G11/CT Notebook PC 2024年版サイズ13.3 解像度(1920×1200)取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188(マグネット部分を含む)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
HDMIケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
4K・HDRの美しい画質に対応 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送 Ultra HD Blu-ray対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能
ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 640 G10 Notebook PC 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 640 G10 Notebook PC 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 640 G10 Notebook PC 2024年版硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A bitstrong【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-Abitstrong
9,798税込10,778
1個
当日出荷
製品仕様入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像参照サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)264出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください高さH(mm)70.8入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A奥行D(mm)31.8幅W(mm)70.8
SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュールOEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)58幅(mm)12シルバー質量(g)18消費電力(W)1以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C)BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約18ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-メス
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きUSBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーテンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 630 G10 / CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 630 G10 / CT Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 630 G10/CT Notebook PC 2024年版取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
マグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 635 Aero G11 Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP EliteBook 635 Aero G11 Notebook PC 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 635 Aero G11 Notebook PC 2024年版サイズ13.3 解像度(1920×1200)取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188(マグネット部分を含む)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

g18 バルブ特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器