パソコン/周辺機器 :「lcアダプタ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス
色青
タイプOS1/OS2
芯数12
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。
(マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状LCコネクタ×2
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
アズワン品番64-0860-43
変換タイプメス - メス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
色青
タイプOS1/OS2
コネクタ形状LCコネクタ
1式
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス
色青
タイプOS1/OS2
芯数24
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ
コネクタLCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ
コネクタ2連LCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーLCコネクタ
仕様LCアダプターモジュールデュプレックス
トラスコ品番161-0524
色アダプター:青、モジュール:黒
高さ(mm)18
質量(g)11.3
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)46.4
横(mm)15.8
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
コネクタ形状LCコネクタ
タイプOS1/OS2
色アダプター:青、モジュール:オフホワイト
1式
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ
色青
タイプOS1/OS2
コネクタ形状LCコネクタ
芯数24
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス
色青
タイプOS1/OS2
芯数16
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WAQDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス
色アクア
タイプOS3/OS4
芯数16
LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。
専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。
すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。
用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止に
トラスコ品番786-6712
セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個
材質合成樹脂、ポリカーボネート
色赤
質量(g)4
タイプLC
規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠
使用温度範囲-35~93℃
寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7
使用場所屋内用
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
光変換アダプタ LC/SC 両端メス シングルモード Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
光変換アダプタ LCメス/SCオス シングルモード Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
光変換アダプタ LCメス/SCオス マルチモードOM1 Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
光変換アダプタ LCメス/SCオス マルチモードOM2 Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
4芯用光ファイバーケーブル中継アダプタ(LC-LC)
仕様【接続損失】0.5dB以下(シングルモードファイバー使用時)、0.3dB以下(マルチモードファイバー使用時)
コネクタ4連LC⇔4連LC
耐久性【着脱】500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,890
税込¥3,179
3日以内出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)
コネクタLC⇔SC
耐久性【着脱】500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。マルチモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)
コネクタLC⇔SC
耐久性【着脱】500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加
質量(g)4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA光ファイバー LC 2芯
コネクタB光ファイバー LC 2芯
コネクタタイプストレート
変換タイプメス-メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】
防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ
対応製品
・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時)
コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ
耐久性(着脱)200回以上
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥25,200
税込¥27,720
20日以内出荷
光ファイバケーブルのSCコネクタをLCコネクタに変換する光変換アダプタです。LCコネクタオス-SCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。
仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下
コネクタ形状LCコネクタ(オス)-SCコネクタ(メス)研磨
使用温度20℃~75℃
コア径(μm)光ファイバ:SM9
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。
仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下
コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨
使用温度20℃~75℃
コア径(μm)光ファイバ:SM9
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。
仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下
コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨
使用温度20℃~75℃
コア径(μm)光ファイバ:50
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
光ファイバ LCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光ファイバケーブルに対応します。LAN-TCT7100(光ファイバテスターパワーメーター)やLAN-TCT5670MS(光ファイバテスターライトソース)用変換アダプタとして使用できます。 ※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)
仕様●光ファイバコア径:50OM2※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)●ファイバ種別:マルチモード
コネクタ形状FCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)
ファイバータイプマルチモード
変換タイプオス-メス
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。
LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタ
コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ
アズワン品番64-0860-44
コア径(μm)50
変換タイプメス - メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。