パソコン/周辺機器 :「m10 1.25 延長」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用延長コードです。電動工具に最適です。
仕様VCT 2×1.25mm2 その他15A 1500Wまで 長さ(m)10
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

サンワサプライエクステンダー
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウント機能付DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
仕様対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1 材質スチール(ケース) 寸法(mm)送信機/W60×D67×H24、受信機/W60×D67×H26 質量(g)送信機:約90g、受信機:約94g コネクタ形状〈送信機〉入力/USBBコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USBAコネクタメス×2 消費電力送信機/0.15W(30mA)(最大)受信機/1.25W(250mA)(最大) インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 延長ケーブル(m)50(最大) 動作環境動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと) 通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

サンワサプライコンバータ
RoHS
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース 使用温度範囲(℃)0~70 適合規格IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠 コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) 電源電圧(V)3.1~3.3 消費電流(mA)300(最大) 光出力-9.5dBm (最小) ~ -3dBm (最大) メーカー純正品番シスコGLC-LH-SMD他 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB) 伝送距離(m)10000(最大) 発光波長(nm)1310 受信感度-23dBm (最小) ~ -3dBm (最大) コア径(μm)【対応ファイバー】9・10/125 伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット) 許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
7,998 税込8,798
欠品中

サンワサプライコンバータ_SFP産業用
RoHS
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧3.1V~3.3V コネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス) 速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット) 消費電流(mA)最大300 波長(nm)1310 インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX 使用環境温度(℃)-40~85 コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 伝送距離10km Max コア径(μm)9・10/125 許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置 ※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし 寸法(mm)140×140×厚さ27 質量(g)150 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10% ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa 接続ファン:PWM 4ピン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))4.19~19.4 ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.8~67.2 MTBF(時間)12万
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

SFPモジュールです。RJ-45。データ通信装置用のモジュラフレキシブル光トランシーバ 。10/100/1000Mbps イーサネットを自動検出 。CAT5e 以上の LAN ケーブルで 100m まで延長接続が可能 。最大スループットは 1.25Gbps 。SFP 仕様、ビットレート等の情報を送信できる基本リンク特性機能 。-40 ~ +85℃ の環境で動作する屋外対応仕様
仕様(承認)CE、ULR、RoHS2(6 物質)、TUV、FCC 質量(kg)0.023 電源SFP ケージ インターフェースMac: SGMII 動作温度(℃)-40~+85 動作湿度(%)85(結露なきこと) 伝送速度1000Mbps 入力電圧3.3VDC、330mA 入力電力(W)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×1.8×7.0
1個
36,980 税込40,678
20日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります