パソコン/周辺機器 :「tp-100」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:単線 コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対STPストレートケーブル 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 爪折れ防止
1式
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。シールドタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:単線 コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対STPストレートケーブル 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 爪折れ防止
1式
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVI-D映像延長機
質量(kg)0.4 消費電力(W)20 電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A 表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1) インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1) 解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6 最大延長(m)100 音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声 ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
1式
179,800 税込197,780
7日以内出荷

100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動) 質量(g)255 消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード) 適合規格FCC Part 15 Class A 材質(ケース)IP30 メタル 保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし) 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント LEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT 動作湿度(%)5~95% 電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ
RoHS
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ 適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO) コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)3.5以下 温度(℃)性能保証:-20~+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,000 税込48,400
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター 10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載 各種処理能力が大幅に向上 新機能「フレキシブルLAN/WANポート」で多様なネットワークに適したLAN構築へ柔軟に変更 「LANマップ」によるLANの見える化 クラウドサービスの利用や拡張機能でさらに便利に
用途10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター ポート数8ポート(10M/100M/1G)、2ポート(SFP+スロットと排他)(100M/1G/2.5G/5G/10G) スロット数(個)SFP+スロット数:2ポート(LANポートと排他) 付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書含む)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時、SFP+スロットに取り付け済み) 性能スループット:最大9.9Gbit/s、IPsecスループット:最大2.5Gbit/s 機能ロギング機能:メモリーに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリー(microSD、 USBメモリー)への出力(暗号機能あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能、その他の機能:フレキシブルLAN/WANポート、 ポートミラーリング、 EEE(Energy Efficient Ethernet)、 未使用LANポートおよびSFP+スロットのシャットダウン、 microSDスロット/USBポート停止、 DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応、 UPnP対応、 Wake on LAN対応、 NAT46/DNS46機能 質量(kg)1.9(付属品含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42×294(突起物は除く) 電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)、電源スイッチ 最大消費電力(W)25.9(皮相電力48VA) 最大消費電流(A)0.48 発熱量(KJ/h)93.24 使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度15~80%(結露しないこと) 規格電波障害規格:VCCIクラスA 表示灯30(POWER、ALARM、STATUS、LAN[LINK×10、SPEED×10]、SFP+[LINK×2、SPEED×2]、microSD、USB、DOWNLOAD) 設定方式コンソール、TELNETサーバー(多重)、TELNETクライアント、SSHサーバー(多重)、SSHクライアント、WebGUI(カスタムGUI対応)、外部メモリー(microSD、USBメモリー)経由での設定、TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、データコネクト経由のリモートセットアップ RoHS指令(10物質対応)対応 仕様WAN:任意のLANポート/SFP+スロットを利用可能、ルーティングプロトコル:RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)、RIPng、OSPFv3、VLAN:タグVLAN(IEEE 802.1Q)、IPマルチキャスト:IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ)、セキュリティー機能:URLフィルター(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、MACアドレスフィルター、認証機能:RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAP/MS-CHAPv2、VPN機能:IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES128/256、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、L2TP/IPsec、L2TPv3、L2TPv3/IPsec、IPIPトンネル、マルチポイントトンネル(サーバー/クライアント)、VPN対地数(最大設定可能数):100(最大1100まで拡張可)、アドレス変換機能(NATディスクリプター機能):NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション)、IPsecパススルー(1セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応、SIP-NAT対応、IPマスカレード変換セッション数制限機能、ポートセービングIPマスカレード、ヘアピンNAT、NATセッション数:250000、QoS:優先制御、帯域制御(Dynamic Traffic Control)、Dynamic Class Control、VPN QoS、帯域検出機能、負荷通知機能、IPアドレス、プロトコル、ポート番号、ToSフィールド、Diffserv、カラーリング(ToS)、ToS→CoS変換、バックアップ機能:VRRP、フローティングスタティック、ネットワーク経路のバックアップ、LAN/PP/トンネルインターフェースのバックアップ、無線WANへのバックアップ、バックアップメール通知、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)、統計管理機能:ダッシュボード機能(システム情報、リソース情報、インターフェース情報、トラフィック情報、プロバイダー接続状態、VPN接続状態、YNOエージェント動作状態、NATセッション数、ファストパス フロー数、動的フィルター セッション数、URLのキーワードチェック統計、不正アクセス検知履歴、UTXセキュリティー、SYSLOG)、プログラム管理:コンフィグ多重(履歴機能)、DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、USBメモリ)からのリビジョンアップ、外部メモリ(microSD、USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動、ログ記憶容量:最大10000行、LAN管理:L2MSマネージャー、L2MSエージェント、VLAN一括設定、スナップショット機能、LANケーブル二重化、LANマップ、一覧マップ、GUIの推奨ブラウザー:Windows: Google Chrome、Mozilla FireFox、Edge ・macOS: Safari・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.15.04.04
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

Juniper製CTP-SFP-1GE-Tと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

10/100/1000BASE-T×8ポート搭載。-40~75℃対応、IP30メタル筐体、DINレール/壁取付に対応過酷環境でも安心設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g)305 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9~48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数8 消費電力(W)2.88/放熱量:9.83BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115 保護等級IP30 メタル 構成ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 ジャンボフレーム9KB RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護6KV
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

コンパクトなIP40金属筐体。DINレール・壁面取付対応、制御盤内設置に最適。-40~75℃の広温度範囲と3,000mの高地対応で過酷環境でも安定動作。12~55V DC入力対応、冗長電源と逆極性保護機能搭載。省エネ規格IEEE 802.3az対応
仕様●DIPスイッチ:Standardモード●EFT保護:6KV●アドレステーブル:2Kエントリ●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):0.744Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●全ポートが10/100/1000Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g)266 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC12~55、極性反転保護機能付き冗長電源 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数5 消費電力(W)最大0.55/放熱量:1.88 BTU(接続なし、電源投入時)|最大1.65/放熱量:5.63 BTU(イーサネットフルロード時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100 保護等級IP40メタル 構成ポート:5×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護6KV
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

10/100/1000BASE-T×8ポート搭載。-40~75℃対応、産業環境向け設計。IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応。PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応
仕様【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g)305 タイプ【ハードウェアバージョン】1 ポート数8 消費電力(W)【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU 電源DC9~48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器IP30 メタルケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115 対応PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル 処理能力【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 保護【EFT保護】6KV フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム ジャンボフレーム9KB RoHS指令(10物質対応)対応 試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法ストアアンドフォワード 放熱量(W)【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTU ESD保護6KV
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張 仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1 取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26 動作温度(℃)-0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート100Mbps
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

TP-LINKギガビットスマートスイッチTL-SG2008には8つのギガビットRJ45ポートが搭載されています。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、802.1Q VLAN、ACL、ポートセキュリティ、ストーム制御などの統合されたセキュリティ戦略により、LANエリアのインベストメントを保護 L2/L3/L4 QoS と IGMP スヌーピングが音声やビデオのアプリケーションを最適化 WEB/CLI 管理モード・SNMP・RMON等、多様な管理機能 金属筐体。
材質金属 ポート数8 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプスマートスイッチ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ
RoHS
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 DIPスイッチで100Mカットスルーモードの設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
適合規格10/100BASE-TX(TP)、100BASE-FX(FO) 伝送速度(Mbps)10/100(TP)、100(FO) コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)2以下 温度(℃)性能保証:-20~+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,000 税込35,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Juniper製CTP-SFP-1GE-LX との100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

Juniper製CTP-SFP-1GE-Tと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550m。メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

AT-IMC2000TP/SPは、1G対応の産業用メディア&レートコンバーターです。10/100/1000BASE-TのカッパーポートとSFPスロットを1つずつ備え、動作時温度-40~70℃、保護等級IP30をサポートし、過酷な環境にも幅広く導入可能な性能を持ちます。PoEモデルで、30WまでのIEEE 802.3atをサポートし、様々なPoEデバイスに給電が行えます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231124●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4432-20
1式
139,800 税込153,780
13日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります