7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルタイプ養生マット E-Valueハンドルタイプ養生マットE-Value(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ハンドル付きで荷物の移動の際に便利なマットです。重い荷物を移動させる場合に便利です。ハンドル付きの為重量物を乗せて引っ張り移動が可能です。
用途荷物の運搬・養生・催事ごと。材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)1200×900
平ロープ紅白(両端ループ加工) アサヒ (引越)平ロープ紅白(両端ループ加工)アサヒ (引越)
23,980税込26,378
1セット(5巻)
当日出荷から7日以内出荷
赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ) 滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。
材質TC混紡厚さ(mm)3.5破断強度(kg)約300
AIR-STRONG専用フィルム サンキープ(旧:サンユー印刷)AIR-STRONG専用フィルムサンキープ(旧:サンユー印刷)
24,980税込27,478
1組(2巻)ほか
4日以内出荷
AIR-STRONG専用フィルムです。薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルムです。航空機輸送でも使用可能です。隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。
用途段ボール内の隙間埋め。製品保護。包み保護。ダンボール内の緩衝材。靴などの形状維持目的仕様ハイブリッドフィルム適合本体AIR-STRONG材質PE形状ピロータイプ幅(mm)200長さ(m)700
スリング補強用ノーカットスリーブ secutexスリング補強用ノーカットスリーブsecutex
18,980税込20,878
1個
51日以内出荷
繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。
寸法(mm)500外寸厚(mm)h:13厚さt(mm)5使用環境温度(℃)-40~+60材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
養生用粘着ぴたマットロール ワタナベ工業養生用粘着ぴたマットロールワタナベ工業
32,980税込36,278
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。
グレー厚さ(mm)3材質(表面/裏面)ポリエステル繊維100%/アクリル樹脂
誘引結束機 とめたつ用部品 ニチバン誘引結束機 とめたつ用部品ニチバン
539税込593
1個
5日以内出荷
部品名:圧着ゴム
用途ぶどうの新梢誘引用に。きゅうりの蔓の誘引用などに。トマトの蔓の誘引用に。
ホゴマット KLASS(クラス/旧:極東産機)ホゴマットKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,698税込5,168
1巻
4日以内出荷
材質にはポリエチレンフィルムにポリエチレン発泡体を使用しています。紙同様に扱い易く、裏面はクッション材付で、床等を小石・砂等からの擦り傷から守ります。 床・廊下・階段の養生に適しています。
1巻長さ(m)30幅(mm)1000厚さ(mm)2

引越用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他パッド