アルインコ
トラック昇降ステップ TRHZ
簡易的なトラック用ステップです。
用途
トラックの荷台への昇降用として。
仕様
手がかり棒:左右セット
材質
アルミ
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
天板寸法(mm)
天板高さ(m)
設置寸法(高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604430
TRHZ130
687-8490
1段
488
732~1173
488
¥
12,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82605130
TRHZ270
687-8491
2段
748
1027~1468
748
¥
19,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください