絞り込み
最大トルク(N・m)
- 3.5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
保証期間
- 6か月(1)
ブランド
- ITPROTECH
- BLACK&DECKER(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- EARTH MAN(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- HOTO(4)
- HYBRO(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROSTYLE(3)
- SK11(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- trad(2)
- アイリスオーヤマ(3)
- アルミス(2)
- トップマン[工具・金物](6)
- ブロードウォッチ(2)
- ベッセル(6)
- マキタ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 角利(角利産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
3.5(1)

USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー
ITPROTECH¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷IPT-TK47CHGは、スマートフォンやPC、小型家電などのメンテナンスに最適な、USB充電式の電動精密ドライバーです。 頑丈なプッシュオープン式のケースに、42種類もの精密特殊ビットと作業を補助するツールをすべて凝縮しました。 視認性の高いLCDパネルとLEDライトを搭載し、より正確でスムーズな作業をサポートします。 本製品は、手動でも扱いやすいスリムなペンタイプ形状を採用しており、自然な指の位置に電動スイッチを配置しております。 正転(締める)と逆転(緩める)が直感的に操作でき、回転スピードの切り替えが可能です。 また、先端には手動でON/OFF操作ができるLEDライトを搭載しております。 駆動とは独立して点灯させておくことができるため、奥まって見えにくい細かな機器の内部でも、しっかりと手元を確認しながらスムーズに作業が行えます。 本体にUSB Type-Cポートを搭載しており、お手持ちのパソコンやモバイルバッテリー、USB充電器から手軽に充電が可能です。 本体にLCD液晶パネルを搭載します。 ネジが上下に動くアニメーションにより、回転方向や動作状況を一目で把握でき、作業ミスを防ぎます。 作業対象に合わせて、最適な回転スピードを5段階で切り替え可能です。 ワンタッチ操作で、デリケートな精密ネジもしっかり保護しながら作業できます。 一般的な鋼材より耐摩耗性が高く、折れにくい性質を持つ合金鋼ビットを採用。 一般的なドライバーでは対応できない精密機器や特殊形状のネジにも対応する42種類のビットとピンセット・ケースオープナーを同梱しました。 これ1セットで、多種多様なデバイスの分解・修理を長期間にわたってサポートします。セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式収納ホルダー(マグネタイザー付き)/電動精密ドライバー本体 精密ビット 42種/USB A to Type-Cケーブル/ピンセット/ケースオープナー質量(g)約420(ケース収納時)電源内蔵リチウムイオンバッテリー最大出力トルク(N・m)(手動)3.5・(電動)約0.5使用時間無負荷時:約100分充電時間約60分保証期間6ヵ月サイズ(mm)約 縦178x横45x厚45(ケース収納時)素材ビット:合金鋼ポート充電:USB Type-C(最大5V2A)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら