カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Elesa(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- NTツール(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(371)
- RS PRO(48)
- TRUSCO(27)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アキュレイト(7)
- イマオコーポレーション(2,203)
- エスコ(437)
- ケーエム精密(22)
- スーパーツール(104)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- ナベヤ(605)
- ニューストロング販売(221)
- ノガ(9)
- マサル(6)
- ラクテム(12)
- 廣杉計器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,524)
グリーン購入法適合(57)
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ボールロックピン
大阪魂(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
ステンレス 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
ワッシャー
岩田製作所¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
スタッドボルト
スーパーツール¥679~税込¥747~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
傾斜型下敷き クサビ
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341セット(5個)当日出荷トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
ボールロックピン ショートタイプ
ラクテム¥1,425~税込¥1,568~1本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
...